絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
425件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20Lポリタンク スタッキングタイプ 千曲化成

    20Lポリタンク スタッキングタイプ

    千曲化成
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
    材質ポリエチレン質量(g)1400容量(L)20内径(Φmm)キャップ:50口内径(Φmm)38外寸(mm)370×280×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×285口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)70コックなし(別売)取手あり
  • 4L-HO-F PE容器 ハニー

    4L-HO-F PE容器

    ハニー(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    4L-HO-F専用ノズル
    用途4L-HO-F専用ノズル、食品・液体材質ポリエチレン全長(mm)107質量(g)6.4口内径(Φmm)本体側:34.3 吐出側25
  • キャップロート20L用 瑞穂化成工業

    キャップロート20L用

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。
    用途液体・廃液の回収等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MGトラスコ品番226-7900材質ポリエチレン(PE)ブラウン質量(g)70内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 5L灯油缶 消防法適合品 北陸土井工業

    5L灯油缶 消防法適合品

    北陸土井工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶
    当日出荷
    灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。適合マーク付。消防法適合品。
    材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(g)(約)550容量(L)(約)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×145×230
  • ウォータータンク用スタンド〈ベルト・フック付〉 CAPTAIN STAG

    ウォータータンク用スタンド〈ベルト・フック付〉

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装)質量(kg)約1.4グリーン収納時寸法(mm)(約)幅315×奥行460×厚さ55組立寸法(mm)(約)幅300×奥行315×高さ365
  • 万能ポリ容器 BOLL

    万能ポリ容器

    BOLL(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルコック ナット付き 瑞穂化成工業

    ケミカルコック ナット付き

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
    用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)適合2100、2101、2102材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)寸法H(mm)87寸法B(mm)17.5寸法W(mm)90耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合寸法E(ねじ寸)20A
  • 扁平缶用 キャンピングコック 瑞穂化成工業

    扁平缶用 キャンピングコック

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。
    用途適合容器へコックをつけたい際に材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 缶用キャップ 大(65mm) ヒモ付 千曲化成

    缶用キャップ 大(65mm) ヒモ付

    千曲化成
    319税込351
    1個
    当日出荷
    千曲化成製大口缶用内径65mmキャップです。
    用途千曲化成製缶口部内径65mmの缶にお使いいただけます。落下防止のつり輪付タイプです。材質HDPE(高密度ポリエチレン)ナチュラル質量(g)30内径(Φmm)65(キャップ内径)RoHS指令(10物質対応)対応パッキンあり
  • 扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) 瑞穂化成工業

    扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

    瑞穂化成工業(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
    用途液体の保存・保管等容量(L)20目盛なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416
  • ポリコック サンプラテック

    ポリコック

    サンプラテック(9件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    本体はポリエチレン製です。
  • NX-5用中栓 BOLL

    NX-5用中栓

    BOLL(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    NX-5用の中栓です。
    仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • NX-5用中栓用穴有りキャップ BOLL

    NX-5用中栓用穴有りキャップ

    BOLL(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
    仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2L希釈ボトル シーバイエス

    2L希釈ボトル

    シーバイエス(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
  • 扁平缶ボールコック付 瑞穂化成工業

    扁平缶ボールコック付

    瑞穂化成工業
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
    用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) 瑞穂化成工業

    扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

    瑞穂化成工業(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)容量(L)20寸法H(mm)4161目盛(mL)5000幅B(mm)350寸法A(mm)50寸法D(mm)178口内径(Φmm)44×50材質(パッキング)ポリエチレン発泡体寸法W(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410目盛間隔5Lノズルなし全高H(mm)410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410内径A(Φmm)50奥行E(mm)170把手幅D(mm)90高さC(mm)370(首下まで)内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44
  • 扁平缶ノズルなし TRUSCO

    扁平缶ノズルなし

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    両口タイプのポリタンク(扁平缶)です。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。防災時の備えとして便利な5個パックおまとめ品です。ハードタイプで丈夫なため、災害時でも安心してお使いいただけます。
    用途アウトドアや防災の備えとして幅(mm)350容量(L)20目盛間隔5L
  • PE角型ボトル(ツギ口付) GA(グリーンエース)

    PE角型ボトル(ツギ口付)

    GA(グリーンエース)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体、粉体などの移送、管理に便利です。
    材質PE口内径(Φmm)31耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扁平缶 4L 瑞穂化成工業

    扁平缶 4L

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等幅(mm)192高さ(mm)280質量(g)267.3奥行(mm)120容量(L)4口径(Φmm)30
  • 小型クリーンボトル(UNマーク取得) ケニス

    小型クリーンボトル(UNマーク取得)

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
    材質HDPE等級Y1.5/200口内径(Φmm)31.2
  • 20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付) エスコ

    20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)

    エスコ
    8,280税込9,108
    1個
    当日出荷
    液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
    仕様ケミカルコック付エスコ品番EA508AV-120材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)寸法(mm)360×200×410容量(L)20
  • ストロングボトル TARSONS

    ストロングボトル

    TARSONS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。 オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
    材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • ウォッシャブルタンク用大小キャップ WASH-DS 岩谷マテリアル

    ウォッシャブルタンク用大小キャップ WASH-DS

    岩谷マテリアル
    598税込658
    1個
    3日以内出荷
    ウォッシャブルタンク用キャップ 大小セット
    本体サイズ(mm)大=外径121×26.3、小=外径65.4×26素材高密度ポリエチレン
  • 10L灯油缶 JISマーク付 北陸土井工業

    10L灯油缶 JISマーク付

    北陸土井工業
    1,898税込2,088
    1缶
    当日出荷
    灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
    材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(g)(約)810容量(L)(約)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)323×176×260
  • 扁平缶 1L Aタイプ スリット入 瑞穂化成工業

    扁平缶 1L Aタイプ スリット入

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    便利なスリット&目盛が付いているカラー容器、液体の残量が見えます。スリット部以外は遮光性がございます。
    用途液体の保存・保管等幅(mm)116高さ(mm)193質量(g)92.3奥行(mm)66容量(L)1口径(Φmm)24
  • ポリ容器(ポンプ付) TRUSCO

    ポリ容器(ポンプ付)

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。
    用途洗剤等の希釈容器として。トラスコ品番207-2808幅(mm)190材質/仕上主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン乳白色高さ(mm)270質量(g)240奥行(mm)100容量(L)4アズワン品番64-8734-10
  • BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き) アズワン

    BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き)

    アズワン(4件のレビュー)
    6,049税込6,654
    1個
    欠品中
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓付容量(L)20口内径(Φmm)175口形状広口アズワン品番5-033-02ボトル形状角型口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
  • 角型タンク(コック付) GA(グリーンエース)

    角型タンク(コック付)

    GA(グリーンエース)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
    用途災害の備えに。行楽の水容器に。材質PEタイプ広口口内径(Φmm)95口数片口耐熱温度(℃)60コックありRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
  • 扁平缶〈部品〉カラーキャップ ななめ側用用メクラキャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶〈部品〉カラーキャップ ななめ側用用メクラキャップ

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の「0207シリーズ 扁平缶ノズル無20L」の斜め側にご使用頂けます。
    用途キャップの交換・紛失時等ブラック内径(Φmm)60外径(Φmm)70
  • タマカン 三商

    タマカン

    三商
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。
    材質PE寸法(mm)192×142×H295容量(L)6口内径(Φmm)32
  • ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー コクゴ

    ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。
    仕様目盛なし材質本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 角型大型タンク アズワン

    角型大型タンク

    アズワン
    25,344税込27,878
    1個
    当日出荷
    材質PPキャスターなし
  • 丸型タンク(コック付) GA(グリーンエース)

    丸型タンク(コック付)

    GA(グリーンエース)
    6,098税込6,708
    1個
    欠品中
    取手付だから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
    用途災害の備えに。行楽の水容器に。材質PE口内径(Φmm)95口数片口耐熱温度(℃)60コックありRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
  • 4L-HO-F PE容器 ハニー

    4L-HO-F PE容器

    ハニー
    679税込747
    1個
    翌日出荷
    取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。
    用途液体の保存・保管・運搬仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン容量(mL)4000質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4温度(℃)充填:常温(5~40推奨)口径(Φmm)27.8目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
  • ポリコン(高密度ポリエチレン) ガス抜きキャップ コクゴ

    ポリコン(高密度ポリエチレン) ガス抜きキャップ

    コクゴ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
    用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
  • GC-3・4・5用ノズル白キャップ付 BOLL

    GC-3・4・5用ノズル白キャップ付

    BOLL
    629税込692
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H260×W40×D40全長(mm)約268質量(g)約20内径(Φmm)根本:約37RoHS指令(10物質対応)対応先端ノズル径(Φmm)約15
  • テーパージャー・タンク用口部 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー・タンク用口部

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 扁平缶(片口・取っ手付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・取っ手付き)

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    中栓付きです。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)1目盛(mL)-目盛なしノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ポリエチレン 手付ボトル (中栓・ノズル付) シービープラス

    ポリエチレン 手付ボトル (中栓・ノズル付)

    シービープラス
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    小さめのノズル付きポリ容器です。
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ