絞り込み
有効ろ過面積(cm2)
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(79)
- SIBATA(柴田科学)(45)
- ADVANTEC(29)
- ショウエイ(22)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- アズワン(17)
- 三商(15)
- Rocker(4)
- GVS(3)
- Drummond Scientific Company(3)
- PALL(ポール)(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- フロン工業(2)
- TARSONS(2)
- 旭製作所(1)
- TRUSCO(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- フロンケミカル(1)
- ブランドをもっと見る

プレフィルター(グラスファイバー AP25)
Merck(メルクミリポア)¥4,998~税込¥5,498~1ケース(100枚)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。 0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)1200タンパク質吸着率(μg/cm2)110材質ボロシリケートファイバーグラス流量(mL/min)5.8/cm2
親水性デュラポア
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷低吸着フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。セルロース系と比較してタンパク質、核酸などの吸着が少なく、耐薬品、耐熱性に適しています。
メンブレンフィルター SMWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)翌々日出荷TGK品番719-41-27-02タイプSMWP 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター HAWP02500 100枚
Merck(メルクミリポア)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)3日以内出荷仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。TGK品番719-41-22-07タイプHAWP 025 00入数(枚)100
メンブレンフィルター AAWP02500 100枚
Merck(メルクミリポア)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)翌々日出荷仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。TGK品番719-41-22-05タイプAAWP 025 00入数(枚)100
メンブレンフィルター AAWG04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)3日以内出荷TGK品番719-41-30-05タイプAAWG 047 00入数(枚)100
プレフィルター(グラスファイバー AP40)
Merck(メルクミリポア)¥9,598~税込¥10,558~1ケース(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。厚さ(μm)475材質ボロシリケートファイバーグラス流量(mL/min)6/cm2最高使用温度(℃)550空隙率(%)90穴径(Φμm)0.7
真空マニホールド VMSシリーズ
アズワン¥23,760~税込¥26,136~1個当日出荷から12日以内出荷不活性ガスのガス置換用です。真空ポンプとつなぎ、ホースや三方コック等と合わせて使用可能です。材質硼珪酸ガラス-1接続口径Φ8mm
フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ 吸引びんなし
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1セットほか3日以内出荷から16日以内出荷サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。ガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。減圧ろ過による一般分析に適しています。シリコン栓仕様です。
ポリサルフォンホルダー Φ47mm
ADVANTEC¥13,980税込¥15,3781箱当日出荷使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質ポリサルフォンプレフィルター直径(Φmm)41コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5
マイクロフィルろ過デバイス
Merck(メルクミリポア)¥36,980~税込¥40,678~1箱(150個)ほか翌々日出荷から13日以内出荷滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。材質メンブレン/MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF、ファネル/ポリプロピレン直径(Φmm)47
フロリナート・メンブレンフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥53,980~税込¥59,378~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から16日以内出荷高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。材質ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)色白色無地耐熱温度(℃)130メンブレン厚さ150μm空隙率(%)85滅菌方法高圧蒸気滅菌
吸引式フィルターホルダー
sartorius(ザルトリウス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から7日以内出荷水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25
メンブレンフィルター GSWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)翌々日出荷TGK品番719-41-27-09タイプGSWP 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター AAWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781箱(100個)翌々日出荷TGK品番719-41-27-05タイプAAWP 047 00入数(枚)100
プレフィルター(グラスファイバー AP20)
Merck(メルクミリポア)¥5,198~税込¥5,718~1ケース(100枚)ほか翌々日出荷から13日以内出荷ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380タンパク質吸着率(μg/cm2)60流量(mL/min)1.3/cm2材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
受フラスコ 1000mL ドレン付 SF 11用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。吸引ろ過で、最大5hPa(絶対圧)に耐えることができます。容量(mL)1000
シリコーン製吸盤 SF 11 受フラスコ用
SIBATA(柴田科学)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。受けフラスコ 1000mLに使用します。材質シリコーン
カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ
ADVANTEC¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。材質ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)公称穴径(μm)1最高使用温度(℃)60
カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ
ADVANTEC¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。仕様●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):102●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):570材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2
PCフィルターホルダー HPCシリーズ
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1箱(2個)ほか翌々日出荷強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
メンブレン ディスク PES 0.45μm
GVS¥9,998税込¥10,9981箱(25枚)翌々日出荷親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。一般的なろ過の微粒子除去に設計されており、その低タンパク質および薬物結合特性により、ライフサイエンスアプリケーションの使用に最適です。非対称膜で、耐酸性および耐塩基性に優れています。仕様膜質:親水性材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)90アズワン品番64-3318-35孔径(Φμm)0.45
減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500
ADVANTEC¥45,980税込¥50,5781組(3個)6日以内出荷材質硬質ガラス容量(mL)500接続TS29・32共摺り 吸引アダプタおよび共栓寸法(Φ×mm)105×193
減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01
ADVANTEC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷材質硬質ガラス、活栓部/PTFE寸法(mm)106×85接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
マグネットファンネル MF-3/5用
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷フィルターホルダーマグネット式 MFシリーズ用のファンネルです。300mL用と500mL用のラインアップがあります。
ガラスフィルターベース ねじ式用
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。フィルター160~250μm
ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から6日以内出荷フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート材質PTFEコート
プールろ過用カートリッジセット
ショウエイ¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷プール用カートリッジろ過機【SPF-C】用の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。付属品アタッチメント、キャップ
Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷材質ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー材質(シール)シリコン直径(Φcm)8.5フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)15.2プレフィルター直径(Φmm)42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter)インレット/アウトレット接続ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合高さ(cm)14.5アズワン品番61-0195-71
2段ろ過用ガラスベース
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷ガラスフィルターホルダーのオプション部品です。SUS316サポートスクリーンタイプに連結することによって、二段階のろ過が可能となります。寸法(mm)47質量(kg)0.1高さH(mm)80奥行D(mm)56幅W(mm)56
フィルターホルダー 足部
三商¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。適合Φ47mm用足径(Φmm)×長さL(mm)14×97