絞り込み
有効ろ過面積(cm2)
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(79)
- SIBATA(柴田科学)(45)
- ADVANTEC(29)
- ショウエイ(22)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- アズワン(17)
- 三商(15)
- Rocker(4)
- GVS(3)
- Drummond Scientific Company(3)
- PALL(ポール)(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- フロン工業(2)
- TARSONS(2)
- 旭製作所(1)
- TRUSCO(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- フロンケミカル(1)
- ブランドをもっと見る

プラスチックホルダー
ADVANTEC¥15,829~税込¥17,412~1箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998税込¥7,6981箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
フィルターホルダー ねじ式セット
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1式ほか3日以内出荷から6日以内出荷・ガラス製のヘッドとポリプロピレン製のファンネルによってガラス製フィルターをはさんだろ過器です。 ・ねじ式なので、組み立てや分解が簡単にでき、各部品の洗浄がしやすい構造になっています。
PTFEパッキン ねじ式 Φ47mm用
SIBATA(柴田科学)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・フィルターホルダーねじ式Φ47mm用のスペアパーツです。 ・PTFE製です。適合ねじ式Φ47mm用材質PTFE
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP)
Merck(メルクミリポア)¥29,980~税込¥32,978~1箱(100枚)翌々日出荷から16日以内出荷溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。色白色材質(フィルター)PVDF耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2穴径(Φμm)0.22バブルポイント(kPa)124
ウルトラフリーMC(親水性PVDF/滅菌済)
Merck(メルクミリポア)¥43,980税込¥48,3781箱(50個)当日出荷水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローターTGK品番719-23-32-12品番UFC3 OGV 0S穴径(μm)0.22材質(メンブラン)デュラポアろ過量目安(mL)0.5
SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ
SIBATA(柴田科学)¥36,980~税込¥40,678~1セットほか当日出荷から32日以内出荷・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
ガスケット XX1009010
Merck(メルクミリポア)¥28,980税込¥31,8781セット(10個)17日以内出荷フィルター直径(Φmm)90TGK品番719-00-19-00材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプ接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP)
Merck(メルクミリポア)¥29,980~税込¥32,978~1箱(100枚)当日出荷から16日以内出荷溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。湿潤性疎水性厚さ(μm)125ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2色白色タイプHVHP材質(フィルター)PVDF耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能穴径(Φμm)0.45バブルポイント(kPa)56
メンブレンフィルター VCWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥38,980税込¥42,8781箱(100個)翌々日出荷TGK品番719-41-27-10タイプVCWP 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター SSWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)翌々日出荷TGK品番719-41-27-03タイプSSWP 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター SMWP02500 100枚
Merck(メルクミリポア)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)12日以内出荷仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。TGK品番719-41-22-02タイプSMWP 025 00入数(枚)100
メンブレンフィルター RAWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)翌々日出荷TGK品番719-41-27-04タイプRAWP 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター HAWG04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)12日以内出荷TGK品番719-41-30-07タイプHAWG 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター AAWP09000 100枚
Merck(メルクミリポア)¥68,980税込¥75,8781箱(100個)3日以内出荷TGK品番719-41-31-05タイプAAWP 090 00入数(枚)100
メンブレンフィルター AAWP01300 100枚
Merck(メルクミリポア)¥18,980税込¥20,8781箱(100個)翌々日出荷※直径13Φmmのフィルターは、仕切り付きのケースに100枚入りです。TGK品番719-41-21-05タイプAAWP 013 00入数(枚)100
メンブレンフィルター AAWG02500 100枚
Merck(メルクミリポア)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)3日以内出荷TGK品番719-41-21-36タイプAAWG 025 00入数(枚)100
焼結ガラスサポートベース VFC 47用シリコーン栓付
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質ほうけい酸ガラス
受フラスコ 2000mL ドレン付 SF 52用
SIBATA(柴田科学)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 52用スペアパーツです。吸引ろ過で、最大5hPa(絶対圧)に耐えることができます。用途企画報知版にサイズ記載なし容量(mL)2000
フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47
SIBATA(柴田科学)¥68,980税込¥75,8781式4日以内出荷ろ過したいサンプルを繰り返し注ぐ必要なし!サンプルにシンカーを投げ込み、真空ポンプで空気を引くだけで、連続的にろ過ができます。接液部の材質(ほうけい酸ガラス、PTFE、PPなど)が耐溶剤性仕様。HPLC分析などに用いられる移動相のろ過に!型式VFC 47規格【シリコーン栓】US規格No,8(穴径Φ9.2mm)内径(Φ)【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)有効ろ過面積(cm2)12.6
ステンレスフィルターホルダー
SIBATA(柴田科学)¥86,980~税込¥95,678~1式4日以内出荷クランプ不要のスピンロック式のステンレス(SS316)製フィルターホルダー。受フラスコの下部には、ろ液排出用のドレン付き。ろ過後、ドレン部分のコックを開くと、ろ液が簡単に排出できます。受フラスコには、シリコーン製の吸盤が付いており、ろ過中も倒れる心配がなく安心!。SF11のみ。SF52にシリコーン製の吸盤は付属しておりません。内径(Φ)【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)有効ろ過面積(cm2)11.6
ステンレスファンネル 500mL SF用
SIBATA(柴田科学)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。材質SS316容量(mL)500
ステンレスファンネル 100mL SF用
SIBATA(柴田科学)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。材質SS316容量(mL)100
ステンレススチールサポートベース Φ47 SF用
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 11/52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。材質SS316
ステンレススチールサポートスクリーン SF用
SIBATA(柴田科学)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 11/52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。材質SS316
ガラスカバー VFC 47用
SIBATA(柴田科学)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質【ガラス部】ほうけい酸ガラス【ホースバルブ部】PP、シリコーン
アルミニウムクランプ VFC 47用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質アルミニウム
PTFEシンカー VFC 47用
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質PTFE
高捕集率・長寿命形粗じんフィルタ
日本無機¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷質量法90%と高い捕集効率を有します。粉塵保持量が多く、長寿命であり、メンテナンス費用を削減出来ます。用途主に外気処理に使用されます。トラスコ品番208-5569材質ろ材:不織布、フレーム:耐水性紙捕集効率(%)90(質量法)寸法(縦×横×奥行)(mm)595×595×96初期圧力損失(Pa)52最終圧力損失(Pa)294定格風量(m3/min)56
ディスペンサー用マニホールド
Drummond Scientific Company¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷から63日以内出荷1、000μL可変デジタル式(モデル590)または固定式(モデル390)マイクロディスペンサー用のマニホールド。組合せて使用することでマイクロプレートに各種溶液を迅速に連続分注可能(測定誤差:±6%)。
ディスペンサー用マニホールド
Drummond Scientific Company¥59,980税込¥65,9781個21日以内出荷1、000μL可変デジタル式(モデル590)または固定式(モデル390)マイクロディスペンサー用のマニホールド。組合せて使用することでマイクロプレートに各種溶液を迅速に連続分注可能(測定誤差:±6%)※マイクロディスペンサーは別売り。アズワン品番68-0450-53
ロータリーマニフォールド SolarVac
Rocker¥344,999税込¥379,4991台12日以内出荷従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200質量(kg)8.6容量(mL)100/300/500フィルター直径(Φmm)47アズワン品番4-6634-01
カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ
ADVANTEC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。仕様●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):129●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):1150材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン形状IN・OUT:1/4″NPTM最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)最高使用温度(℃)60アズワン品番64-1199-15孔径(Φμm)0.2
メンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルロース混合エステルタイプ
ADVANTEC¥14,980税込¥16,4781箱(150枚)翌々日出荷罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。仕様連帳式包装(吸収パッドなし、滅菌済み)材質セルロース混合エステルタイプ寸法(mm)Φ47色白品名A045H047Z-P表面罫線アズワン品番4-909-61孔径(Φμm)0.45