612件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトルトップフィルター GVS

    ボトルトップフィルター

    GVS
    30,980税込34,078
    1箱(12個)
    5日以内出荷
    口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
    用途強酸、有機溶媒溶液ろ過仕様孔径(μm):0.45仕様1滅菌処理:未滅菌材質(ハウジング)ポリプロピレン素材PTFE直径(mm)膜:76
  • ボトルトップフィルター GVS

    ボトルトップフィルター

    GVS
    28,980税込31,878
    1箱(12個)
    5日以内出荷
    口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
    用途液クロ移動相溶液ろ過仕様1滅菌処理:未滅菌材質(ハウジング)ポリプロピレン素材ナイロン直径(mm)膜:76
  • ボトルトップフィルター GVS

    ボトルトップフィルター

    GVS
    35,980税込39,578
    1箱(12個)
    5日以内出荷
    口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
    用途培地、滅菌ろ過仕様1滅菌処理:済み材質(ハウジング)ポリスチレン素材CA(セルロースアセテート)直径(mm)膜:76
  • アブルオシリンジフィルター GVS

    アブルオシリンジフィルター

    GVS
    73,980税込81,378
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    高品質でコストパフォーマンスに優れ、多検体処理ユーザに最適。
    用途サンプル前処理素材親水性PTFE直径(mm)13
  • エチジウムブロマイド廃棄物削減システム GVS

    エチジウムブロマイド廃棄物削減システム

    GVS
    9,798税込10,778
    1箱(2個)ほか
    5日以内出荷
    活性炭のマトリックスにより最大10Lのゲル染色溶液から有害なエチジウムブロマイドを99.9%以上除去。
    用途エチジウムブロマイド廃棄物削減容量(mL)リザーバー:500材質(ハウジング)ポリプロピレン吸着剤活性炭マトリックス処理量(L)最大:10
  • PM2.5エアーモニタリングメンブレンフィルター GVS

    PM2.5エアーモニタリングメンブレンフィルター

    GVS
    65,980税込72,578
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    反りが無く、自動ろ過装置にも使用が可能。EPA準拠。
    用途PM2.5エアーモニタリング仕様孔径(μm):2素材PTFE直径(mm)46.2
  • トラックエッチドメンブレン GVS

    トラックエッチドメンブレン

    GVS
    21,980税込24,178
    1箱(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶対孔径を持つガラス様な表面が捕捉された粒子を顕微鏡観察可能
    用途捕捉粒子の顕微鏡観察
  • メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロースアセテートタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロースアセテートタイプ

    ADVANTEC
    24,980税込27,478
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
    材質セルロースアセテートタイプタイプ1枚包装(吸収パッドなし、滅菌済み)寸法(Φmm)47表面無地
  • メンブレンフィルター ポリカーボネイトタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター ポリカーボネイトタイプ

    ADVANTEC
    23,980税込26,378
    1箱(100枚)
    当日出荷
    均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。耐薬品性・低吸着性を持つため、様々なな特殊分析に使用可能です。フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することが可能です。
  • メンブレンディスペンサーカーブ Ez-Pak(R) Merck(メルクミリポア)

    メンブレンディスペンサーカーブ Ez-Pak(R)

    Merck(メルクミリポア)
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷
    センサーに手をかざすだけで自動的に1枚のメンブレンフィルターを取り出すことができ、コンタミネーションの心配がありません。 EZCURVE01タイプはリチウムイオンバッテリー内蔵なので、コードレスで使用できます。
    材質ハウジング/ガラスビーズ強化ポリアミド6、ローラー/POM(ポリオキシメチレン)寸法(mm)180×310×165質量(kg)2.15タイプEZCURVE01用バッテリーバッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパックバッテリー電圧(V)14.8
  • メンブランディスペンサー(EZ-Pak) Merck(メルクミリポア)

    メンブランディスペンサー(EZ-Pak)

    Merck(メルクミリポア)
    66,980税込73,678
    1箱
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ミリポア IPVH304F0 Merck(メルクミリポア)

    ミリポア IPVH304F0

    Merck(メルクミリポア)
    46,980税込51,678
    1個(10シート)
    翌々日出荷
    TGK品番719-23-37-06材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法主な結合メカニズム疎水性相互作用適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
  • セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A ADVANTEC

    セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)
    24日以内出荷
    粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
    用途水系の粒子除去、濾過滅菌穴径(μm)5滅菌なし厚さ(μm)160最高使用温度(℃)130空隙率(%)81発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否ろ過速度(水)(mL/min・cm2)400ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)40.9バブルポイント(MPa)≧5.8×10-2蛍光性なし
  • セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080A ADVANTEC

    セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080A

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    33日以内出荷
    粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。
    用途石綿粉塵測定用穴径(μm)0.8滅菌なし厚さ(μm)150最高使用温度(℃)130空隙率(%)80発火点(℃)180罫線なしろ過流量水:165mL/min cm2、エア:15L/min cm2灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否バブルポイント(MPa)≧0.11蛍光性なし
  • アイソポア Merck(メルクミリポア)

    アイソポア

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1箱(100枚)
    当日出荷
    PC製。厚さ:10μm±5%。100%表面捕捉するスクリーンタイプ。特に光学顕微鏡や、電子顕微鏡を使っての環境汚染や一般粒子の観察にご使用ください。
    入数(枚)100
  • 【検査報告書付】蛇口用濾過袋 tantore

    【検査報告書付】蛇口用濾過袋

    tantore
    16,980税込18,678
    1枚
    9日以内出荷
    蛇口から出る水に含まれる0.1mm以上の不純物をろ過し安全にご使用いただけます。インシュロックがついているので蛇口に簡単に取り付けることができます。
    材質ナイロン寸法(Φmm)36×150アズワン品番69-7165-89-22目開き(μm)20
  • 【検査報告書付】ステンレスろ過バック tantore

    【検査報告書付】ステンレスろ過バック

    tantore
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    耐熱・耐薬品に強いろ過袋
    材質縫い糸:テフロン寸法(mm)約W290×H430×紐400材質(本体)ステンレス網目0.091mm目アズワン品番69-7165-90-22
  • 【検査報告書付】PETメッシュフィルター 1パック 100枚入 PET-シリーズ tantore

    【検査報告書付】PETメッシュフィルター 1パック 100枚入 PET-シリーズ

    tantore
    41,980税込46,178
    1パック(100枚)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    材質PET
  • 【クリーンパック品】蛇口用濾過袋 tantore

    【クリーンパック品】蛇口用濾過袋

    tantore
    24,980税込27,478
    1枚
    31日以内出荷
    クラス10000の環境でクリーンパックしています。蛇口から出る水に含まれる0.1mm以上の不純物をろ過し安全にご使用いただけます。インシュロックがついているので蛇口に簡単に取り付けることができます。
    材質ナイロン寸法(Φ×mm)36×150アズワン品番69-7165-89-23目開き(μm)20
  • 【クリーンパック品】ステンレスろ過バック tantore

    【クリーンパック品】ステンレスろ過バック

    tantore
    31,980税込35,178
    1個
    34日以内出荷
    クラス10000の環境でクリーンパックしています。耐熱・耐薬品に強いろ過袋
    材質縫い糸:テフロンサイズ約W290×H430×紐400材質(本体)ステンレス網目0.091目アズワン品番69-7165-90-23
  • 【クリーンパック品】PETメッシュフィルター 1パック 100枚入 PETシリーズ tantore

    【クリーンパック品】PETメッシュフィルター 1パック 100枚入 PETシリーズ

    tantore
    49,980税込54,978
    1パック(100枚)
    27日以内出荷から45日以内出荷
    クラス10000の環境でクリーンパックしています。
    材質PET
  • PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンドなし・50個入) SKC(環境測定)

    PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンドなし・50個入)

    SKC(環境測定)
    31,980税込35,178
    1箱(50個)
    46日以内出荷
    GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれていますが、バンド処理はされていません。
    用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア直径(mm)37孔径(Φμm)5
  • PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・50組) SKC(環境測定)

    PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・50組)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1セット
    46日以内出荷
    GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、サポートパッドは付属しません。本製品はフィルターペアのみの提供です。
    用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。
  • メンブレンフィルタ ADVANTEC

    メンブレンフィルタ

    ADVANTEC
    20,980税込23,078
    1組(100枚)
    40日以内出荷
  • 微生物/微粒子試験用メンブレンフィルタ ADVANTEC

    微生物/微粒子試験用メンブレンフィルタ

    ADVANTEC
    29,980税込32,978
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    寸法(mm)47白色品番メーカー:10041604包装100枚/箱表面罫線孔径(Φμm)0.45
  • フィルターバッジ ADVANTEC

    フィルターバッジ

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1組(10袋)
    40日以内出荷
    品番メーカー:7810160
  • サポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタ ADVANTEC

    サポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタ

    ADVANTEC
    61,980税込68,178
    1組(25枚)
    41日以内出荷
    取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。最高130℃で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
    材質疎水性PTFE白 、表面:無地厚さ(μm)120最高使用温度(℃)130
  • 定性ろ紙角型 グレード4 580×580mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙角型 グレード4 580×580mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    40,980税込45,078
    1パック(100枚)
    81日以内出荷
    サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。注)試験研究目的に限ります。
    仕様通気度(秒/100mL/in2):3.7寸法(mm)580×580種類一般定性ろ紙厚さ(μm)205粒子保持能(μm)【液体】20-25 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)92坪量(g/m2)96アズワン品番62-6175-01ろ過速度12、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)37秒灰分含有率(%)0.06
  • 定性ろ紙角型 グレード1 1001シリーズ Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙角型 グレード1 1001シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    8,398税込9,238
    1パック(1000枚)ほか
    4日以内出荷
    サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)87坪量(g/m2)88ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒灰分含有率(%)0.06
  • 低灰分硬質定量ろ紙 グレード50 42.5mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    低灰分硬質定量ろ紙 グレード50 42.5mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    1,698税込1,868
    1パック(100枚)
    81日以内出荷
    最大灰分含量が無灰ろ紙と定性ろ紙の中間にあたるグレード。ブフナーロートを用いたろ過に適したグレード。高い湿潤強度や化学薬品耐性などの性質は、酸処理を施した無灰硬質ろ紙と同じ。厚さが薄く、極微細の結晶状沈殿物でも保持できます。ろ過速度は低速です。表面は硬質で平滑であり、繊維が遊離してくることはほとんどありません。ブフナーロートや3-ピースフィルターファネルを用いた吸引ろ過には、定性・定量いずれの用途でもお使いいただけます。湿潤強度が高く、破れにくくなっています。繊維の離脱が事実上ゼロであることを生かして、エレクトロニクス産業では、ICのキャリアとして利用されています。注)試験研究目的に限ります。
    厚さ(μm)115粒子保持能(μm)【液体】2.7坪量(g/m2)97アズワン品番62-6175-71直径(mm)42.5ろ過速度(ヘルツベルグ)2685秒灰分含有率(%)0.015、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
  • 低灰分硬質定量ろ紙 グレード54 1454シリーズ Whatman(ワットマン)

    低灰分硬質定量ろ紙 グレード54 1454シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    3,398税込3,738
    1パック(100枚)
    15日以内出荷から82日以内出荷
    最大灰分含量が無灰ろ紙と定性ろ紙の中間にあたるグレード。ブフナーロートを用いたろ過に適したグレード。高い湿潤強度や化学薬品耐性などの性質は、酸処理を施した無灰硬質ろ紙と同じ。ろ過速度が速く、粗粒子およびゼラチン状沈殿物に適しています。湿潤強度の高く真空吸引が可能であり、短時間でろ過することができます。注)試験研究目的に限ります。
    厚さ(μm)185粒子保持能(μm)【液体】22坪量(g/m2)92ろ過速度(ヘルツベルグ)39秒灰分含有率(%)0.015、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
  • 無灰定量ろ紙 グレード40 42.5mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    無灰定量ろ紙 グレード40 42.5mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    2,298税込2,528
    1パック(100枚)
    5日以内出荷
    純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.007%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。一般に広く使われている無灰定量ろ紙で、ろ過速度および粒子保持能は中程度です。代表的な使用例としては、セメント、粘土、鉄鋼製品に含まれる成分の重量分析、土壌分析一般では水溶液から固形物を分離する際の前ろ過フィルターとして、牛乳の沈殿物の定量測定、原子吸光分析に先だって溶液を浄化する分析ろ過などがあります。大気中の微量元素や放射線核種捕集の際の高純度ろ紙としても用いられます。注)試験研究目的に限ります。
    厚さ(μm)210粒子保持能(μm)【液体】8 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)95アズワン品番62-6175-57直径(mm)42.5ろ過速度(ヘルツベルグ)340秒灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
  • 定性ろ紙 グレード6 42.5mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 グレード6 42.5mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    1,598税込1,758
    1パック(100枚)
    17日以内出荷
    サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●通気度(秒/100mL/in2):35●日本工業規格JIS P 3801:3種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】3 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)100坪量(g/m2)105アズワン品番62-6175-06直径(mm)42.5ろ過速度175、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)715秒灰分含有率(%)0.1~0.2
  • 定性ろ紙 グレード1 1001シリーズ Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 グレード1 1001シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    1,098税込1,208
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)87坪量(g/m2)88ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒灰分含有率(%)0.06
  • 定性ろ紙 グレード2 1002シリーズ Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 グレード2 1002シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    7,498税込8,248
    1パック(100枚)
    81日以内出荷
    サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●通気度(秒/100mL/in2):21●日本工業規格JIS P 3801:2種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)190粒子保持能(μm)【液体】8 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)97坪量(g/m2)103ろ過速度55、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)240秒灰分含有率(%)0.06
  • 定性ろ紙 グレード3 23mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 グレード3 23mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    1,598税込1,758
    1パック(100枚)
    95日以内出荷
    サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。注)試験研究目的に限ります。
    仕様通気度(秒/100mL/in2):26種類一般定性ろ紙厚さ(μm)390粒子保持能(μm)【液体】6 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)185坪量(g/m2)187アズワン品番62-6174-92直径(mm)23ろ過速度90、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)325秒灰分含有率(%)0.06
  • 定性ろ紙 グレード595 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 グレード595

    Whatman(ワットマン)
    3,698税込4,068
    1パック(100枚)
    15日以内出荷から18日以内出荷
    サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。ろ過速度も粒子保持能も中程度の薄手のろ紙で、たいへん広く用いられています。食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(ICP/AAS分析の際)など、さまざまな分野の分析で使用されます。注)試験研究目的に限ります。
    厚さ(μm)150粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)68ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)80秒
  • 定性ろ紙 グレード597 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 グレード597

    Whatman(ワットマン)
    2,198税込2,418
    1パック(100枚)
    18日以内出荷から22日以内出荷
    サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。ろ過速度は中速、粒子保持能は中程度~微細のろ紙です。食品検査や、飲料の二酸化炭素及び混濁除去(ビール分析)など、さまざまな分野の分析で用いられています。注)試験研究目的に限ります。
    厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)85ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70秒
  • 無灰定量ろ紙 グレード589/2 185mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    無灰定量ろ紙 グレード589/2 185mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    21,980税込24,178
    1パック(100枚)
    18日以内出荷
    純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.01%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。「ホワイトリボン」ろ紙として知られています(class 2b acc. to DIN 53 135)。ろ過速度は中速です。使用例として、ドイツ日用品規制令セクション35による食品中砂量の測定や、小麦粉のグレード決定、製紙業界での水溶懸濁物分析などが挙げられます。注)試験研究目的に限ります。
    厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】4-12 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)85アズワン品番62-6169-22直径(mm)185ろ過速度(ヘルツベルグ)70秒灰分含有率(%)0.01、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
  • 無灰定量ろ紙 グレード589/3 110mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    無灰定量ろ紙 グレード589/3 110mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    9,298税込10,228
    1パック(100枚)
    5日以内出荷
    純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.01%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。微細な沈殿物ろ過用の「ブルーリボン」ろ紙として知られています(class 2d acc. to DIN 53 135)。極めて小さな粒子を捕集するのに適しています。動物性および植物性油脂中の不溶性汚染物検出(ドイツ日用品規制令セクション35による)などに用いられています。注)試験研究目的に限ります。
    厚さ(μm)160粒子保持能(μm)【液体】2 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)84アズワン品番62-6169-25直径(mm)110ろ過速度(ヘルツベルグ)375秒灰分含有率(%)0.01、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。

精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります

  • メンブレンフィルター
メンブレンフィルター