絞り込み
直径(Φcm)
ブランド
- ADVANTEC(220)
- Whatman(ワットマン)(135)
- PALL(ポール)(112)
- GVS(39)
- SKC(環境測定)(39)
- Merck(メルクミリポア)(23)
- tantore(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(7)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- アドバンテック(5)
- MS(Membrane Solutions)(4)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- ケニス(2)
- Chemplex(2)
- アズワン(1)
- フロン工業(1)
- ギンレイラボ(1)

メンブレンフィルター S045Aシリーズ
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1箱(10枚)ほか10日以内出荷から33日以内出荷蛋白質、核酸(DNA、RNA)の分析用メンブレンフィルターです。各種トランスファーブロッティング、ドットブロッティングおよびハイブリダイゼーションなどに使用されます。色白色表面無地孔径(Φμm)0.45
メンブレンフィルター J100Aシリーズ
ADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)ほか6日以内出荷から33日以内出荷取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。厚さ(μm)120空隙率(%)70バブルポイント(MPa)≧2.9×10^-2質量(mg/cm2)4孔径(Φμm)1
メンブレンフィルター J050Aシリーズ
ADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)ほか30日以内出荷から43日以内出荷取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。厚さ(μm)120空隙率(%)70バブルポイント(MPa)≧5.9×10^-2質量(mg/cm2)4.7孔径(Φμm)0.5
メンブレンフィルター J020Aシリーズ
ADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から33日以内出荷取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。厚さ(μm)120空隙率(%)60バブルポイント(MPa)≧9.8×10^-2質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.2
メンブレンフィルター J010Aシリーズ
ADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から40日以内出荷取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。厚さ(μm)120空隙率(%)60バブルポイント(MPa)≧0.146質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.1
メンブレンフィルター H010Aシリーズ
ADVANTEC¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)ほか33日以内出荷から41日以内出荷PTFEタイプメンブレンフィルターに特殊処理を施した、親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた、親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。厚さ(μm)35
メンブレンフィルター C145A622B 50枚入
ADVANTEC¥27,980税込¥30,7781箱(50枚)43日以内出荷セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。アズワン品番64-1184-44
メンブレンフィルター A500Aシリーズ
ADVANTEC¥8,998~税込¥9,898~1箱(25枚)33日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。厚さ(μm)160空隙率(%)81バブルポイント(MPa)≧5.8×10^-2質量(mg/cm2)4.2孔径(Φμm)5
メンブレンフィルター A100Aシリーズ
ADVANTEC¥5,898~税込¥6,488~1箱(25枚)ほか6日以内出荷から33日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。厚さ(μm)150空隙率(%)80バブルポイント(MPa)≧9.6×10^-2質量(mg/cm2)4.4孔径(Φμm)1
メンブレンフィルター A065A013A 100枚入
ADVANTEC¥11,980税込¥13,1781箱(100枚)33日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。仕様●水濾過速度(mL/min・cm2):120●空気濾過速度(mL/min・cm2):11.2厚さ(μm)150空隙率(%)79アズワン品番64-1183-74バブルポイント(MPa)≧0.14質量(mg/cm2)4.8孔径(Φμm)0.65
メンブレンフィルター A045A 50mm×10m 2本入
ADVANTEC¥27,980税込¥30,7781箱(2本)33日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。仕様●水濾過速度(mL/min・cm2):45●空気濾過速度(mL/min・cm2):5厚さ(μm)145空隙率(%)78アズワン品番64-1183-73バブルポイント(MPa)≧0.24質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.45
メンブレンフィルター A030Aシリーズ
ADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~1箱(25枚)33日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。厚さ(μm)140空隙率(%)75バブルポイント(MPa)≧0.28質量(mg/cm2)5.3孔径(Φμm)0.3
メンブレンフィルター A010Aシリーズ
ADVANTEC¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から33日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。厚さ(μm)110空隙率(%)65バブルポイント(MPa)≧0.24質量(mg/cm2)6.3孔径(Φμm)0.1
メンブレンフィルター 25枚入
ADVANTEC¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)33日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。厚さ(μm)155空隙率(%)81バブルポイント(MPa)≧7.0×10^-2質量(mg/cm2)4.4孔径(Φμm)3
メンブレンフィルター 100枚入 Kシリーズ
ADVANTEC¥49,980税込¥54,9781箱(100枚)5日以内出荷均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。半透明の白色仕様は、フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することができます。耐薬品性、低吸着性を持つため、さまざまな特殊分析に用いられます。エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。仕様●K020G047A●空気濾過速度(mL/min・cm2):4●孔密度(孔数/cm2):3×10^8●水濾過速度(mL/min・cm2):15厚さ(μm)10アズワン品番64-1185-01バブルポイント(MPa)≧0.13質量(mg/cm2)1.1孔径(Φμm)0.2
フィルターバッジ NO2 二酸化窒素用 1箱 1個×10袋入
ADVANTEC¥26,980税込¥29,6781箱(10袋×1個)40日以内出荷大気中のNo2を簡単に精度良くサンプリングできます。同時多点測定や個人被爆量測定に用いられます。仕様●ブランク吸光度(545nm):0.05以下(10mmガラスセル)●分析方法:吸光度●最長曝露時間:1ヶ月●設計曝露時間:24時間以上1週間以下材質吸収層/セルロース濾紙(トリエタノールアミン含浸)、拡散層/四フッ化エチレン樹脂(PTFE濾紙)、プレート/ポリプロピレン樹脂、バッジケース外枠/ポリプロピレン樹脂(白色)、バッジケース内枠/ABS樹脂、パッキン/ポリ塩化ビニル混合物質量(g)16精度±30%以内(風速0m/s~4m/s、湿度40%RH~80%RH)感度最低:66μL/m3(ppb)(1時間曝露)サイズ(mm)50×40×10(突起物を含まず)アズワン品番64-1183-41
スミヤー法濾紙 蝶型 No.63 30枚入
ADVANTEC¥669~税込¥736~1箱(30枚)33日以内出荷から34日以内出荷JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
スミヤー法濾紙 杓子型 No.63
ADVANTEC¥1,498税込¥1,6481箱(50枚)24日以内出荷JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。仕様A11 印刷あり 50枚入アズワン品番64-1203-92
ウルトラフィルター Q2000シリーズ
ADVANTEC¥11,939~税込¥13,133~1箱(5枚)ほか12日以内出荷から41日以内出荷蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量200000pH範囲1~14
ウルトラフィルター P0200シリーズ
ADVANTEC¥11,939~税込¥13,133~1箱(5枚)ほか33日以内出荷蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。材質芳香族ポリアミド最高使用温度(℃)100分画分子量20000pH範囲1~14
ガラス濾紙 DP-70 50枚入
ADVANTEC¥49,980~税込¥54,978~1箱(50枚)30日以内出荷から33日以内出荷有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。厚さ(mm)0.52最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.52
ガラス濾紙 DP-70シリーズ
ADVANTEC¥1,798~税込¥1,978~1箱(50枚)ほか29日以内出荷から40日以内出荷有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。厚さ(mm)0.52最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.52
ガラス濾紙 PG-60シリーズ
ADVANTEC¥59,980~税込¥65,978~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から33日以内出荷ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。厚さ(mm)0.15最高使用温度(℃)260質量(g/m2)60圧力損失(kPa)0.44はっ水度(kPa)≧7.8
ガラス濾紙 PG-45 100枚入
ADVANTEC¥35,980~税込¥39,578~1箱(100枚)7日以内出荷から35日以内出荷ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。厚さ(mm)0.12最高使用温度(℃)260質量(g/m2)44圧力損失(kPa)0.15はっ水度(kPa)≧2.5
ガラス濾紙 GC-50H 10枚入
ADVANTEC¥51,980~税込¥57,178~1箱(10枚)5日以内出荷から33日以内出荷ガラス濾紙の中で、厚さは最も薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。特に液体シンチレーション計測用として、適しています。水中ダイオキシン類サンプリング用としてGC-50を450℃で4時間熱処理したGC-50Hも用意しています。厚さ(mm)0.19最高使用温度(℃)500質量(g/m2)48保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52
ガラス濾紙 GC-50シリーズ
ADVANTEC¥3,500~税込¥3,850~1箱(100枚)ほか32日以内出荷から33日以内出荷ガラス濾紙の中で、厚さは最も薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。特に液体シンチレーション計測用として、適しています。水中ダイオキシン類サンプリング用としてGC-50を450℃で4時間熱処理したGC-50Hも用意しています。厚さ(mm)0.19最高使用温度(℃)500質量(g/m2)48保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52
PTFE濾紙 PF-100 203mm×254mm 5枚入
ADVANTEC¥29,980税込¥32,9781箱(5枚)33日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。仕様捕集効率(0.3μmDOP%):70厚さ(mm)1寸法(mm)203×254質量(g/m2)500空隙率(%)77アズワン品番64-1193-14保留粒子径(μm)10圧力損失(kPa)0.059はっ水度(kPa)>3.9
PTFE濾紙 300mm×300mm 5枚入
ADVANTEC¥37,980~税込¥41,778~1箱(5枚)6日以内出荷から43日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。寸法(mm)300×300
PTFE濾紙 PF-050シリーズ
ADVANTEC¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)ほか当日出荷から43日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9
PTFE濾紙 PF-040 5枚入
ADVANTEC¥8,398~税込¥9,238~1箱(5枚)当日出荷から41日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。厚さ(mm)0.95質量(g/m2)500空隙率(%)75保留粒子径(μm)4圧力損失(kPa)0.21はっ水度(kPa)>4.9
PTFE濾紙 PF-060シリーズ
ADVANTEC¥8,498~税込¥9,348~1箱(20枚)ほか当日出荷から40日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。厚さ(mm)0.5質量(g/m2)240空隙率(%)75保留粒子径(μm)6圧力損失(kPa)0.069はっ水度(kPa)>3.9
シリカ濾紙 QRシリーズ
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781箱(50枚)5日以内出荷アルミナバインダーで補強しており、濾材が厚く目詰りを起こしにくいです。仕様捕集効率(0.3umPAO%):99.9(0.3umポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)厚さ(mm)1質量(g)200/m2最高使用温度(℃)1000サイズ(mm)Φ37アズワン品番4-859-11圧力損失0.34kPa(通気速度5cm/sのとき)
ガラス濾紙 GS-25シリーズ
ADVANTEC¥2,798~税込¥3,078~1箱(100枚)ほか28日以内出荷から40日以内出荷有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。バインダー処理の無い製品に比べ高い強度を持ち、離脱繊維を抑えているため、液体濾過に用いられます。約1μmの孔径を持ち、JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定用として広く用いられています。β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)120質量(g/m2)70保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.32
イオン試験紙
ADVANTEC¥7,898税込¥8,6881箱(100枚)翌日出荷イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し、濃度が判定できる試験紙です。イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行うことができます。仕様●アルミチェック 1箱 100枚入●検液のpH:3~6測定範囲0~100mg/L(ppm)アズワン品番63-1236-80
シリカ濾紙 QR-200 50枚入
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1箱(50枚)32日以内出荷から33日以内出荷金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。濾材が厚く目づまりを起しにくい製品です。厚さ(mm)1最高使用温度(℃)1000質量(g/m2)200圧力損失(kPa)0.34
pH試験紙 8セット
ADVANTEC¥4,398税込¥4,8381セット翌々日出荷8種類の試験紙(CR、TB、BPB、BCG、MR、BTB、AZY、ALB)を組み合せてコンパクトにまとめたタイプです。内容CR、TB、BPB、BCG、MR、BTB、AZY、ALB各25枚綴pH測定有効範囲0.4~13.6サイズ(mm)7×70アズワン品番63-1236-74
ガラス濾紙 GC-90シリーズ
ADVANTEC¥6,698~税込¥7,368~1箱(100枚)ほか20日以内出荷から33日以内出荷有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、最も高い粒子補足性能を持ち、液体中の微細粒子の補足用として、用いられます。メンブレンフィルターのプレフィルター用としても用いられます。気体濾過の場合、高い捕集効率を持っており、大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集に優れています。厚さ(mm)0.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.42
ガラス濾紙 GA-55シリーズ
ADVANTEC¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)ほか24日以内出荷から33日以内出荷ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。一般に液体清澄用に用いられます。大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.33
『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります
- メンブレンフィルター