絞り込み
直径(Φcm)
ブランド
- ADVANTEC(220)
- Whatman(ワットマン)(135)
- PALL(ポール)(112)
- GVS(39)
- SKC(環境測定)(39)
- Merck(メルクミリポア)(23)
- tantore(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(7)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- アドバンテック(5)
- MS(Membrane Solutions)(4)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- ケニス(2)
- Chemplex(2)
- アズワン(1)
- フロン工業(1)
- ギンレイラボ(1)

濾紙 No.26-3
ADVANTEC¥3,179~税込¥3,497~1箱(100枚)ほか32日以内出荷から37日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。厚さ(mm)0.58色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)260表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)299湿潤破裂強さ(kPa)196
濾紙 No.26 50枚入
ADVANTEC¥8,379~税込¥9,217~1箱(50枚)26日以内出荷から33日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.74色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.26 25枚入
ADVANTEC¥10,499~税込¥11,549~1箱(25枚)29日以内出荷から33日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.74色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.1650 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥3,929~税込¥4,322~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から37日以内出荷比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。厚さ(mm)0.57色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
濾紙 No.1650 04553シリーズ
ADVANTEC¥2,109~税込¥2,320~1箱(100枚)ほか29日以内出荷から33日以内出荷比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。厚さ(mm)0.57色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
濾紙 No.1650 04551シリーズ
ADVANTEC¥1,569~税込¥1,726~1箱(100枚)ほか24日以内出荷から43日以内出荷比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。厚さ(mm)0.57色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
濾紙 No.1640 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥3,409~税込¥3,750~1箱(100枚)32日以内出荷から33日以内出荷比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。厚さ(mm)0.4色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)19
濾紙 No.1640
ADVANTEC¥1,309~税込¥1,440~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から33日以内出荷比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。厚さ(mm)0.4色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)19
濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥1,498~税込¥1,648~1箱(50枚)ほか32日以内出荷から33日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。厚さ(mm)0.75色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)326湿潤破裂強さ(kPa)196
濾紙 No.126-3 50枚入
ADVANTEC¥1,979~税込¥2,177~1箱(50枚)32日以内出荷から33日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。厚さ(mm)0.75色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)326湿潤破裂強さ(kPa)196
濾紙 No.126 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥3,798~税込¥4,178~1箱(50枚)ほか33日以内出荷濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。厚さ(mm)0.9色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.126 03553シリーズ
ADVANTEC¥7,829~税込¥8,612~1箱(50枚)ほか33日以内出荷から43日以内出荷濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。厚さ(mm)0.9色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.107 100枚入
ADVANTEC¥3,509~税込¥3,860~1箱(100枚)32日以内出荷から33日以内出荷濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。厚さ(mm)0.21色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)80表面クレープ保留粒子径(μm)5破裂強さ(kPa)127湿潤破裂強さ(kPa)34
濾紙 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥2,798~税込¥3,078~1箱(100枚)33日以内出荷密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。色白色最高使用温度(℃)120表面平滑
定量濾紙 No.7 100枚入
ADVANTEC¥20,980税込¥23,0781箱(100枚)33日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。特に精密な分析用として使用されています。仕様●300mm×300mm●濾水時間(s):200厚さ(mm)0.18品名No.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87アズワン品番64-1175-73保留粒子径(μm)4吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)39灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)10pH範囲0~12
定量濾紙 No.5C 100枚入
ADVANTEC¥3,098~税込¥3,408~1箱(100枚)32日以内出荷から40日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
定量濾紙 No.5C
ADVANTEC¥35,980税込¥39,5781箱(100枚)40日以内出荷硫酸ストロンチウム等の微細な沈殿物の濾過に適しています。仕様Φ400mm 1箱 100枚入規格No.5Cサイズ(mm)Φ400アズワン品番63-1266-34
定量濾紙 No.5B 100枚入
ADVANTEC¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)12日以内出荷から40日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。広範な定量分析の沈殿物の、ろ過に適しています。厚さ(mm)0.21品名No.5B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108保留粒子径(μm)4吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)75灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
定量濾紙 No.5A 100枚入
ADVANTEC¥1,198~税込¥1,318~1箱(100枚)32日以内出荷から40日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。ブレーン空気透過装置に使用可能です。厚さ(mm)0.22品名No.5A最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97保留粒子径(μm)7吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)10pH範囲0~12
定量濾紙 No.3 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥7,098~税込¥7,808~1箱(100枚)33日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23品名No.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
定量濾紙 No.3 100枚入
ADVANTEC¥1,298~税込¥1,428~1箱(100枚)翌々日出荷から40日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23品名No.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
定性濾紙No.101 300mm C-34 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥6,298税込¥6,9281箱(100枚)33日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。用途細胞培養液の濾過、粘稠液の濾過仕様濾水時間(s):50厚さ(mm)0.21穴径(Φmm)センター:34質量(g/m2)80アズワン品番64-1174-66許容温度(℃)最大:120吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.4pH範囲0~12
定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥679~税込¥747~1箱(100枚)翌々日出荷から40日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
定性濾紙 No.131 丸型
ADVANTEC¥14,599税込¥16,0591箱(100枚)33日以内出荷紙質が硬く、強度もあるので、減圧、加圧にも使用できます。用途:硫酸バリウムの濾過、旋光度を測定する液体濾過仕様Φ360mm 1箱 100枚入規格No.131サイズ(mm)Φ360アズワン品番63-1266-17
定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥2,398~税込¥2,638~1箱(100枚)5日以内出荷から33日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。用途硫酸バリウムの濾過厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
定性濾紙 No.131
ADVANTEC¥1,098~税込¥1,208~1箱(100枚)ほか24日以内出荷から40日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。用途硫酸バリウムの濾過厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
定性濾紙 No.101 角型
ADVANTEC¥16,980税込¥18,6781箱(100枚)33日以内出荷表面に凹凸をつけており、濾水時間が速く、粗大沈殿物の濾過に適します。用途:細菌培養液の濾過、粘稠液の濾過。※窒素分析には使用できません。。仕様485×560mm 1箱 100枚入規格No.101サイズ(mm)485×560アズワン品番63-1266-21
定性濾紙 No.101 丸型
ADVANTEC¥8,598~税込¥9,458~1箱(100枚)33日以内出荷から40日以内出荷表面に凹凸をつけており、濾水時間が速く、粗大沈殿物の濾過に適します。用途:細菌培養液の濾過、粘稠液の濾過。※窒素分析には使用できません。規格No.101
定性濾紙 No.1 100枚入
ADVANTEC¥599~税込¥659~1箱(100枚)5日以内出荷から43日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)厚さ(mm)0.2質量(g/m2)90許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)6吸水度(cm)9灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.4pH範囲0~12
吸水用濾紙 No.26-WA 100枚入
ADVANTEC¥4,398~税込¥4,838~1箱(100枚)5日以内出荷から33日以内出荷純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水量の大きい濾紙です。TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。厚さ(mm)0.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325吸水度(cm)11
円筒濾紙 No.88R
ADVANTEC¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)ほか翌日出荷から38日以内出荷微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。厚さ(mm)2.2質量(g/本)1.6最高使用温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44組成シリカ繊維
モニター用ホルダー SHK-1
ADVANTEC¥26,980税込¥29,6781個33日以内出荷仕様IN、OUTの形状:IN/1/4"PTM、OUT/外径6mmホースロ材質SUS304最高使用圧力0.29MPaアズワン品番64-0997-43
メンブレンフィルター Tシリーズ
ADVANTEC¥26,980~税込¥29,678~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から41日以内出荷耐薬品性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。-120℃から260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。厚さ(μm)75
『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります
- メンブレンフィルター