絞り込み
直径(Φcm)
ブランド
- ADVANTEC(220)
- Whatman(ワットマン)(135)
- PALL(ポール)(112)
- GVS(39)
- SKC(環境測定)(39)
- Merck(メルクミリポア)(23)
- VIOLAMO(ビオラモ)(7)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- アドバンテック(5)
- MS(Membrane Solutions)(4)
- アズワン(2)
- ケニス(2)
- tantore(2)
- Chemplex(2)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- フロン工業(1)
- ギンレイラボ(1)

ダストモニター用濾紙
ADVANTEC¥9,709~税込¥10,680~1箱(100枚)ほか当日出荷から43日以内出荷セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。はっ水度(kPa)4.9
スミヤー法濾紙 蝶型 No.63 筋目 30枚入
ADVANTEC¥779~税込¥857~1箱(30枚)5日以内出荷から30日以内出荷JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
ウルトラフィルター Q0500シリーズ
ADVANTEC¥11,939~税込¥13,133~1箱(5枚)ほか7日以内出荷から43日以内出荷蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量50000pH範囲1~14
ウルトラフィルター Q0100シリーズ
ADVANTEC¥26,980~税込¥29,678~1箱(5枚)5日以内出荷から33日以内出荷蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量10000pH範囲1~14
PTFE濾紙 PF-020シリーズ
ADVANTEC¥6,298~税込¥6,928~1箱(10枚)ほか当日出荷から43日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
PTFE濾紙 PF-040 10枚入
ADVANTEC¥6,298~税込¥6,928~1箱(10枚)5日以内出荷から40日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。厚さ(mm)0.95質量(g/m2)500空隙率(%)75保留粒子径(μm)4圧力損失(kPa)0.21はっ水度(kPa)>4.9
PTFE濾紙 PF-060シリーズ
ADVANTEC¥8,498~税込¥9,348~1箱(20枚)ほか当日出荷から40日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。厚さ(mm)0.5質量(g/m2)240空隙率(%)75保留粒子径(μm)6圧力損失(kPa)0.069はっ水度(kPa)>3.9
ガラス濾紙 GA-100シリーズ
ADVANTEC¥2,298~税込¥2,528~1箱(100枚)ほか29日以内出荷から40日以内出荷ガラス濾紙の中で、濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。厚さ(mm)0.44最高使用温度(℃)500質量(g/m2)110保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.2
ガラス濾紙 GD-120 50枚入
ADVANTEC¥1,698~税込¥1,868~1箱(50枚)6日以内出荷から40日以内出荷粒子補足性能はGA-100とGA-200の中間に位置しています。一般に液体清澄用およびメンブレンフィルターのプレフィルターとして、用いられます。厚さ(mm)0.51最高使用温度(℃)500質量(g/m2)123保留粒子径(μm)0.9圧力損失(kPa)0.17
シリカ濾紙 QR-100 100枚入
ADVANTEC¥7,398~税込¥8,138~1箱(100枚)5日以内出荷から40日以内出荷金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。厚さ(mm)0.38最高使用温度(℃)1000質量(g/m2)85圧力損失(kPa)0.45
ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,998税込¥9,8981箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターです。PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。高粘性水溶液の濾過やその他水系溶液の濾過に用いられます。材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)47厚さ(μm)120最高使用温度(℃)121空隙率(%)80質量(mg/cm2)3.2
ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,998税込¥9,8981箱(100枚)翌々日出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。MCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。材質セルロース混合エステル直径(Φmm)47厚さ(μm)95最高使用温度(℃)75空隙率(%)78
ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100枚)ほか翌々日出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。MCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。材質セルロース混合エステル厚さ(μm)95最高使用温度(℃)75空隙率(%)78
プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ
PALL(ポール)¥12,980~税込¥14,278~1本29日以内出荷から93日以内出荷茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
グラスファイバーフィルタ(接着剤使用)
Merck(メルクミリポア)¥5,198~税込¥5,718~1箱(100枚)ほか翌日出荷から31日以内出荷アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。 主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。
グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用)
Merck(メルクミリポア)¥11,980~税込¥13,178~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から22日以内出荷ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。タイプAP40耐熱温度(℃)550穴径(Φμm)1オートクレーブの可否可
エンフロンPFA 10インチ
PALL(ポール)¥60,558税込¥66,6141本63日以内出荷圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコンろ過精度(μm)0.2OリングダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性125℃で100時間アズワン品番64-5239-09使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月長さ(inch)10(254mm)最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
トランスファーメンブレン
GVS¥26,980~税込¥29,678~1箱(1巻)5日以内出荷正に帯電した修飾ナイロン膜です。用途トランスファーメンブレン仕様孔径(μm):0.45素材リプロービングチャージドナイロン
トランスファーメンブレン
GVS¥43,980税込¥48,3781箱(1巻)5日以内出荷正に帯電したナイロン膜で繰り返しのリプロービングに最適用途トランスファーメンブレン仕様孔径(μm):0.45寸法(幅Wmm×長さLm)300×3素材リプロービングチャージドナイロン
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロースアセテートタイプ
ADVANTEC¥23,980税込¥26,3781箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。寸法(Φmm)47材質セルロースアセテートタイプ色白タイプ1枚包装(吸収パッドなし、滅菌済み)表面無地
滅菌済フィルター(S-Pak)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥96,980~税込¥106,678~1箱(150枚×4組)12日以内出荷個別包装されていますのでコンタミの心配がありません。材質セルロース混合エステル直径(Φmm)47
イモビロン - P メンブレン(PVDF)
Merck(メルクミリポア)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10シート)翌々日出荷イモビロン-Pメンブレンはゲルから転写されたタンパク質を効率よく吸着させます。ニトロセルロースと比較した場合、操作性・染色適応性・耐薬品性の面で優れており、そしてより高感度検出が可能です。イモビロン-Pメンブレンはオープンポア構造のため、メンブレンに吸着したタンパク質への抗体のアクセス、メンブレン表面から遊離したプローブの除去を促進することでS/N比を改善します。 イモビロン-Pは、免疫検出のために最適化された疎水性PVDF製メンブレンです。ミリポアが開発した迅速免疫検出法(Rapid Immunodetection Method)を使うことで、検出時間を最大2時間まで短縮することもできます。イモビロン-Pのメンブレン特性(撥水性)により、ウエスタンブロッティングにおけるブロッキングが不要になるだけでなく、特異性と感度を損なうことなく、従来法で必要とされてきた洗浄の回数および時間が大幅に短縮されます。材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法主な結合メカニズム疎水性相互作用適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
メンブレンフィルタ
ADVANTEC¥10,980~税込¥12,078~1組(100枚)ほか5日以内出荷から41日以内出荷フィルター自体が不活性なため、濾過液(特にタンパク質など)がフィルターに吸着されることがほとんどありません。オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、y線滅菌が可能で、優れた耐熱性を持って います。耐薬品性(耐酸、耐アルカリ)に優れています。孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、 長い濾過寿命が得られます。
スミヤー法濾紙
ADVANTEC¥6,198税込¥6,8181組(100枚)4日以内出荷JIS Z 4504-2〔放射性表面汚染の測定及び評価 第2部 ふきとり試験〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り 用の濾紙です。品番メーカー:49025110タイプ三矢型入数(枚)100/箱
無灰定量ろ紙 グレード41 1441シリーズ
Whatman(ワットマン)¥2,098~税込¥2,308~1パック(100枚)5日以内出荷から81日以内出荷純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.007%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。無灰タイプのろ紙の中では、ろ過速度が最も速いもので、粗粒子やゼラチン状沈殿物(鉄やアルミニウムの水酸化物など)を含むサンプルの分析におすすめです。定量的大気汚染分析では、高流速時のガス状混合物測定用の浸透紙テープとしても用いられます。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)220粒子保持能(μm)【液体】20 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)85ろ過速度(ヘルツベルグ)54秒灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
種子試験用ろ紙 グレード597 直径
Whatman(ワットマン)¥1,698~税込¥1,868~1パック(100枚)18日以内出荷から36日以内出荷セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)85ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70秒
セルロース混合エステルメンブレン ME 26, 0.6μm, 47mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥26,980税込¥29,6781パック(100枚)43日以内出荷精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)。くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易。バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし。メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力。セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):1.9●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):21●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):4.8厚さ(μm)135最高使用温度(℃)130アズワン品番62-6171-64質量(mg/cm2)4.3-5.0
ガラス繊維円筒ろ紙 グレード603g
Whatman(ワットマン)¥30,980~税込¥34,078~1パック(25本)8日以内出荷から81日以内出荷ソックスレー抽出器に適合するサイズもご用意。ホウケイ酸ガラス繊維製で、無機結合剤を使用しています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
プラディスク 13 PTFE
Whatman(ワットマン)¥25,980~税込¥28,578~1パック(50個)ほか14日以内出荷から32日以内出荷大容量包装もあり経済的。10mLまでのサンプル用。残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。PTFE=ポリテトラフルオロエチレン仕様●アウトレット:オス型ルアー又はチューブチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):25μl未満寸法(mm)16.3×19.8質量(g)0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3
アノディスク 47mm サポートリング付 6809シリーズ
Whatman(ワットマン)¥99,980税込¥109,9781パック(50枚)4日以内出荷から5日以内出荷高い孔密度かつ均一な孔径。幅広い溶媒耐性。製造過程での添加物質がないので、溶出は最低限。精密な構造と一定の孔径を持ち、粒子除去を効率的に行うことができる無機メンブレンです。高純度のアルミナマトリックスから電気化学的に製造され、モノマーや可塑剤、接着剤、界面活性剤、湿潤剤を製造過程で使用していません。タンパク吸着度が低いためサンプルのロスを最低限に抑えられます。蛍光を発することがなく、毒性がないため細胞の増殖も妨げません。湿るとほぼ透明になるので、微生物や粒子をメンブレン表面に捕捉した後は、そのまま光学・電子顕微鏡で観察できます。親水性でほとんどの溶媒や水溶液に対応しているため、幅広いサンプルのろ過に適しています。アノポアメンブレンを使用した製品がアノディスクメンブレンフィルタです。メンブレンの縁をポリプロピレンリングに接着したもので(直径13mmのタイプは除く)、取り扱いやすく吸引ろ過や加圧ろ過にも適しています。
コーテッドタイプメンブレンフィルタ
ADVANTEC¥5,298~税込¥5,828~1箱(100枚)6日以内出荷から33日以内出荷ポリエステル不織布に、セルロースアセテートをコーティングした多孔質フィルタです。 〔用途〕粒子除去用フィルタ、メンブレンフィルタのプレフィルタ色白滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱可表面無地
Solu-CAP MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80 μm・37 mm・2ピーススチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥66,980税込¥73,6781箱(50個)46日以内出荷Preloaded Solu-CAP(R) MCE Filter Cassetteは、直径37 mmの製品で、孔径0.8 μmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターにセルロースアセテート製ドームを密封した構成とし、サポートパッド付きの2ピースカセットにプレロード済みで組み込まれています。用途Solu-CAP Internal Capsule Samplerを使用することで、サンプルロスを防止し、すべての壁面付着物を分析対象に含めることを求めるNIOSH要件に適合します。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)MCE備考サポートあり構造消化可能セルロースアセテート製ドーム一体型構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)直径(mm)37
『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります
- メンブレンフィルター