606件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみろ紙 グレード114V 1214シリーズ Whatman(ワットマン)

    折りたたみろ紙 グレード114V 1214シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    6,798税込7,478
    1パック(100枚)
    4日以内出荷から15日以内出荷
    折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果。ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。強度が強くろ過速度の速いろ紙です。粗粒子やゼラチン状沈殿物を採集するためのろ過に適しています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
    厚さ(μm)190粒子保持能(μm)【液体】25(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)77ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)38秒
  • 折りたたみろ紙 グレード2V 1202シリーズ Whatman(ワットマン)

    折りたたみろ紙 グレード2V 1202シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    9,998税込10,998
    1パック(100枚)
    19日以内出荷から32日以内出荷
    折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果。ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。一般的なろ過に広く使用されています。粒子保持能に優れ、ろ過速度は速く、荷重容量も大きいろ紙です。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
    厚さ(μm)190粒子保持能(μm)【液体】8(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)103ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)240秒
  • PTFEメンブレン TE 37 MF, 1.0μm 47mm 1パック 50枚入 Whatman(ワットマン)

    PTFEメンブレン TE 37 MF, 1.0μm 47mm 1パック 50枚入

    Whatman(ワットマン)
    47,980税込52,778
    1パック(50枚)
    22日以内出荷
    化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。
    仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.24、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):24●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):5.4(1)、(1)エタノールを用いて測定厚さ(μm)275最高使用温度(℃)100アズワン品番62-6172-54
  • ヘパキャップ150 カプセル型, Inlet: 3/8”FNPT, Outlet: 3/8”FNPT Whatman(ワットマン)

    ヘパキャップ150 カプセル型, Inlet: 3/8”FNPT, Outlet: 3/8”FNPT

    Whatman(ワットマン)
    19,679税込21,647
    1個
    32日以内出荷
    空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。
    仕様ろ過方向:両方向材質サポートシステム:ポリプロピレン、ハウジング:ポリプロピレン滅菌オートクレーブ可能材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維有効ろ過面積(cm2)2590ハウジングカプセル型インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-31
  • ポリキャップ TC75 滅菌済 Whatman(ワットマン)

    ポリキャップ TC75 滅菌済

    Whatman(ワットマン)
    27,999税込30,799
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    PESを2層に重ねたフィルターで目詰まりし難いです。低いタンパク質吸着性で水溶液のろ過におすすめです。滅菌ろ過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格しています。完全性試験済みです。
    用途水溶液、生体サンプル、バッファー、溶液浄化・洗浄、酵素、高品質水、粒子計数溶液、製薬溶液、試薬調整、塩溶液、組織培養培地、ウイルス懸濁液等材質メンブレン/PES有効ろ過面積(cm2)930インレット/アウトレット接続SB ※段付ホース口:6~10mm(1/4"-3/8")のチューブに接続可能
  • カーボンキャップ150 Inlet/Outlet: 1/2” HB Whatman(ワットマン)

    カーボンキャップ150 Inlet/Outlet: 1/2” HB

    Whatman(ワットマン)
    21,199税込23,319
    1個
    32日以内出荷
    有効面積が広い粒状の活性炭の吸収剤入り。プリーツ状のガラス繊維ろ紙を内臓。0.3μm以上の粒子を99.97%保持。空気からの有機物の吸収、水からの色素、有機物、塩素の除去におすすめ。酸処理した粒状活性炭と、プリーツ状のHEPAフィルターを内蔵したカプセルフィルターです。連続カラム浸出ろ過による精製プロセスに使用可能です。注)試験研究目的に限ります。HB=ホース口
    材質サポートシステム:ポリプロピレン材質(フィルター)活性炭・プリーツ状HEPAカートリッジハウジングポリプロピレン耐圧(bar)0.41Mpa(60psi)結合方式加熱溶着アズワン品番62-6178-40表面積m2/g(活性炭)82000(活性炭126)
  • ニトロセルロースメンブレン NC 45, 0.45μm, Whatman(ワットマン)

    ニトロセルロースメンブレン NC 45, 0.45μm,

    Whatman(ワットマン)
    21,980税込24,178
    1パック(100枚)
    6日以内出荷から30日以内出荷
    高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
    仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80質量(mg/cm2)3.6-5.5
  • ポリディスクSPF 1.0μm 1パック 10個入 Whatman(ワットマン)

    ポリディスクSPF 1.0μm 1パック 10個入

    Whatman(ワットマン)
    13,980税込15,378
    1パック(10個)
    18日以内出荷
    GMF/GF/PESの3層構造フィルター。血清などろ過困難な溶液におすすめ。注)試験研究目的に限ります。
    仕様Water flow rate at 1bar(14.5psi)(mL):500/min材質プレフィルタ:二重層のガラス繊維ろ紙容量(μL)ハウジング:540材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)メンブレン1μm孔径のポリエーテルスルホンメンブレン直径(Φmm)50ろ過面積(cm2)20.4接続サイズ(mm)6~10内径ホースに接続可能アズワン品番62-6178-88
  • ガラス繊維 1820シリーズ Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維 1820シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    7,998税込8,798
    1パック(100枚)
    5日以内出荷から82日以内出荷
    廃液の水質汚染モニタリング水溶液のろ過藻類およびバクテリアの培養食品分析タンパク質ろ過β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます大気汚染モニタリングにおける浮遊微小粒子の質量測定や排煙サンプリング吸着法にも使われます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。高速、高い荷重容量
    仕様通気度(sec/100mL/in2):4.3厚さ(μm)260粒子保持能(μm)【液体】1.6(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)53
  • クロマトグラフィー用ペーパー 1 Chr リール型 3001シリーズ Whatman(ワットマン)

    クロマトグラフィー用ペーパー 1 Chr リール型 3001シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    4,698税込5,168
    1パック
    61日以内出荷から82日以内出荷
    最も薄手で、吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析分離に適します。注)試験研究目的に限ります。吸水速度:濾紙の厚さと溶質のスポット量が一定ならば、吸水速度が遅いほど分離能は高くなります。厚さ:サンプル量を増やしたり、濃度を濃くして溶質のスポット量を増やすと、クロマトグラフィー用ペーパーの分離能は低下します。この場合、厚手の濾紙をご使用になると、吸水速度の変化を問題にしなければ分離能の低下はあまり目立ちません。基本重量:スポットできるサンプル量は、基本重量に比例します。したがって、基本重量が多い程多量にスポットできます。
    厚さ(mm)0.18質量(g/m2)87吸水速度(mm/30min)(水の場合)130
  • ニュークリポアメンブレン PC MB 37mm 0.8μm 1箱 100枚入 Whatman(ワットマン)

    ニュークリポアメンブレン PC MB 37mm 0.8μm 1箱 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    21,299税込23,429
    1箱(100枚)
    91日以内出荷
    タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
    規格PC MB 37mm 0.8μmアズワン品番65-0310-41
  • ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm Whatman(ワットマン)

    ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm

    Whatman(ワットマン)
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    当日出荷から91日以内出荷
    タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
  • 無灰定量ろ紙 47mm 1箱 100枚入 Whatman(ワットマン)

    無灰定量ろ紙 47mm 1箱 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    22日以内出荷
    純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。一般に広く使われている無灰定量ろ紙で、ろ過速度および粒子保持能は中程度です。代表的な使用例。セメント、粘土、鉄鋼製品に含まれる成分の重量分析、土壌分析一般では水溶液から固形物を分離する際の前ろ過フィルター。牛乳の沈殿物の定量測定、原子吸光分析に先だって溶液を浄化する分析ろ過。大気中の微量元素や放射線核種捕集の際の高純度ろ紙としても用いられます。
    寸法(mm)Φ47グレード40厚さ(μm)210粒子保持能(μm)【液体】8アズワン品番62-6175-58灰分0.00007ろ過速度(ヘルツベルグ)340秒秤量(g)95/m2
  • アノディスク 25mm サポートリング付 6809シリーズ Whatman(ワットマン)

    アノディスク 25mm サポートリング付 6809シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    70,980税込78,078
    1パック(50枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い孔密度かつ均一な孔径。幅広い溶媒耐性。製造過程での添加物質がないので、溶出は最低限。精密な構造と一定の孔径を持ち、粒子除去を効率的に行うことができる無機メンブレンです。高純度のアルミナマトリックスから電気化学的に製造され、モノマーや可塑剤、接着剤、界面活性剤、湿潤剤を製造過程で使用していません。タンパク吸着度が低いためサンプルのロスを最低限に抑えられます。蛍光を発することがなく、毒性がないため細胞の増殖も妨げません。湿るとほぼ透明になるので、微生物や粒子をメンブレン表面に捕捉した後は、そのまま光学・電子顕微鏡で観察できます。親水性でほとんどの溶媒や水溶液に対応しているため、幅広いサンプルのろ過に適しています。アノポアメンブレンを使用した製品がアノディスクメンブレンフィルタです。メンブレンの縁をポリプロピレンリングに接着したもので(直径13mmのタイプは除く)、取り扱いやすく吸引ろ過や加圧ろ過にも適しています。
  • ガラス繊維 1827シリーズ Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維 1827シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    5,298税込5,828
    1パック(100枚)
    5日以内出荷から81日以内出荷
    平滑な表面のホウケイ酸ガラス繊維ろ紙で500℃以上の高温にも耐性があります水中懸濁物の総量測定やバクテリア用培地懸濁物質のろ過などに用いられており水質汚染モニタリングや細胞回収液体シンチレーション測定法大気汚染モニタリングなどに適しています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。高速、高い荷重容量
    仕様通気度(sec/100mL/in2):3.7厚さ(μm)435粒子保持能(μm)【液体】1.5(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)64
  • プラディスク 13 Whatman(ワットマン)

    プラディスク 13

    Whatman(ワットマン)
    24,980税込27,478
    1パック(100個)ほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
    大容量包装もあり経済的。10mLまでのサンプル用。残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●アウトレット:オス型ルアー又はチューブチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):25μl未満寸法(mm)16.3×19.8質量(g)0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3
  • 再生セルロースメンブレン RC 55 0.45μm, Whatman(ワットマン)

    再生セルロースメンブレン RC 55 0.45μm,

    Whatman(ワットマン)
    27,980税込30,778
    1パック(100枚)
    18日以内出荷から95日以内出荷
    液体を吸収しやすく、高い湿潤強度。化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適。機械的に安定。あらゆる方法で滅菌可能。孔径:0.45μm。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●バブルポイント(bar):3.5●湿潤材:添加なし●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):26材質セルロース100%厚さ(μm)75
  • 石英繊維ろ紙 QM-A 25mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    石英繊維ろ紙 QM-A 25mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    25,980税込28,578
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    高純度の石英(SiO2)繊維で作られたろ紙です。800℃までの高温に耐えます。酸性ガス、排煙、排気、エアロゾルなどのエアサンプリング、PM10テストなどに用いられます。ろ紙に含まれるアルカリ土類金属含有量は極めて微量なので、硫酸ミストや硝酸ミストなどの「人為的」な物質の生成はほぼゼロに抑えられています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
    仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):85●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):475●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999耐熱温度(℃)800アズワン品番62-6176-54
  • ビバレッジモニター Whatman(ワットマン)

    ビバレッジモニター

    Whatman(ワットマン)
    26,899税込29,589
    1箱(50個)
    当日出荷
    メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。
    セット内容ファンネル×50個、プラグ×50個、ファンネルアダプター×3個材質メンブレン/セルロース混合エステル、カバー/PS(ポリスチレン)、シリンダー・ベース/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ61×高さ76容量(mL)100アズワン品番2-7548-11孔径(Φμm)0.45
  • ろ過ヘッド MMSYSTMM2 専用ヘッド Merck(メルクミリポア)

    ろ過ヘッド MMSYSTMM2 専用ヘッド

    Merck(メルクミリポア)
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    ポンプ1台あたり2個必要です。
    材質ステンレススチール AISI 316 L、シリコン(ガスケットおよび逆止弁)質量(g)338アズワン品番2-7521-39ヘッド寸法(mm)Φ57.1×30
  • ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板) アドバンテック

    ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板)

    アドバンテック
    2,698税込2,968
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    セルロース長繊維を用いており、乳製品の異物検査に使用されます。外観は白色です。
    入数(枚)50大きさ33mmΦ
  • ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板) アドバンテック

    ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板)

    アドバンテック
    4,298税込4,728
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    セルロース長繊維を用いており、乳製品の異物検査に使用されます。外観は黒色です。
    入数(枚)50大きさ33mmΦ
  • MS(R)メンブレンフィルタ ケニス

    MS(R)メンブレンフィルタ

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(200個)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
    主な用途タンパク質・生体液・培地のろ過・滅菌など材質(メンブレン)CA(セルロースアセテート)
  • MS(R)メンブレンフィルタ ケニス

    MS(R)メンブレンフィルタ

    ケニス
    11,980税込13,178
    1組(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。熱安定性に優れ、生物学的に不活性です。
    主な用途滅菌ろ過 水溶液の清澄化 微生物分析 DNAのマイクロ透析などオートクレーブの可否可(130℃まで)材質(メンブレン)MCE(セルロース混合エステル)
  • 硬質濾紙 No.4A 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    硬質濾紙 No.4A 100枚入 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    10,980税込12,078
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から40日以内出荷
    濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。加圧・減圧濾過に適しています。
    厚さ(mm)1質量(g)380/m2最高使用温度(℃)120表面平滑保留粒子径(μm)4μm
  • 硬質濾紙 No.4A 100枚入 ADVANTEC

    硬質濾紙 No.4A 100枚入

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から40日以内出荷
    濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。加圧・減圧濾過に適しています。
    厚さ(mm)1質量(g)380/m2最高使用温度(℃)120表面平滑保留粒子径(μm)4μm
  • 濾過板 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾過板 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    14,799税込16,279
    1箱(100枚)ほか
    33日以内出荷
    セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
    厚さ(mm)3.2質量(g/m2)950
  • 濾過板 No.1034-3Bシリーズ ADVANTEC

    濾過板 No.1034-3Bシリーズ

    ADVANTEC
    86,980税込95,678
    1箱(20枚)ほか
    33日以内出荷
    セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。特殊処理を施し湿潤破裂強さを高めているため、洗浄することによって、数回の繰返し使用が可能です。
    厚さ(mm)3.2質量(g/m2)1000
  • 濾過板 No.1034-3Aシリーズ ADVANTEC

    濾過板 No.1034-3Aシリーズ

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)ほか
    13日以内出荷から43日以内出荷
    セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
    厚さ(mm)3.2質量(g/m2)950
  • 濾過板 No.1034-2シリーズ ADVANTEC

    濾過板 No.1034-2シリーズ

    ADVANTEC
    4,159税込4,575
    1箱(100枚)ほか
    32日以内出荷から40日以内出荷
    セルロース繊維から成る濾過板です。密度が高いため、高い粒子捕捉性能を示します。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。特にプリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
    厚さ(mm)1.8質量(g/m2)700
  • 濾過板 NA-900 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾過板 NA-900 100枚入 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    41,099税込45,209
    1箱(100枚)
    33日以内出荷
    濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
    厚さ(mm)3.8質量(g/m2)1700保留粒子径(μm)0.2pH範囲1~12
  • 濾過板 NA-900 ADVANTEC

    濾過板 NA-900

    ADVANTEC
    10,599税込11,659
    1箱(100枚)
    32日以内出荷から33日以内出荷
    濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
    厚さ(mm)3.8質量(g/m2)1700保留粒子径(μm)0.2pH範囲1~12
  • 濾過板 NA-600 ADVANTEC

    濾過板 NA-600

    ADVANTEC
    10,599税込11,659
    1箱(100枚)ほか
    24日以内出荷から33日以内出荷
    濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
    厚さ(mm)3.6質量(g/m2)1490保留粒子径(μm)0.4pH範囲1~12
  • 濾過板 NA-500 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾過板 NA-500 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    74,980税込82,478
    1箱(100枚)ほか
    30日以内出荷から33日以内出荷
    濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
    厚さ(mm)3.7質量(g/m2)1410保留粒子径(μm)0.5pH範囲1~12
  • 濾過板 NA-500 ADVANTEC

    濾過板 NA-500

    ADVANTEC
    9,409税込10,350
    1箱(100枚)ほか
    7日以内出荷から33日以内出荷
    濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
    厚さ(mm)3.7質量(g/m2)1410保留粒子径(μm)0.5pH範囲1~12
  • 濾過板 NA-300 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾過板 NA-300 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    53,099税込58,409
    1箱(50枚)ほか
    30日以内出荷から33日以内出荷
    濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
    厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1220保留粒子径(μm)0.8pH範囲1~12
  • 濾過板 NA-300 ADVANTEC

    濾過板 NA-300

    ADVANTEC
    12,799税込14,079
    1箱(100枚)ほか
    20日以内出荷から41日以内出荷
    濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
    厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1220保留粒子径(μm)0.8pH範囲1~12
  • 濾過板 NA-17 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾過板 NA-17 100枚入 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    42,980税込47,278
    1箱(100枚)
    33日以内出荷
    濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
    厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1500保留粒子径(μm)0.3pH範囲1~12
  • 濾過板 NA-17 ADVANTEC

    濾過板 NA-17

    ADVANTEC
    23,999税込26,399
    1箱(100枚)ほか
    32日以内出荷から40日以内出荷
    濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
    厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1500保留粒子径(μm)0.3pH範囲1~12
  • 濾過板 NA-16 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾過板 NA-16 100枚入 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    25,980税込28,578
    1箱(100枚)
    32日以内出荷から33日以内出荷
    濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
    厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1310保留粒子径(μm)0.4pH範囲1~12

精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります

  • メンブレンフィルター
メンブレンフィルター