絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
ホース長さ(m)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・20・30・40・50・100・ホース長さ(m)をもっと見る
特性
その他・帯電防止・柔軟・気密性・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
材質
アルミ・ゴム・スチール・塩化ビニール(PVC)・樹脂・綿・布
商品タイプ
カット対応品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ゴムホース


FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

126件中 121126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UT-1000用 キャスター付き台車 EYELA(アイラ/東京理化器械)UT-1000用 キャスター付き台車EYELA(アイラ/東京理化器械)
30,980税込34,078
1個
31日以内出荷
UT専用台車です。真空ポンプをセットしたままでも楽に移動できます。
アズワン品番64-9483-14
一般油圧配管用ホースF-35 十川ゴム一般油圧配管用ホースF-35十川ゴム
67,980税込74,778
1巻
翌々日出荷
低・中圧用
流体一般作動油材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70最小破壊圧力(MPa)14.0
耐油ローリーホース 十川ゴム耐油ローリーホース十川ゴム
25,641税込28,205
1巻
4日以内出荷
用途にマッチした合理的なホース
流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40外観ジャバラ(布目付)構造2CP×1W使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5
セメントバラシャホース 十川ゴムセメントバラシャホース十川ゴム
76,980税込84,678
1巻
4日以内出荷
作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております
内径(Φmm)105、カフ部:112流体セメント粉外径(Φmm)カフ部:134最高使用圧力(MPa)0.2呼称100長さ(mm)カフ部:100全長(mm)3500推奨雰囲気温度(℃)-10~+40使用温度(℃)80最小曲げ半径(mm)400概略質量(kg/m)16
サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄) 十川ゴムサンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄)十川ゴム
96,980税込106,678
1巻
15日以内出荷
内径(Φmm)105流体圧縮空気、工業用水、冷却水など外径(Φmm)(参考値)128.6最高使用圧力(MPa)1.0呼称100流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+60外観スムース(布目付)構造2CP×1W×2CP最小曲げ半径(mm)600概略質量(kg/m)6.3
EPDMホース 十川ゴムEPDMホース十川ゴム
65,241税込71,765
1巻
4日以内出荷
希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。
材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造3P
ゴムホース