絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.7(1)
  • 6.2(1)
  • 7(1)
  • 7.8(1)
  • 9.8(1)
  • 12.7(1)
  • 15.9(1)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
  • 50.8(1)
使用流体
  • (1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(2)
  • 蒸気(1)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 12.6(1)
  • 13(1)
  • 14.2(1)
  • 16.2(1)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 34(1)
  • 41.5(1)
  • 51(1)
  • 61(1)
  • 76.5(1)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・50・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
  • ゴム(2)
ゴム
  • 色ブラック(1)
ブラック
商品タイプ
  • カット対応品(2)
カット対応品
ブランド
  • クラレプラスチックス
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(30)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
  • 十川ゴム(12)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
  • オーサカゴム(10)
  • 八興(9)
  • フローイングテクノ(8)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • 弘進ゴム(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
  • カナフレックス(1)
  • 共栄産業(1)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 東北ゴム(1)
  • 日東工器(1)
  • ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
7(1)
7.8(1)
9.8(1)
12.7(1)
15.9(1)
19(1)
25.4(1)
31.8(1)
38.1(1)
50.8(1)
  • 【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス

    【オーダー】バンナーA型

    クラレプラスチックス(2件のレビュー)
    2,363税込2,599
    1本
    3日以内出荷
    合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
    用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。種別左巻き材質合成ゴム長さ(m)1~50使用流体粉・粒体、鉄粉、温風呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒、耐熱、帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックス

    リーダー(R)印布巻式スチームホース

    クラレプラスチックス
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
    用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料用ホース クラレプラスチックス

    燃料用ホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    コンパクトにボビン巻した外ブレードタイプ。
    用途小型農業機械などの給油用。灯油、軽油、マシン油等の鉱物性油の輸送。最高使用圧力(MPa)0.1使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】バンナーTM-A型 クラレプラスチックス

    【オーダー】バンナーTM-A型

    クラレプラスチックス
    2,825税込3,108
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤーレスで軽量、柔軟性・耐磨耗性に優れています。 軟質部(管肉部)に合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 芯材がPP(ポリプロピレン)のため、軽量で外面滑り性に優れます。 易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています。
    用途粉・粒体、鉄粉、木粉の輸送用。 集塵機、クリーナー、研磨機用。 乾燥機、温風機用。 その他、耐摩耗性、耐熱性、導電性を要求されるダクトホース用。種別左巻き流体粉・粒体、鉄粉、温風長さ(m)1~20呼び径(mm)025、032、038、050RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
ゴムホース