28ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,634件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dブラケット4080 SUS(エスユーエス)

    Dブラケット4080

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)168
  • 連結金具 ACE(エース)

    連結金具

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質AL表面処理アルマイト適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
  • マグネットキャッチ ACE(エース)

    マグネットキャッチ

    ACE(エース)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    付属品受け座材質フェライト磁石吸着力(N)29.4適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
  • アルミフレーム用エンドキャップ □40シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用エンドキャップ □40シリーズ

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    適合□40シリーズ材質A1050シルバー表面処理アルマイト取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
  • アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合□30シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • アルミフレーム4080タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム4080タイプ 定寸品

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026
  • アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8024-6F ヤマト(機構部品)

    アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8024-6F

    ヤマト(機構部品)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
    トラスコ品番773-2082材質アルミ幅(mm)24高さ(mm)80質量(g)62奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6
  • バーホルダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    バーホルダー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    コンベアガイドGPP-0513やΦ5丸棒ガイドを取り付けるホルダー
    用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]質量(g)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後入れナットホルダー (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナットホルダー (M8/H8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    M8規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用
    用途後入れナット用材質ポリプロピレン[PP]ナチュラル質量(g)0.2RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
  • L型ナット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    L型ナット (M8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット
    用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能材質SS400相当シルバー表面処理三価クロメートねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8フレーム
  • ひし形ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ひし形ナット (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    299税込329
    1個
    欠品中
    M6規格、ナット溝表面から挿入可能
    用途組立後の小物取付け用材質SS400相当シルバー質量(g)2.7表面処理三価クロメートねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
  • 六角穴付止ネジ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付止ネジ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    36税込40
    1個
    5日以内出荷
    ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
    用途ダブルナットセット用材質SUS304相当表面処理無しねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7長さ(mm)12質量(g)3.3表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,098税込4,508
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    スライダー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    スライドレールASR-1030とセットで使用
    用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
  • スライドレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    スライドレール (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    スライダーSRD-30とセットで使用
    用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
  • シール材 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    シール材 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途パッキン材質エラストマー[TPE]グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手/樹脂製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    取手/樹脂製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
  • マグネットキャッチセット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチセット (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
  • マグネットキャッチ (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ (M4/M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
  • キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    キャスター
    用途移動用材質SS400質量(g)1049表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
  • レベリングフット取付ブラケット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット取付ブラケット (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    M4規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
    用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFN-08 LFNF-08材質A6063S-T5質量(g)25表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
  • レベリングフットベース/L型 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース/L型 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質A6063S-T5質量(g)182表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25(2ヶ)もしくはCSWS-08-25(2ヶ)
  • レベリングフットベース (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 マルチエンドコネクタ 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 マルチエンドコネクタ 4040 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    M8規格、自由な角度で固定
    用途斜め梁等に付属品CS-08-18 NSM-08-8 NH-08-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)780RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 フラットブラケット 4080 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 フラットブラケット 4080 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    979税込1,077
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)148表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1セットほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    939税込1,033
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    M6規格、中剛性L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)162表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    499税込549
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、側面ネジ付ブラケット
    用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)20表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ヘビーブラケット 20 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット 20 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    529税込582
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    M4規格、高剛性ダイカストブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)15.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム4040タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム4040タイプ

    ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。形状正方形高さ(mm)40材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法8mm断面積(mm2)747.02
  • アルミフレーム3060タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム3060タイプ

    ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状長方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)708.4
  • アルミブラケット ヤマト(機構部品)

    アルミブラケット

    ヤマト(機構部品)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質アルミ表面処理アルマイト処理ボルトM8適合ボルト径M8
  • ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーション

    ナット(管用平行ネジ用) NUT

    イマオコーポレーション
    849税込934
    1個
    当日出荷
    管用平行ネジ用ナット
    適合【オイルウィンドー】PRS・PRSH・PRE・FG-N・FE・FG-NN-ATEX・CD・CD-ATEX材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ
  • 45°コネクタインナー型アルミボルト SUS

    45°コネクタインナー型アルミボルト

    SUS
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。アルミボルト仕様に変わりました。
    材質アルミダイカスト、ボルト・ナット:アルミ質量(g)49締付トルク(N・m)アルミボルト:11RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN、グリーンフレームG
  • パネル用キャッチ スイッチ付 SUS(エスユーエス)

    パネル用キャッチ スイッチ付

    SUS(エスユーエス)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付取付キット。・スイッチ仕様:扉閉時ON
    セット内容マグネットキャッチリミット付×1、コネクタピースL×1、パーツホルダー L66×1、Tナット S(M6)×1、Tナット S(M4)×2、十字穴付皿小ネジ M3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボルト M4×22(3価クロメートメッキ)×2平ワッシャーM4(3価クロメートメッキ)×2、袋ナット M3(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルト M6×12(3価クロメートメッキ)×1材質取付部:アルミ押出材、マグネット:フェライト、ハウジング:PBT質量(g)160/セット吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレーム用キャッチ スイッチ付 SUS(エスユーエス)

    フレーム用キャッチ スイッチ付

    SUS(エスユーエス)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    フレームトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付取付キット。・スイッチ仕様:扉閉時ON
    セット内容マグネットキャッチリミット付×1、コネクタピースL×4、リミットプレートL×1、キャッチピースL×1、六角穴付ボルト M4×22(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿小ネジ M6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャーM4(3価クロメートメッキ)×2、六角ナット M6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナット M6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルト M6×12(3価クロメートメッキ)×1材質取付部:アルミ押出材、マグネット:フェライト、ハウジング:PBT質量(g)241/セット吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム 定寸品 ボッシュ・レックスロス

    アルミフレーム 定寸品

    ボッシュ・レックスロス
    3,098税込3,408
    1本(2000mm×1本)
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)定寸品。
    用途お客様にて任意の長さに切断してご使用いただけます長さ(mm)2000品名アルミフレーム30×30質量(kg/m)0.9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(cm3)【Wx】1.8【Wy】1.8断面2次モーメントlx(cm4)2.8断面2次モーメントly(cm4)2.8
  • アルミフレーム用金具 TRUSCO

    アルミフレーム用金具

    TRUSCO
    829税込912
    1個
    当日出荷
    アルミフレーム周辺用品です。
アルミフレーム