30ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,634件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンチバック S スプリングタイプ SUS(エスユーエス)

    アンチバック S スプリングタイプ

    SUS(エスユーエス)
    1,309税込1,440
    1個
    9日以内出荷
    一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。 スプリングの効果により水平での設置も可能です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス/バネ・ワッシャ:ステンレス質量(g)41シリーズGF耐荷重(N)70
  • アブソーバーキット M12 SUS(エスユーエス)

    アブソーバーキット M12

    SUS(エスユーエス)
    7,898税込8,688
    1個
    9日以内出荷
    ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M12)です。
    適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)82シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])2.94衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
  • フォールディングプレート ワイヤータイプキット SUS(エスユーエス)

    フォールディングプレート ワイヤータイプキット

    SUS(エスユーエス)
    2,741税込3,015
    1個
    9日以内出荷
    結び目をつくったワイヤーを通し、そのワイヤーを引っ張ることでロックを解除。10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 からくり機構などに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)386シリーズGFキット内容フォールディングプレートワイヤータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
  • トルクヒンジ取付キット SUS(エスユーエス)

    トルクヒンジ取付キット

    SUS(エスユーエス)
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM質量(g)138シリーズGFキット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
  • ブレーキローラー P50 SUS(エスユーエス)

    ブレーキローラー P50

    SUS(エスユーエス)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
  • ブレーキローラー P30 SUS(エスユーエス)

    ブレーキローラー P30

    SUS(エスユーエス)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
  • アルミコロコンLow用端面キャップ SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンLow用端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    363税込399
    1個
    9日以内出荷
    アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)6シリーズGFキット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
  • ネームプレート キット L=300 SUS(エスユーエス)

    ネームプレート キット L=300

    SUS(エスユーエス)
    628税込691
    1個
    当日出荷
    フレームの凸部にカチッっと取り付けるタイプのネームプレートです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質ネームプレート:PP/ネームプレートカバー:ABS質量(g)29シリーズGFキット内容ネームプレートベース×1/ネームプレートカバー×1
  • ヒンジコネクタストッパハード導電 SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパハード導電

    SUS(エスユーエス)
    594税込653
    1個
    当日出荷
    ヒンジコネクタストッパの約2倍の耐荷重(750N)のストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄質量(g)33シリーズGF
  • ダブルコネクタP15導電 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP15導電

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタと併用が可能なダブルコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
  • ダブルコネクタS L40 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタS L40

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレームを並べて連結することができるコネクタです。 既存のダブルコネクタSのロングタイプ(L=40mm)で、これまで複数のコネクタを使用していた個所への取り付けを集約し、組立性を向上できます。
    材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)25シリーズGF
  • フックコネクタS R SUS(エスユーエス)

    フックコネクタS R

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    欠品中
    GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材質量(g)10シリーズGF
  • ピンコネクタS SUS(エスユーエス)

    ピンコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。 両端支持でご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ボルト・ナット・ベアリング部:鉄質量(g)40シリーズGF
  • マルチコネクタロングアウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタロングアウター型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    638税込702
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタアウター型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
  • スライドコネクタハード SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタハード

    SUS(エスユーエス)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    回転せずにスライドするパーツです。 モーメント荷重に対する強度がスライドコネクタと比べて2倍以上になりました。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/スライドブッシュ:POM質量(g)70シリーズGF
  • ドライバキャッチ SUS(エスユーエス)

    ドライバキャッチ

    SUS(エスユーエス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Φ40の電動ドライバーを垂直姿勢で保持できるパーツです。 電動ドライバーを手軽に作業台へ設置できます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ゴムシート:NBR/ボルト・ナット部:鉄質量(g)56シリーズGFキット内容ドライバキャッチフレーム×1/ゴムシートt2.0 L100×1/六角穴付ボルトM6×15×1/六角ナットM6(1種)×1
  • 薄型スパナ 12x14 SUS(エスユーエス)

    薄型スパナ 12x14

    SUS(エスユーエス)
    175税込193
    1個
    当日出荷
    ピンコネクタS(GFJ-D06)用の工具です。
    適合グリーンフレームS質量(g)28シリーズGF
  • アルミコロコンモジュール1425P15 SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンモジュール1425P15

    SUS(エスユーエス)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-067
    適合グリーンフレームN材質HDPE質量(g)53シリーズGF
  • アブソーバーホルダA M14 SUS(エスユーエス)

    アブソーバーホルダA M14

    SUS(エスユーエス)
    540税込594
    1個
    9日以内出荷
    アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)32シリーズGF寸法(Φmm)14.5
  • トルクヒンジ SUS(エスユーエス)

    トルクヒンジ

    SUS(エスユーエス)
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM/ボルト・ナット:鉄質量(g)60シリーズGF
  • アジャスタ押さえ金具M12 SUS(エスユーエス)

    アジャスタ押さえ金具M12

    SUS(エスユーエス)
    738税込812
    1個
    9日以内出荷
    M12アジャスタ専用の押さえ金具です。 振動や衝撃による移動を防ぎます。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質SPCC質量(g)70シリーズGF
  • フレームクッションS L=2000mm SUS(エスユーエス)

    フレームクッションS L=2000mm

    SUS(エスユーエス)
    835税込919
    1個
    9日以内出荷
    ストッパとして使用するフレームに巻きつけることで、コンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。
    適合グリーンフレームS材質発泡PE質量(g)106/2000mmシリーズGF
  • フレームガード(オレンジ) SUS(エスユーエス)

    フレームガード(オレンジ)

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチッとはめて、フレームを傷からガードしたり、アウター型のコネクタを使用することによってできる段差を埋めることができます。 7色あり、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。 ニッパー・カッター等で切断できます。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質ポリプロピレン質量(g)94/2000mmシリーズGF
  • 【オーダー】ユニフレーム  EF4040-4 東野精機

    【オーダー】ユニフレーム EF4040-4

    東野精機
    289税込318
    1本
    4日以内出荷
    表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装サービス分類オーダー・加工
  • V型ブラケット 東野精機

    V型ブラケット

    東野精機
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
  • 先入れナット滑り止め 東野精機

    先入れナット滑り止め

    東野精機
    21税込23
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アルミフレーム System40 用パネル押さえ 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用パネル押さえ

    青木精密工業
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    3mmのパネルを固定するのにご使用ください。5mmのパネルはJ4MPEをご使用ください。全ての40系フレームに使用できます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質ポリエチレンライトグレー定尺(m)2.5
  • アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット

    青木精密工業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチールシルバー推奨取付ボルトC0615
  • アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ付) 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ付)

    青木精密工業
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X16(B0616) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質A6063SS-T5シルバー表面処理アルマイト
  • アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用アングルブラケット

    青木精密工業
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
  • アルミフレーム System30 用Tボルト 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用Tボルト

    青木精密工業
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    溝の途中から挿入できますのでアングルブラケットJ3ARN、J3ARWNとセットでお使いになることでフレームの組立が簡単に行えます。Tボルトからアースをとる事ができます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質S10Cシルバー質量(g)6表面処理ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System30 用四角ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用四角ナットホルダー

    青木精密工業
    22税込24
    1個
    5日以内出荷
    ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3N4、J3N5、J3N6、J3N6U
  • アルミフレーム System30 用四角ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用四角ナット

    青木精密工業
    33税込36
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ3NEと一緒にご使用ください
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3NE、J3NPHシルバー質量(g)3
  • アルミフレーム System20 用溝カバー 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用溝カバー

    青木精密工業
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通材質ポリエチレンライトグレー定尺(m)2.5
  • アルミフレーム System20 用アングルブラケット(片側突起無し) 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用アングルブラケット(片側突起無し)

    青木精密工業
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    フレーム接続用ブラケット。片側の突起が無いので、平らな面への取り付けが可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM4X10(B0410)、ナット:J2M4S、J2N4、ナットホルダー:J2NH、J2NE、J2NR材質アルミダイキャスト厚さ(mm)5質量(g)16
  • アルミフレーム System20 用専用ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用専用ナットホルダー

    青木精密工業
    29税込32
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2M4S、J2M5S材質エラストマー白色表面処理なし
  • アルミフレーム System20 用専用ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用専用ナット

    青木精密工業
    69税込76
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2NH材質スチールシルバー質量(g)1表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム用アジャスタプレート TRUSCO

    アルミフレーム用アジャスタプレート

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。
    トラスコ品番161-3574適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)281T溝幅10mm用アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 キャスタープレート TRUSCO

    アルミフレーム用 キャスタープレート

    TRUSCO
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。
    トラスコ品番161-3406適合機種TSF20材質スチール(SS400)厚さ(mm)6質量(g)450T溝幅6mm用アジャスターM12(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCO

    アルミフレーム用 スロットキャップ

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
    長さ(mm)2000質量(g)28
アルミフレーム