32ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,634件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    170税込187
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.79適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2144.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 153.8・Iy 153.8サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    76税込84
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.805適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1039RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 44.3・Iy 44.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    93税込102
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)3.292適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1219.38RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 31.1・Iy 31.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    87税込96
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.758適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021.41RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100C-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    130税込143
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.189適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1551.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.22、・Iy 178.64サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    130税込143
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.16適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1540.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    91税込100
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    70税込77
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    166税込183
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)4.876適合キャップブラック:ECP-4080-8(2個使用) グレー:ECP-4080-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1805.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.6・Iy 440.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    119税込131
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)3.493適合キャップブラック:ECP-4040-8(3個使用) グレー:ECP-4040-8-GY(3個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1293.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 24.2・Iy 201.8サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-120120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-120120-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    200税込220
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数4列溝×4列溝質量(kg/m)6.392適合キャップブラック:ECP-60120-6(2個使用)フレーム幅(mm)120引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2367.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 437.4・Iy 437.4サービス分類オーダー・加工
  • 連結牽引金具 SUS(エスユーエス)

    連結牽引金具

    SUS(エスユーエス)
    16,390税込18,029
    1個
    当日出荷
  • 導電テープ SUS(エスユーエス)

    導電テープ

    SUS(エスユーエス)
    3,188税込3,507
    1個
    当日出荷
    用途導電性能を確保したい場合にご使用ください。テープ幅(mm)6
  • 小径アジャスタ SUS(エスユーエス)

    小径アジャスタ

    SUS(エスユーエス)
    373税込410
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。
  • 小ピッチコロコン端面キャップ SUS(エスユーエス)

    小ピッチコロコン端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途お客様で小ピッチコロコンを切断される場合にご使用ください。トラスコ品番827-9287材質樹脂質量(g)2
  • 樹脂製アイドラー 単品 SUS(エスユーエス)

    樹脂製アイドラー 単品

    SUS(エスユーエス)
    660税込726
    1個
    9日以内出荷
    Φ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 荷重の目安:~30N
    トラスコ品番827-9285材質(本体部)樹脂、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)13キット内容ベアリング用スペーサー×1、樹脂製アイドラ ー(単品)×1
  • 支柱イエローキット SUS(エスユーエス)

    支柱イエローキット

    SUS(エスユーエス)
    1,451税込1,596
    1セット
    9日以内出荷
    高さ(mm)1100
  • 引張りバネM-S(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネM-S(単品)

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9305材質SWP-A質量(g)5タイプ中荷重用寸法L(mm)50線径(Φmm)0.9寸法D(Φmm)8最大荷重(N)20.41最大伸長(mm)36.2寸法l1(mm)36.2ばね定数(N/mm)0.455初張力(N)3.95
  • 引張りバネL-L(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネL-L(単品)

    SUS(エスユーエス)
    439税込483
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9304材質SWP-A質量(g)32タイプ軽荷重用寸法L(mm)106線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)16最大荷重(N)21.85最大伸長(mm)192.2寸法l1(mm)192.2ばね定数(N/mm)0.099初張力(N)2.88
  • 引張りバネH-S(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネH-S(単品)

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9308材質SWP-A質量(g)6タイプ重荷重用寸法L(mm)54線径(Φmm)1寸法D(Φmm)8最大荷重(N)28.08最大伸長(mm)30.3寸法l1(mm)30.3ばね定数(N/mm)0.723初張力(N)6.2
  • マルチコネクタロング インナー型 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタロング インナー型

    SUS(エスユーエス)
    683税込751
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタインナー型(P50)に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
  • マルチコネクタインナー型LG SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型LG

    SUS(エスユーエス)
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸53mmグリーンフレームLと43mmグリーンフレームGを90°に連結するためのコネクタです。 グリーンフレームGの外寸と同じサイズのコネクタです。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)14.7
  • マルチコネクタインナー型L SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型L

    SUS(エスユーエス)
    628税込691
    1個
    当日出荷
    外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)236
  • ボードリフターキット SUS(エスユーエス)

    ボードリフターキット

    SUS(エスユーエス)
    20,790税込22,869
    1セット
    9日以内出荷
    ハンドルを回すだけで天板の高さ調節ができます。
  • ボードホルダS SUS(エスユーエス)

    ボードホルダS

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタの両方の取付に対応できます。
    材質アルミ押出材質量(g)7
  • ポイントコネクタ グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタ グレー塗装

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    90°の連結部の補強にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)127タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • フレームクッション SUS(エスユーエス)

    フレームクッション

    SUS(エスユーエス)
    779税込857
    1個
    9日以内出荷
    フレームをストッパとして使用してコンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。
    材質発泡ポリエチレン質量(g)150
  • フレームガード SUS(エスユーエス)

    フレームガード

    SUS(エスユーエス)
    475税込523
    1個
    9日以内出荷
    フレームの爪部に取り付けてフレームの保護をします。
    材質ポリプロピレン寸法L(mm)2000
  • フリーコネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)98タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ヒンジコネクタ150 SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタ150

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)115
  • ヒンジ P-R SUS(エスユーエス)

    ヒンジ P-R

    SUS(エスユーエス)
    1,032税込1,135
    1個
    9日以内出荷
    樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。
    付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)123
  • ハンマーロック150 SUS(エスユーエス)

    ハンマーロック150

    SUS(エスユーエス)
    4,060税込4,466
    1個
    当日出荷
    ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
    用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ150の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)850タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
  • バンパー SUS(エスユーエス)

    バンパー

    SUS(エスユーエス)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    設備との接触を緩和させるためのパーツです。
    用途グリーンフレームLWスロットに取り付けてご使用ください。材質ゴム
  • ネジシャックルM6(ステン) SUS(エスユーエス)

    ネジシャックルM6(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9297材質ステンレス質量(g)23
  • ダブルコネクタ L SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタ L

    SUS(エスユーエス)
    715税込787
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームLを並べて連結することができます。
    材質アルミ押出材、(ボルト)鉄質量(g)205
  • スライドコネクタ100 SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタ100

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
  • スライダコネクタ M4用 SUS(エスユーエス)

    スライダコネクタ M4用

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    9日以内出荷
    用途コロコンを下から支える補強フレームの連結用。材質アルミ押出材質量(g)63タイプスライダコネクタM4用STナットSM4(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトフランジ付M4×30×1、スライダ取付パーツ×1
  • コロコン用端面キャップ SUS(エスユーエス)

    コロコン用端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    110税込121
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9286材質ポリアミド(PA)質量(g)5
  • コロコンワイドフックC SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドフックC

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    コロコンワイド用フックCです。
    材質SPHC
  • コロコンワイドフックB SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドフックB

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    コロコンワイド用フックBです。
    材質SPHC
アルミフレーム