カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,928)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(455)
- ヤマト(機構部品)(91)
- 青木精密工業(76)
- TRUSCO(55)
- ACE(エース)(39)
- イマオコーポレーション(37)
- 東野精機(31)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

樹脂製アイドラー 単品
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261個9日以内出荷Φ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 荷重の目安:~30Nトラスコ品番827-9285材質(本体部)樹脂、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)13キット内容ベアリング用スペーサー×1、樹脂製アイドラ ー(単品)×1
引張りバネL-L(単品)
SUS(エスユーエス)¥439税込¥4831個9日以内出荷トラスコ品番827-9304材質SWP-A質量(g)32タイプ軽荷重用寸法L(mm)106線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)16最大荷重(N)21.85最大伸長(mm)192.2寸法l1(mm)192.2ばね定数(N/mm)0.099初張力(N)2.88
ロータリーコネクタS
SUS(エスユーエス)¥4,778税込¥5,2561個9日以内出荷ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2質量(g)115タイプロータリーコネクタSの外周のツメはSサイズ(19mm)用になります。
マルチコネクタインナー型LG
SUS(エスユーエス)¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷外寸53mmグリーンフレームLと43mmグリーンフレームGを90°に連結するためのコネクタです。 グリーンフレームGの外寸と同じサイズのコネクタです。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)14.7
マルチコネクタインナー型L
SUS(エスユーエス)¥628税込¥6911個当日出荷外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)236
ボードホルダS
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタの両方の取付に対応できます。材質アルミ押出材質量(g)7
ポイントコネクタ グレー塗装
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷90°の連結部の補強にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)127タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
プレートコネクタフラットアウター
SUS(エスユーエス)¥155税込¥1711個当日出荷フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタです。使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプをご選定ください。 樹脂プレート取り付け用パーツです。付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)4
ヒンジ P-R
SUS(エスユーエス)¥1,032税込¥1,1351個9日以内出荷樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)123
ヒンジ P-L
SUS(エスユーエス)¥1,032税込¥1,1351個欠品中樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)123
ハンマーロック150
SUS(エスユーエス)¥4,060税込¥4,4661個当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ150の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)850タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
パワーコネクタ
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。付属品テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1仕様AC125/15Aケーブル3mプラグ付質量(g)476
パネル用キャッチ
SUS(エスユーエス)¥1,102税込¥1,2121個当日出荷樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。 マグネット吸着力14.7N付属品コネクタ ピース L×1、パーツホル ダ L6 6×1、マグネット キャッチJ×1、TナットS(M 6)×1、Tナット S(M4)×2、十字穴付皿小ネジM3×10(3価クロメートメッキ)×1、袋ナットM3 (3価クロメートメッキ)×1、トラスネジM4×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12 (3価クロメートメッキ)×1材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT質量(g)130
バネポストS単品
SUS(エスユーエス)¥379税込¥4171個9日以内出荷引張りバネを取り付けるためのパーツです。材質ステンレス質量(g)3.2キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
ネジ軸Φ75キャスターM12
SUS(エスユーエス)¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)耐荷重(N)500
ダブルコネクタ LG
SUS(エスユーエス)¥679税込¥7471個9日以内出荷GF-L(53mm)とGF-G(43mm)のフレームを並べて連結することができます。材質アルミ押出材、(ボルト)鉄質量(g)82
スライダコネクタ M4用
SUS(エスユーエス)¥329税込¥3621個9日以内出荷用途コロコンを下から支える補強フレームの連結用。材質アルミ押出材質量(g)63タイプスライダコネクタM4用STナットSM4(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトフランジ付M4×30×1、スライダ取付パーツ×1
コロコンフックC(一体型)
SUS(エスユーエス)¥584税込¥6421個当日出荷用途グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。材質SPHC質量(g)281タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
アルミコロコンワイド用端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥136税込¥1501個当日出荷付属品アルミコロコンワイド用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1トラスコ品番827-9294材質樹脂質量(g)6
Φ100フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥1,530税込¥1,6831個9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。ブレーキ無材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21