カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,928)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(455)
- ヤマト(機構部品)(91)
- 青木精密工業(76)
- TRUSCO(55)
- ACE(エース)(39)
- イマオコーポレーション(37)
- 東野精機(31)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8024-6F
ヤマト(機構部品)¥729税込¥8021個当日出荷アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。トラスコ品番773-2082材質アルミ幅(mm)24高さ(mm)80質量(g)62奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08346668-141007-02.jpg)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から5日以内出荷M8規格用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
バーホルダー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥129税込¥1421個6日以内出荷コンベアガイドGPP-0513やΦ5丸棒ガイドを取り付けるホルダー用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]色黒質量(g)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット/ステンレス製 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
後入れナットホルダー (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥41税込¥451個当日出荷M8規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用用途後入れナット用材質ポリプロピレン[PP]色ナチュラル質量(g)0.2RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
ひし形ナット (M8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷M8規格、ナット溝表面から挿入可能用途組立後の小物取付け用材質SS400相当色シルバー質量(g)6表面処理三価クロメートねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8フレーム
六角穴付止ネジ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥36税込¥401個5日以内出荷ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用用途ダブルナットセット用材質SUS304相当表面処理無しねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷用途接続全般用材質SUS XM7長さ(mm)12質量(g)3.3表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,098~税込¥4,508~1セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
スライダー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859税込¥9451個当日出荷スライドレールASR-1030とセットで使用用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304色(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
フェースストライプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1本ほか4日以内出荷から6日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
取手/樹脂製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]色ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
マグネットキャッチセット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
マグネットキャッチ (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579税込¥6371個当日出荷用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
キャスターユニット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整色本体:ブラック 車輪:グレー質量(g)430許容荷重(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598税込¥1,7581個欠品中M4規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFN-08 LFNF-08材質A6063S-T5質量(g)25表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
エンドキャップ (H10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
M8 中間ブラケット 08 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥259税込¥2851個欠品中M8規格、フレーム溝に自由に取付け用途カバーの中間サポート仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。材質ポリアセタール[POM]質量(g)17推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25RoHS指令(10物質対応)対応
M8 マルチエンドコネクタ 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から7日以内出荷M8規格、自由な角度で固定用途斜め梁等に付属品CS-08-18 NSM-08-8 NH-08-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)780RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989~税込¥1,088~1個ほか5日以内出荷M8規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理無し推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セットほか5日以内出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥939~税込¥1,033~1個ほか5日以内出荷M6規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から7日以内出荷M6規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)162表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥499~税込¥549~1個ほか5日以内出荷M4規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)20表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 20 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥529~税込¥582~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷M4規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)15.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 40タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥219~税込¥241~1セットほか当日出荷から6日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム3060タイプ
ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状長方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)708.4
45°コネクタインナー型アルミボルト
SUS¥319税込¥3511個8日以内出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。アルミボルト仕様に変わりました。材質アルミダイカスト、ボルト・ナット:アルミ質量(g)49締付トルク(N・m)アルミボルト:11RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN、グリーンフレームG
フレーム用キャッチ スイッチ付
SUS(エスユーエス)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷フレームトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付取付キット。・スイッチ仕様:扉閉時ONセット内容マグネットキャッチリミット付×1、コネクタピースL×4、リミットプレートL×1、キャッチピースL×1、六角穴付ボルト M4×22(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿小ネジ M6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャーM4(3価クロメートメッキ)×2、六角ナット M6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナット M6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルト M6×12(3価クロメートメッキ)×1材質取付部:アルミ押出材、マグネット:フェライト、ハウジング:PBT質量(g)241/セット吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム 定寸品
ボッシュ・レックスロス¥3,098税込¥3,4081本(2000mm×1本)4日以内出荷ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)定寸品。用途お客様にて任意の長さに切断してご使用いただけます長さ(mm)2000品名アルミフレーム30×30質量(kg/m)0.9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(cm3)【Wx】1.8【Wy】1.8断面2次モーメントlx(cm4)2.8断面2次モーメントly(cm4)2.8
ハンドル
ボッシュ・レックスロス¥359~税込¥395~1個4日以内出荷ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ハンドルです。フレームの溝サイズ毎に対応品があります。 (アルミフレームへの取付けボルト、ナットは付属していません)RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥34~税込¥37~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥98~税込¥108~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂アイドラーSキット
SUS(エスユーエス)¥1,198税込¥1,3181セット8日以内出荷GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。セット内容樹脂アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1材質本体部:樹脂コネクタピース:アルミ押出材スペーサー:ステンレスボルト:鉄質量(g)32耐荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応






![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08346668-141007-02.jpg)