カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,928)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(455)
- ヤマト(機構部品)(91)
- 青木精密工業(76)
- TRUSCO(55)
- ACE(エース)(39)
- イマオコーポレーション(37)
- 東野精機(31)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

アルミコロコンモジュール1425P15
SUS(エスユーエス)¥420税込¥4621個当日出荷標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-067適合グリーンフレームN材質HDPE質量(g)53シリーズGF
アブソーバーホルダA M14
SUS(エスユーエス)¥540税込¥5941個9日以内出荷アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)32シリーズGF寸法(Φmm)14.5
エンドカバー F50-2 (グレー)
SUS(エスユーエス)¥132税込¥1451個9日以内出荷グリーンフレームF50-2(GFF-052)専用端面保護カバーです。 中空を利用して簡単なツール差しとしても使用できます。適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ色グレー質量(g)7シリーズGF
トルクヒンジ
SUS(エスユーエス)¥4,398税込¥4,8381個9日以内出荷六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM/ボルト・ナット:鉄質量(g)60シリーズGF
アジャスタ押さえ金具M12
SUS(エスユーエス)¥738税込¥8121個9日以内出荷M12アジャスタ専用の押さえ金具です。 振動や衝撃による移動を防ぎます。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質SPCC質量(g)70シリーズGF
金属端面キャップG
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個9日以内出荷アルミ製キャップです。 ボルトを締めるとゴムが拡張し固定する方式のため、強固に取り付けができます。適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG材質本体:アルミダイカスト/金属キャップG用ナット:SPCC/Oリング:NBR/ボルト:鉄質量(g)57シリーズGF
フレームガード(オレンジ)
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめて、フレームを傷からガードしたり、アウター型のコネクタを使用することによってできる段差を埋めることができます。 7色あり、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。 ニッパー・カッター等で切断できます。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質ポリプロピレン質量(g)94/2000mmシリーズGF
導電インナーキャップG
SUS(エスユーエス)¥134税込¥1471個当日出荷インナーキャップGの導電タイプです。適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG材質導電PP質量(g)7シリーズGF
アルミフレーム System40 用パネル押さえ
青木精密工業¥389税込¥4281個5日以内出荷3mmのパネルを固定するのにご使用ください。5mmのパネルはJ4MPEをご使用ください。全ての40系フレームに使用できます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質ポリエチレン色ライトグレー定尺(m)2.5
アルミフレーム System50 用アングルブラケット
青木精密工業¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System50フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質A6063SS-T5色シルバー表面処理アルマイト
アルミフレーム System40 用四角ナットホルダー
青木精密工業¥22税込¥241個5日以内出荷ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4N4、J4N5、J4N6、J4N8材質エラストマー色ライトグレー
アルミフレーム System30 用パネル押さえ
青木精密工業¥339税込¥3731個欠品中幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途パネルフレーム使用時のパネルのガタどめ。適合【部品例】F36M、F35MNS材質ポリエチレン色ライトグレー定尺(m)2.5
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ付)
青木精密工業¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X16(B0616) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質A6063SS-T5色シルバー表面処理アルマイト
アルミフレーム System30 用Tボルト
青木精密工業¥119税込¥1311個5日以内出荷溝の途中から挿入できますのでアングルブラケットJ3ARN、J3ARWNとセットでお使いになることでフレームの組立が簡単に行えます。Tボルトからアースをとる事ができます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質S10C色シルバー質量(g)6表面処理ユニクロメッキ
アルミフレーム System30 用フレックス金具
青木精密工業¥259税込¥2851個5日以内出荷組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M6X20 ナットJ3N6適合【部品例】System30フレーム共通、 ザグリ:Φ15深12(KZ15)材質ダイキャスト(本体)色シルバー質量(g)10表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System30 用セット金具
青木精密工業¥139~税込¥153~1個5日以内出荷基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M6X15適合【部品例】System30フレーム共通、 端面タップ:M6深12(KM612) キリ穴:Φ6(KH60)色シルバー質量(g)9
アルミフレーム System30 用四角ナット
青木精密工業¥33~税込¥36~1個当日出荷から5日以内出荷フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ3NEと一緒にご使用ください用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3NE、J3NPH色シルバー質量(g)3
アルミフレーム System20 用アングルブラケット(片側突起無し)
青木精密工業¥389税込¥4281個5日以内出荷フレーム接続用ブラケット。片側の突起が無いので、平らな面への取り付けが可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM4X10(B0410)、ナット:J2M4S、J2N4、ナットホルダー:J2NH、J2NE、J2NR材質アルミダイキャスト厚さ(mm)5質量(g)16
アルミフレーム System20 用専用ナット
青木精密工業¥69~税込¥76~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2NH材質スチール色シルバー質量(g)1表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム用アジャスタプレート
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。トラスコ品番161-3574適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)281T溝幅10mm用アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
アルミフレーム用 キャスタープレート
TRUSCO¥989税込¥1,0881個当日出荷フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。トラスコ品番161-3406適合機種TSF20材質スチール(SS400)厚さ(mm)6質量(g)450T溝幅6mm用アジャスターM12(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
TSF40用アジャスタキャスタープレート
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。トラスコ品番161-3573適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)440アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
アルミフレーム用 プレートブラケット
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷フレームのT溝に挿入する専用部材です。適合機種TSF40厚さ(mm)3適合溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト
座金組み込み六角穴付きボルト (M3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥55~税込¥61~1個5日以内出荷長さ(mm)20質量(g)1.5ねじピッチ0.5寸法H(mm)3寸法D(Φmm)5.5寸法B(mm)2.5寸法C(mm)2.87寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)5.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.5寸法T2(mm)0.7ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 6030 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥269~税込¥296~1セットほか当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M5 スタンダードブラケット 302015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止剤
コクゴ¥13,980~税込¥15,378~1セットほか7日以内出荷浸漬または塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続期間は諸条件により異なります。※応急処置:万一誤って飲み込んだ場合には水を飲ませる等の処置をしてください。又目に入った場合には大量の水で洗ってください。※お願い:希釈しても使用できますが、なるべく原液のまま御使用ください。
ペダルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。 ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。用途大型・中型・小型の機器・台車のストッパー表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
双輪自在キャスター(フランジタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個4日以内出荷から6日以内出荷リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。 調整リングにより10mmの高さ調整ができます。 取付け高さが低く小型軽量です。 双輪のため小回りが利きます。用途OA機器・ワゴン許容荷重(N)392