絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(480)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(45)
- TRUSCO(30)
- TAKIGEN(タキゲン)(25)
- ACE(エース)(16)
- イマオコーポレーション(14)
- 青木精密工業(7)
- ヤマト(機構部品)(6)
- エスコ(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 東野精機(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- 未来工業(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
エコロジープロダクト
アルミフレーム用部品とは、アルミ製の構造材とそれに関連する種々の部品のことです。アルミは金属の中でも軽くて丈夫で、耐食性や加工性が良く、光や熱を反射して見た目も美しいといったメリットがあります。また電気を通しやすく、磁気を帯びないなど特徴も併せ持つため、機械類のカバーやスタンドなどを始め、様々な部品に使用。アルミフレームの固定にボルトやナットを使用することも多いため、アルミフレーム用部品としてこれらも含まれています。

アルマイト補修ペン
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥1,099~税込¥1,209~1個当日出荷アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。材質合成樹脂(アクリル)
マルチコネクタインナー型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥358税込¥3941個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
フットコネクタM12 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷フレームを任意の向きで回転させ固定できます。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
フリーコネクタ インナー型
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥882税込¥9701個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
エンドキャップ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタインナー型2
SUS(エスユーエス)¥439税込¥4831個当日出荷側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)46シリーズGF
ストレートコネクタインナー型アルミボルト
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)63シリーズGF
コネクタピースフラットM5
SUS(エスユーエス)¥243税込¥2671個当日出荷パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)37シリーズGF
グリップテープブラック L=1020mm
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
フットコネクタ M8
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥180税込¥1981個当日出荷用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ABS樹脂質量(g)12耐荷重(N)1200
アングルコネクタ インナー型
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥522税込¥5741個当日出荷90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)139
アングルコネクタインナー型アルミボルト
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
アングルコネクタDX 3方向
SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。 3方向の連結が可能です。材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)226
角パイプ用 エンドキャップ
イマオコーポレーション(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
マルチコネクタアウター型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥311税込¥3421個当日出荷90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)52締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
ダブルコネクタP15
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥308税込¥3391個当日出荷クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)29
エンドキャップ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタインナー型S ADC
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。 新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。 より軽量に、フレームを連結できます。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
ワンタッチジョイント PJ型
ACE(エース)(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット