絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,075)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
- ヤマト(機構部品)(43)
- 青木精密工業(42)
- イマオコーポレーション(36)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- アキュレイト(2)
- レコフレーム(ユキ技研)(2)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シングルロータリーコネクター 2個セット
SUS(エスユーエス)¥7,140税込¥7,8541個当日出荷ロータリーコネクタ(GFJ-A94)のローコスト版。 ベアリングを使用した軸受けパーツです。 両端2点でご使用ください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ベアリング:鉄/ボルト他:ステンレス質量(g)700(2個)シリーズGF
ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(中)
SUS(エスユーエス)¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「中」のタイプです。適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(中)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.5~1.0
ローラースライダS L=100
SUS(エスユーエス)¥5,049税込¥5,5541個当日出荷ベアリングローラーでGF-Sシリーズのフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ローラー・キャップ:樹脂/ボルト・ナット:ステンレス・鉄質量(g)191シリーズGF
圧縮バネ120-1.5
SUS(エスユーエス)¥540税込¥5941個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)26質量(g)41内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)141ばね定数(N/mm)1.5収縮量(mm)(最大)94
ウレタンワッシャ 50-30-10
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことができるウレタンワッシャ。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質ウレタンゴム質量(g)15シリーズGF
Φ75キャスターロック
SUS(エスユーエス)¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。適合グリーンフレームN材質SPHC質量(g)586シリーズGF耐荷重(N)200
Φ100固定キャスターM6 ゴム
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-503適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)751シリーズGFキャスター固定キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)930
Φ100フレームキャスターN 固定 導電
SUS(エスユーエス)¥2,520税込¥2,7721個当日出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:導電質量(g)489シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
リニアフレーム2端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥617税込¥6791個当日出荷リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ボルト:ステンレス質量(g)17シリーズGFキット内容リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4
アブソーバーキット M14
SUS(エスユーエス)¥8,241税込¥9,0651個当日出荷ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M14)です。適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)105シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM14×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])5.88衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
クイックレバーキャップ取付キット
SUS(エスユーエス)¥265税込¥2921個当日出荷クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)33シリーズGFキット内容クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2
アルミコロコンワイドLow用端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥473税込¥5201個9日以内出荷アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
Φ75キャスターロック取付キット
SUS(エスユーエス)¥5,491税込¥6,0401個当日出荷ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。適合グリーンフレームN材質本体:SPHC/ボルト・ナット:鉄質量(g)686シリーズGFキット内容Φ75キャスターロック×1/TナットL(M8)×4/六角穴付ボルト(M8×12)×4
135度コネクタアウター型
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)100シリーズGF
ヒンジコネクタストッパS導電
SUS(エスユーエス)¥188税込¥2071個当日出荷ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームS材質アルミ押出材質量(g)7シリーズGF
リンクコネクタサイドS-M
SUS(エスユーエス)¥870税込¥9571個当日出荷コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)44シリーズGF
引っ掛けフックコネクタS
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291個当日出荷GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 つまみネジで仮固定ができます。適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
マルチコネクタロングアウター型アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥638税込¥7021個当日出荷マルチコネクタアウター型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
リンクコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥868税込¥9551個当日出荷掴む側に外寸28mmのGF-Nフレーム、挿入側に外寸19mmのGF-Sフレームを取り付けでき、フレームを自由な角度で固定可能なコネクタです。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)64シリーズGF
アルミコロコンモジュール2920P30
SUS(エスユーエス)¥310税込¥3411個当日出荷標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-066適合グリーンフレームN材質HDPE質量(g)44シリーズGF
スターターローラカセット
SUS(エスユーエス)¥6,589税込¥7,2481個9日以内出荷スタータローラ(XEM-030)のギア破損やタイヤがすり減った場合に交換カセットとしてご使用ください。適合グリーンフレームNシリーズGF
N-SアダプタL58
SUS(エスユーエス)¥351税込¥3861個欠品中グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。 L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)17シリーズGF
フレームガードワイド
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個9日以内出荷フレームガードのワイド版。フレームの凸部にはめて、傷からガードします。 ニッパーカッターなどで切断できます。適合グリーンフレームN材質PP質量(g)148/2000mmシリーズGF
フレームクッションS L=2000mm
SUS(エスユーエス)¥835税込¥9191個9日以内出荷ストッパとして使用するフレームに巻きつけることで、コンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。適合グリーンフレームS材質発泡PE質量(g)106/2000mmシリーズGF
フレームガードS L=2000 イエロー
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
ペーパーホールドS 上
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491個9日以内出荷伝票などを簡単に挟んでおけるパーツです。 GF-S(外寸19mmタイプ)にワンタッチで取り付けられます。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)7シリーズGF
アルミフレーム System40 用溝カバー
青木精密工業¥429税込¥4721個5日以内出荷フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての40系フレームに使用できます。板厚5mmに対応(3mmのパネルはJ4MPESをご使用ください).用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質ポリエチレン色ライトグレー定尺(m)2.5
アルミフレーム System30 用ヒンジ
青木精密工業(1件のレビュー)¥749税込¥8241個欠品中幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途扉用ヒンジ適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH材質スチール色シルバー質量(g)120表面処理三価ユニクロメッキ首下長(mm)パネル側=パネル厚+9以上 フレーム側=12推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
アルミフレーム System20 用セット金具
青木精密工業¥109税込¥1201個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M5X12適合【部品例】System20フレーム共通、 端面タップ:M5X12(KM512) キリ穴:Φ4.3(KH43)材質スチール(クリップ)色シルバー質量(g)4表面処理三価ユニクロメッキ
25mmアルミフレーム用ジョイント 水平
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平)トラスコ品番856-7321材質66ナイロン幅(mm)25摘要M8ボルト穴なし高さ(mm)25質量(g)45奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
ばねポスト 溝タイプ(AP-B)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)3日以内出荷から5日以内出荷引張コイルばね用の支柱となります。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製アイドラースロット取付キット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。材質(本体部)鉄、(ベアリング・軸受け部)鋼、(止め輪部)ステンレス、(スペーサー部)ステンレス質量(g)53キット内容ベアリング用スペーサー×1、鉄製アイドラ ー(単品)×1
引張りバネ用ポストキット
SUS(エスユーエス)¥792税込¥8711セット当日出荷トラスコ品番827-9292材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄質量(g)53キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
引張りバネM-S(単品)
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番827-9305材質SWP-A質量(g)5タイプ中荷重用寸法L(mm)50線径(Φmm)0.9寸法D(Φmm)8最大荷重(N)20.41最大伸長(mm)36.2寸法l1(mm)36.2ばね定数(N/mm)0.455初張力(N)3.95
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット