絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,437件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連結牽引受け金具 SUS(エスユーエス)

    連結牽引受け金具

    SUS(エスユーエス)
    7,139税込7,853
    1個
    当日出荷
  • 鉄製アイドラースロット取付キット SUS(エスユーエス)

    鉄製アイドラースロット取付キット

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
    材質(本体部)鉄、(ベアリング・軸受け部)鋼、(止め輪部)ステンレス、(スペーサー部)ステンレス質量(g)53キット内容ベアリング用スペーサー×1、鉄製アイドラ ー(単品)×1
  • 引張りバネ用ポストキット SUS(エスユーエス)

    引張りバネ用ポストキット

    SUS(エスユーエス)
    792税込871
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番827-9292材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄質量(g)53キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
  • 引張りバネM-S(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネM-S(単品)

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9305材質SWP-A質量(g)5タイプ中荷重用寸法L(mm)50線径(Φmm)0.9寸法D(Φmm)8最大荷重(N)20.41最大伸長(mm)36.2寸法l1(mm)36.2ばね定数(N/mm)0.455初張力(N)3.95
  • 引張りバネM-M(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネM-M(単品)

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9306材質SWP-A質量(g)17タイプ中荷重用寸法L(mm)75線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)12.5最大荷重(N)28.96最大伸長(mm)75.3寸法l1(mm)75.3ばね定数(N/mm)0.319初張力(N)4.93
  • 引張りバネM-L(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネM-L(単品)

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9307材質SWP-A質量(g)40タイプ中荷重用寸法L(mm)95線径(Φmm)1.6寸法D(Φmm)18最大荷重(N)45.16最大伸長(mm)99.8寸法l1(mm)99.8ばね定数(N/mm)0.378初張力(N)7.4
  • 引張りバネH-S(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネH-S(単品)

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9308材質SWP-A質量(g)6タイプ重荷重用寸法L(mm)54線径(Φmm)1寸法D(Φmm)8最大荷重(N)28.08最大伸長(mm)30.3寸法l1(mm)30.3ばね定数(N/mm)0.723初張力(N)6.2
  • ワイドコロコン用フックD SUS(エスユーエス)

    ワイドコロコン用フックD

    SUS(エスユーエス)
    594税込653
    1個
    9日以内出荷
    コロコンワイド用フックDです。
    材質SPHC
  • リニアブッシュ SUS(エスユーエス)

    リニアブッシュ

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    スライドに対するガタを調整できるスライドパーツです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(ガイド)樹脂、(ボルト・押ネジ)鉄質量(g)61
  • マルチコネクタロング インナー型 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタロング インナー型

    SUS(エスユーエス)
    683税込751
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタインナー型(P50)に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
  • マルチコネクタアウター型G-N SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型G-N

    SUS(エスユーエス)
    345税込380
    1個
    9日以内出荷
    GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148
  • ボードホルダGインナー用 SUS(エスユーエス)

    ボードホルダGインナー用

    SUS(エスユーエス)
    244税込268
    1個
    当日出荷
    作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 ボードの取付方法・ボード・パネルの寸法目安。
    材質アルミ押出材質量(g)19
  • ベーススタンド SUS(エスユーエス)

    ベーススタンド

    SUS(エスユーエス)
    1,419税込1,561
    1個
    当日出荷
    パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)411タイプGF-Gフレームにも使用可能
  • フロアーロック FL-125 SUS(エスユーエス)

    フロアーロック FL-125

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能なロックです。
    質量(kg)1.61耐荷重(N)2000
  • フレーム用キャッチ SUS(エスユーエス)

    フレーム用キャッチ

    SUS(エスユーエス)
    1,792税込1,971
    1個
    当日出荷
    フレームトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。 マグネット吸着力14.7N
    付属品コネクタ ピースL×4、マグネプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネット キャッチJ×1、トラスネジM4×5(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿ボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20 (3価クロメートメッキ)×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT質量(g)195
  • フレームキャスターGΦ100 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターGΦ100

    SUS(エスユーエス)
    1,530税込1,683
    1個
    9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチールゴム適合スパナ21
  • プレートコネクタフラットアウター SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタフラットアウター

    SUS(エスユーエス)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタです。使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプをご選定ください。 樹脂プレート取り付け用パーツです。
    付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)4
  • フットコネクタL SUS(エスユーエス)

    フットコネクタL

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    用途M20のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)172
  • ヒンジコネクタL SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタL

    SUS(エスユーエス)
    584税込642
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタアウター型G(43mm用)がグリップできるヒンジコネクタです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)45
  • ヒンジ F-L SUS(エスユーエス)

    ヒンジ F-L

    SUS(エスユーエス)
    1,422税込1,564
    1個
    当日出荷
    フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
    付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)144
  • ネジシャックルM3 ステンレス SUS(エスユーエス)

    ネジシャックルM3 ステンレス

    SUS(エスユーエス)
    474税込521
    1個
    欠品中
    材質ステンレス質量(g)4
  • スロットローラL40ライト取付キット SUS(エスユーエス)

    スロットローラL40ライト取付キット

    SUS(エスユーエス)
    880税込968
    1セット
    9日以内出荷
    グリーンフレームLスロットやSFフレームのLスロットの溝をレールとして利用するローラーです。
    材質(本体部)ナイロン6、(ベアリング・軸受け部)鋼、(スペーサー部)アルミ押出材質量(g)69耐荷重(kg)15キット内容ベアリング用スペーサー×1、スロットローラL40ライト×1
  • コロコンワイドフックA SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドフックA

    SUS(エスユーエス)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    コロコンワイド用フックAです。
    材質SPHC
  • コロコンフック SUS(エスユーエス)

    コロコンフック

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    アルミタイプのコロコンフックです。
    材質アルミ押出材質量(g)107
  • コロコンストッパ SUS(エスユーエス)

    コロコンストッパ

    SUS(エスユーエス)
    693税込762
    1個
    欠品中
    ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
  • ケーブルロックS SUS(エスユーエス)

    ケーブルロックS

    SUS(エスユーエス)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    フレームの凸部にカチッとはめこみ、インシュロックでケーブルを束ねる用途でお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン質量(g)1.8
  • インパクトホルダキット縦型 SUS(エスユーエス)

    インパクトホルダキット縦型

    SUS(エスユーエス)
    4,264税込4,690
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(縦フレームに取付けます)
    付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット縦型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)×2材質アルミ押出材、ウレタンゴム質量(g)526
  • アングルコネクタアウター型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタアウター型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)93タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
  • アルミネームプレート SUS(エスユーエス)

    アルミネームプレート

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ダブルコネクタやクロスコネクタでフレームに取り付けるネームプレートです。
    材質アルミ押出材質量(g)101
  • アルミコロコン用端面キャップ SUS(エスユーエス)

    アルミコロコン用端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    110税込121
    1個
    当日出荷
    付属品アルミコロコン用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1トラスコ品番827-9293材質ナイロン質量(g)4
  • アルミコロコンモジュール SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンモジュール

    SUS(エスユーエス)
    244税込268
    1個
    当日出荷
    標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
  • アジャスタキャスターコネクタA SUS(エスユーエス)

    アジャスタキャスターコネクタA

    SUS(エスユーエス)
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
    付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×2、Tスロットフレームキャップ1540(ブラック)×2材質アルミ押出材質量(g)269耐荷重(N)1900
  • Φ75自在キャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75自在キャスター

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
    材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
  • Φ75固定キャスターP SUS(エスユーエス)

    Φ75固定キャスターP

    SUS(エスユーエス)
    1,035税込1,139
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
    ブレーキ自在無材質(本体)スチール寸法H(mm)93寸法A(mm)70寸法D(mm)Φ75寸法E(mm)28寸法B(mm)60寸法X(mm)55寸法P(mm)8.8寸法Y(mm)42適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
  • Φ100フィックス用固定キャスターM6ウレタン SUS(エスユーエス)

    Φ100フィックス用固定キャスターM6ウレタン

    SUS(エスユーエス)
    2,539税込2,793
    1個
    9日以内出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。
    ブレーキ自在無材質(本体)スチール質量(g)1015材質(車輪)ウレタン寸法D(mm)Φ100耐荷重(N)1200
  • Φ100フィックス用キャスターM6ウレタン SUS(エスユーエス)

    Φ100フィックス用キャスターM6ウレタン

    SUS(エスユーエス)
    3,071税込3,378
    1個
    9日以内出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。
    ブレーキ固定材質(本体)スチール質量(g)765材質(車輪)ウレタン耐荷重(N)1200
  • Φ100キャスターM16 SUS(エスユーエス)

    Φ100キャスターM16

    SUS(エスユーエス)
    1,420税込1,562
    1個
    9日以内出荷
    フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
    ブレーキ材質(本体)スチール質量(g)650材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
  • SSスロットアシストL50 SUS(エスユーエス)

    SSスロットアシストL50

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。
    付属品セットスクリュー、M 3×5(ステンレス)×2材質アルミ押出材質量(g)18タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • 平型蝶番SSキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番SSキット

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
  • 平型蝶番L40(M6) SUS(エスユーエス)

    平型蝶番L40(M6)

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)58.7

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品