絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,437件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整本体:ブラック 車輪:グレー質量(g)430許容荷重(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット (M4/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット (M4/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レベリングフットベースに対応
    用途レベル調整用
  • 45°コネクタインナー型アルミボルト SUS

    45°コネクタインナー型アルミボルト

    SUS
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。アルミボルト仕様に変わりました。
    材質アルミダイカスト、ボルト・ナット:アルミ質量(g)49締付トルク(N・m)アルミボルト:11RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN、グリーンフレームG
  • フレーム用キャッチ スイッチ付 SUS(エスユーエス)

    フレーム用キャッチ スイッチ付

    SUS(エスユーエス)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    フレームトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付取付キット。・スイッチ仕様:扉閉時ON
    セット内容マグネットキャッチリミット付×1、コネクタピースL×4、リミットプレートL×1、キャッチピースL×1、六角穴付ボルト M4×22(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿小ネジ M6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャーM4(3価クロメートメッキ)×2、六角ナット M6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナット M6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルト M6×12(3価クロメートメッキ)×1材質取付部:アルミ押出材、マグネット:フェライト、ハウジング:PBT質量(g)241/セット吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル ボッシュ・レックスロス

    ハンドル

    ボッシュ・レックスロス
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ハンドルです。フレームの溝サイズ毎に対応品があります。 (アルミフレームへの取付けボルト、ナットは付属していません)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂アイドラーSキット SUS(エスユーエス)

    樹脂アイドラーSキット

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318
    1セット
    8日以内出荷
    GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
    セット内容樹脂アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1材質本体部:樹脂コネクタピース:アルミ押出材スペーサー:ステンレスボルト:鉄質量(g)32耐荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス)

    鉄製アイドラーSサポートキット

    SUS(エスユーエス)
    3,198税込3,518
    1セット
    8日以内出荷
    GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
    セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×25×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1ワッシャー×1ワイヤーサポート×1材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材質量(g)68耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニア紙管用ジョイント TRUSCO

    リニア紙管用ジョイント

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    紙管とジョイントすることによってフレームを作ります。
    用途リニア紙管のジョイントとして
  • 16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向 TRUSCO

    16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
    幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
  • 16mm角 アルミフレーム フィックス1型 TRUSCO

    16mm角 アルミフレーム フィックス1型

    TRUSCO
    669税込736
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
    幅(mm)26タイプフィックス1方向
  • フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)143シリーズグリーンフレームN
  • パネルサイドホールドアウターt3 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    パネルサイドホールドアウターt3 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームの前面へパネルを取り付けることが可能です。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
    適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)100/mシリーズGF
  • パネルサイドホールドベース 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    パネルサイドホールドベース 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームの前面へパネルを取り付けることが可能です。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
    適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)165/mシリーズGF
  • ナベ頭ドリルねじM4x10 SUS(エスユーエス)

    ナベ頭ドリルねじM4x10

    SUS(エスユーエス)
    9税込10
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタアウター型 アルミボルト(GFJ-000A)の引抜力を上げたい場合にご利用ください。
    シリーズGF
  • タブレットクランパー S SUS(エスユーエス)

    タブレットクランパー S

    SUS(エスユーエス)
    5,159税込5,675
    1個
    9日以内出荷
    GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。 作業台や台車へ簡単に取り付けできます。 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄質量(g)185シリーズGF適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5適合サイズ(inch)(タブレット)~10
  • Φ49ガイドローラー SUS(エスユーエス)

    Φ49ガイドローラー

    SUS(エスユーエス)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ガイドローラ―の幅広タイプ ベアリング付きガイドローラーです。
    適合グリーンフレームN材質ローラ:PA/スペーサ:ステンレス/カラー・ボルト・ナット:鉄/ベアリング:鋼質量(g)137シリーズGFキット内容Φ49ガイドローラ―(1個)/ベアリング用スペーサ(1個)/六角穴付ボルトM6×55(1個)/TナットL(M6)(1個)
  • 圧縮バネ 50-5.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ 50-5.0

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)19.7質量(g)17.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)98.5ばね定数(N/mm)5収縮量(mm)(最大)19.7
  • ダンパー 強単品 SUS(エスユーエス)

    ダンパー 強単品

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1個
    9日以内出荷
    ロータリーダンパー(強タイプ)(GFW-489)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
    適合グリーンフレームN材質樹脂/ステンレス質量(g)15シリーズGFキット内容ダンパー(強)×1/強ステッカー×1定格トルク(N・m)0.7~1.4
  • ダンパー 中単品 SUS(エスユーエス)

    ダンパー 中単品

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1個
    9日以内出荷
    ロータリーダンパー(中タイプ)(GFW-488)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
    適合グリーンフレームN材質樹脂/ステンレス質量(g)15シリーズGFキット内容ダンパー(中)×1/中ステッカー×1定格トルク(N・m)0.5~1.0
  • ロータリーダンパー中タイプ SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー中タイプ

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「中」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.5~1.0
  • ロータリーダンパー弱タイプ SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー弱タイプ

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「弱」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.3~0.6
  • リニアスライダ用キャップ 1個セット SUS(エスユーエス)

    リニアスライダ用キャップ 1個セット

    SUS(エスユーエス)
    154税込169
    1個
    当日出荷
    リニアスライダ用の端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
    適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)8シリーズGFキット内容キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(1個)
  • Φ2テグス 2m SUS(エスユーエス)

    Φ2テグス 2m

    SUS(エスユーエス)
    164税込180
    1個
    9日以内出荷
    電動ウインチの交換用テグスワイヤーです。 張力245N以内
    適合グリーンフレームN材質ポリエステル繊維シリーズGF
  • Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム SUS(エスユーエス)

    Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-501
    適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1170シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
  • キャスパッドΦ50-M12エラストマー(ブラック) SUS(エスユーエス)

    キャスパッドΦ50-M12エラストマー(ブラック)

    SUS(エスユーエス)
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    キャスターとアジャスタを一体化した製品です。 車輪部分にエラストマーを採用しており、走行時の静音性、クッション性に優れています。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:エラストマー質量(g)260シリーズGF耐荷重(N)588
  • 滑り止め付アジャスタM6 スイッチタイプ SUS(エスユーエス)

    滑り止め付アジャスタM6 スイッチタイプ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。 つまみを回転させると滑り止めが上下し、滑り止め付アジャスタに簡単に切り替えられます。
    適合グリーンフレームS材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)294
  • ショックアブソーバー SUS(エスユーエス)

    ショックアブソーバー

    SUS(エスユーエス)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ワークの衝撃を吸収することができます。 本体はヒンジコネクタL(GFJ-A07)を使用しているため取り付けが簡単です。
    適合グリーンフレームN材質アブソーバー:鉄(複合)/本体:アルミ押出材ストローク(mm)25質量(g)504シリーズGF最大吸収エネルギー(J)79.3衝突速度範囲(m/sec)0.7~3
  • アンチバック S スプリングタイプ SUS(エスユーエス)

    アンチバック S スプリングタイプ

    SUS(エスユーエス)
    1,309税込1,440
    1個
    9日以内出荷
    一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。 スプリングの効果により水平での設置も可能です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス/バネ・ワッシャ:ステンレス質量(g)41シリーズGF耐荷重(N)70
  • アブソーバーキット M12 SUS(エスユーエス)

    アブソーバーキット M12

    SUS(エスユーエス)
    7,898税込8,688
    1個
    9日以内出荷
    ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M12)です。
    適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)82シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])2.94衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
  • トルクヒンジ取付キット SUS(エスユーエス)

    トルクヒンジ取付キット

    SUS(エスユーエス)
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM質量(g)138シリーズGFキット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
  • ブレーキローラー P50 SUS(エスユーエス)

    ブレーキローラー P50

    SUS(エスユーエス)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
  • ブレーキローラー P30 SUS(エスユーエス)

    ブレーキローラー P30

    SUS(エスユーエス)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
  • アルミコロコンLow用端面キャップ SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンLow用端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    363税込399
    1個
    9日以内出荷
    アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)6シリーズGFキット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
  • ネームプレート キット L=300 SUS(エスユーエス)

    ネームプレート キット L=300

    SUS(エスユーエス)
    628税込691
    1個
    当日出荷
    フレームの凸部にカチッっと取り付けるタイプのネームプレートです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質ネームプレート:PP/ネームプレートカバー:ABS質量(g)29シリーズGFキット内容ネームプレートベース×1/ネームプレートカバー×1
  • アイドラコネクタ SUS(エスユーエス)

    アイドラコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    825税込908
    1個
    9日以内出荷
    アイドラー用の位置調整パーツです。 コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)に取り付けることでフレームに対して垂直方向を調整できます。 アイドラーは3面に取り付け可能です。
    適合グリーンフレームN材質本体・コネクタピース:アルミ押出材/ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)82シリーズGFキット内容アイドラーコネクタ×1/平ワッシャーM6×1/六角穴付ボルトM6×25×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1
  • 樹脂アイドラーS取付キット SUS(エスユーエス)

    樹脂アイドラーS取付キット

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
    適合グリーンフレームS材質本体部:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGFキット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
  • ヒンジコネクタストッパハード導電 SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパハード導電

    SUS(エスユーエス)
    594税込653
    1個
    当日出荷
    ヒンジコネクタストッパの約2倍の耐荷重(750N)のストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄質量(g)33シリーズGF
  • ダブルコネクタP15導電 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP15導電

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタと併用が可能なダブルコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
  • ダブルコネクタS L40 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタS L40

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレームを並べて連結することができるコネクタです。 既存のダブルコネクタSのロングタイプ(L=40mm)で、これまで複数のコネクタを使用していた個所への取り付けを集約し、組立性を向上できます。
    材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)25シリーズGF
  • フックコネクタS R SUS(エスユーエス)

    フックコネクタS R

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    欠品中
    GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材質量(g)10シリーズGF

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品