絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,082)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
- イマオコーポレーション(93)
- TAKIGEN(タキゲン)(89)
- ヤマト(機構部品)(47)
- 青木精密工業(44)
- エスコ(40)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- 未来工業(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ウエイトフレーム 0.2kg
SUS(エスユーエス)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
バネポストSキット
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591セット8日以内出荷引張りバネを取り付けるためのパーツです。引張りバネのご選定はP86をご確認ください。セット内容バネポスト×1六角ナットM5×1コネクターピースSマルチ×1材質バネポスト:ステンレスボルト:鉄コネクタピース:アルミ押出材質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタインナー型 ノブボルト
SUS(エスユーエス)¥649税込¥7141個当日出荷工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカストボルト・ナット:鉄ノブ:PA・PPカラー:ステンレス質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタA
SUS(エスユーエス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷底部に十字穴があり、電動ドライバーなどで取り付けが可能です。材質SS400/SPCC/シリコンゴム質量(g)170耐荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
40角用 アジャスター(穴あき)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
30角用 アジャスター(穴あき)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個欠品中Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)143シリーズグリーンフレームN
パネルホールドS(t3) 定尺2000mm
SUS(エスユーエス)¥804税込¥8841個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめこみ、パネルを差し込むだけで取り付けが可能です。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)56/mシリーズGF
圧縮バネS 50-0.5
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個9日以内出荷外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームS材質鉄長さ(mm)(全圧縮)23.6質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.2最大荷重(N)13.2ばね定数(N/mm)0.5収縮量(mm)(最大)26.4
ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(中)
SUS(エスユーエス)¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「中」のタイプです。適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(中)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.5~1.0
圧縮バネ120-1.5
SUS(エスユーエス)¥540税込¥5941個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)26質量(g)41内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)141ばね定数(N/mm)1.5収縮量(mm)(最大)94
ウレタンワッシャ 50-30-10
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことができるウレタンワッシャ。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質ウレタンゴム質量(g)15シリーズGF
Φ75キャスターロック
SUS(エスユーエス)¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。適合グリーンフレームN材質SPHC質量(g)586シリーズGF耐荷重(N)200
Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム
SUS(エスユーエス)¥2,081税込¥2,2891個9日以内出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-557適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1010シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
Φ100固定キャスターM6 ゴム
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-503適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)751シリーズGFキャスター固定キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)930
Φ100フレームキャスターN 固定 導電
SUS(エスユーエス)¥2,520税込¥2,7721個当日出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:導電質量(g)489シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
アンチバック S スプリングタイプ
SUS(エスユーエス)¥1,309税込¥1,4401個9日以内出荷一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。 スプリングの効果により水平での設置も可能です。適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス/バネ・ワッシャ:ステンレス質量(g)41シリーズGF耐荷重(N)70
リニアフレーム2端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥617税込¥6791個当日出荷リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ボルト:ステンレス質量(g)17シリーズGFキット内容リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4
アブソーバーキット M14
SUS(エスユーエス)¥8,241税込¥9,0651個当日出荷ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M14)です。適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)105シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM14×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])5.88衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
クイックレバーキャップ取付キット
SUS(エスユーエス)¥265税込¥2921個当日出荷クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)33シリーズGFキット内容クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2
アルミコロコンワイドLow用端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥473税込¥5201個9日以内出荷アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
Φ75キャスターロック取付キット
SUS(エスユーエス)¥5,491税込¥6,0401個当日出荷ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。適合グリーンフレームN材質本体:SPHC/ボルト・ナット:鉄質量(g)686シリーズGFキット内容Φ75キャスターロック×1/TナットL(M8)×4/六角穴付ボルト(M8×12)×4
135度コネクタアウター型
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)100シリーズGF
ヒンジコネクタストッパS導電
SUS(エスユーエス)¥188税込¥2071個当日出荷ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームS材質アルミ押出材質量(g)7シリーズGF
リンクコネクタサイドS-M
SUS(エスユーエス)¥870税込¥9571個当日出荷コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)44シリーズGF
引っ掛けフックコネクタS
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291個当日出荷GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 つまみネジで仮固定ができます。適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
マルチコネクタロングアウター型アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥638税込¥7021個当日出荷マルチコネクタアウター型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
リンクコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥868税込¥9551個当日出荷掴む側に外寸28mmのGF-Nフレーム、挿入側に外寸19mmのGF-Sフレームを取り付けでき、フレームを自由な角度で固定可能なコネクタです。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)64シリーズGF
アルミコロコンモジュール2920P30
SUS(エスユーエス)¥310税込¥3411個当日出荷標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-066適合グリーンフレームN材質HDPE質量(g)44シリーズGF
コロコンフックE
SUS(エスユーエス)¥441税込¥4851個9日以内出荷グリーンフレームの上面に設置するフックです。 抜けを防止する返しがついており、フックの端までコロコンを取り付けできます。適合グリーンフレームN材質SPHC質量(g)123シリーズGF
スターターローラカセット
SUS(エスユーエス)¥6,589税込¥7,2481個9日以内出荷スタータローラ(XEM-030)のギア破損やタイヤがすり減った場合に交換カセットとしてご使用ください。適合グリーンフレームNシリーズGF
N-SアダプタL58
SUS(エスユーエス)¥351税込¥3861個欠品中グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。 L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)17シリーズGF
フレームガードワイド
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個9日以内出荷フレームガードのワイド版。フレームの凸部にはめて、傷からガードします。 ニッパーカッターなどで切断できます。適合グリーンフレームN材質PP質量(g)148/2000mmシリーズGF
フレームクッションS L=2000mm
SUS(エスユーエス)¥835税込¥9191個9日以内出荷ストッパとして使用するフレームに巻きつけることで、コンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。適合グリーンフレームS材質発泡PE質量(g)106/2000mmシリーズGF
フレームガードS L=2000 イエロー
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
ペーパーホールドS 上
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491個9日以内出荷伝票などを簡単に挟んでおけるパーツです。 GF-S(外寸19mmタイプ)にワンタッチで取り付けられます。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)7シリーズGF
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット