絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,082)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
- イマオコーポレーション(95)
- TAKIGEN(タキゲン)(89)
- ヤマト(機構部品)(47)
- 青木精密工業(44)
- エスコ(40)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- 未来工業(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

小ピッチコロコンフックSエンド用
SUS(エスユーエス)¥523税込¥5751個9日以内出荷グリーンフレームS用の小ピッチコロコンフックです。付属品小ピッチコロコンフックSエンド用STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8×2、セットスクリューM4×10×1材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)33
樹脂製アイドラー 単品
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261個9日以内出荷Φ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 荷重の目安:~30Nトラスコ品番827-9285材質(本体部)樹脂、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)13キット内容ベアリング用スペーサー×1、樹脂製アイドラ ー(単品)×1
引張りバネM-S(単品)
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番827-9305材質SWP-A質量(g)5タイプ中荷重用寸法L(mm)50線径(Φmm)0.9寸法D(Φmm)8最大荷重(N)20.41最大伸長(mm)36.2寸法l1(mm)36.2ばね定数(N/mm)0.455初張力(N)3.95
引張りバネL-L(単品)
SUS(エスユーエス)¥439税込¥4831個9日以内出荷トラスコ品番827-9304材質SWP-A質量(g)32タイプ軽荷重用寸法L(mm)106線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)16最大荷重(N)21.85最大伸長(mm)192.2寸法l1(mm)192.2ばね定数(N/mm)0.099初張力(N)2.88
引張りバネH-S(単品)
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番827-9308材質SWP-A質量(g)6タイプ重荷重用寸法L(mm)54線径(Φmm)1寸法D(Φmm)8最大荷重(N)28.08最大伸長(mm)30.3寸法l1(mm)30.3ばね定数(N/mm)0.723初張力(N)6.2
マルチコネクタインナー型LG
SUS(エスユーエス)¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷外寸53mmグリーンフレームLと43mmグリーンフレームGを90°に連結するためのコネクタです。 グリーンフレームGの外寸と同じサイズのコネクタです。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)14.7
マルチコネクタインナー型L
SUS(エスユーエス)¥628税込¥6911個当日出荷外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)236
ボードホルダS
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタの両方の取付に対応できます。材質アルミ押出材質量(g)7
ボードホルダGインナー用
SUS(エスユーエス)¥244税込¥2681個当日出荷作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 ボードの取付方法・ボード・パネルの寸法目安。材質アルミ押出材質量(g)19
ポイントコネクタ グレー塗装
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷90°の連結部の補強にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)127タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
フリーコネクタインナー型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)98タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
フットコネクタL
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個9日以内出荷用途M20のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)172
ヒンジ P-R
SUS(エスユーエス)¥1,032税込¥1,1351個9日以内出荷樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)123
ハンマーロック150
SUS(エスユーエス)¥4,060税込¥4,4661個当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ150の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)850タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
スライダコネクタ M4用
SUS(エスユーエス)¥329税込¥3621個9日以内出荷用途コロコンを下から支える補強フレームの連結用。材質アルミ押出材質量(g)63タイプスライダコネクタM4用STナットSM4(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトフランジ付M4×30×1、スライダ取付パーツ×1
コロコンストッパ
SUS(エスユーエス)¥693税込¥7621個当日出荷ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
アングルコネクタアウター型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷90°のL型コーナーの連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)93タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
アルミコロコンワイド用端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥136税込¥1501個当日出荷付属品アルミコロコンワイド用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1トラスコ品番827-9294材質樹脂質量(g)6
Φ150自在キャスター
SUS(エスユーエス)¥3,330~税込¥3,663~1個9日以内出荷グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
Φ100フィックス用固定キャスターM6ウレタン
SUS(エスユーエス)¥2,539税込¥2,7931個9日以内出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。ブレーキ自在無材質(本体)スチール質量(g)1015材質(車輪)ウレタン寸法D(mm)Φ100耐荷重(N)1200
Φ100フィックス用キャスターM6ブレーキウレタン
SUS(エスユーエス)¥3,620税込¥3,9821個9日以内出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。ブレーキ自在付き材質(本体)スチール質量(g)1140材質(車輪)ウレタン耐荷重(N)1200
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット