絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,082)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
- イマオコーポレーション(95)
- TAKIGEN(タキゲン)(89)
- ヤマト(機構部品)(47)
- 青木精密工業(44)
- エスコ(40)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- 未来工業(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パワーコネクタ
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。付属品テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1仕様AC125/15Aケーブル3mプラグ付質量(g)476
バネポストS単品
SUS(エスユーエス)¥379税込¥4171個9日以内出荷引張りバネを取り付けるためのパーツです。材質ステンレス質量(g)3.2キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
ネジ軸Φ75キャスターM12
SUS(エスユーエス)¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)耐荷重(N)500
ダブルコネクタ LG
SUS(エスユーエス)¥679税込¥7471個9日以内出荷GF-L(53mm)とGF-G(43mm)のフレームを並べて連結することができます。材質アルミ押出材、(ボルト)鉄質量(g)82
スロットローラL40ライト取付キット
SUS(エスユーエス)¥880税込¥9681セット9日以内出荷グリーンフレームLスロットやSFフレームのLスロットの溝をレールとして利用するローラーです。材質(本体部)ナイロン6、(ベアリング・軸受け部)鋼、(スペーサー部)アルミ押出材質量(g)69耐荷重(kg)15キット内容ベアリング用スペーサー×1、スロットローラL40ライト×1
コロコンフックC(一体型)
SUS(エスユーエス)¥584税込¥6421個当日出荷用途グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。材質SPHC質量(g)281タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
コロコンストッパ(P37用)
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691個当日出荷ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
コネクタピース グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271個当日出荷部品・機器類の取付用パーツです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)39タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アルミコロコンモジュール
SUS(エスユーエス)¥244税込¥2681個当日出荷標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
アジャスタキャスターコネクタB
SUS(エスユーエス)¥1,310税込¥1,4411個当日出荷フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×40(3価クロメートメッキ)×2材質アルミ押出材質量(g)223耐荷重(N)900
アジャスタキャスターコネクタA
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個当日出荷フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×2、Tスロットフレームキャップ1540(ブラック)×2材質アルミ押出材質量(g)269耐荷重(N)1900
Φ75自在キャスター
SUS(エスユーエス)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
Φ75固定キャスターP
SUS(エスユーエス)¥1,035~税込¥1,139~1個9日以内出荷グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。ブレーキ自在無材質(本体)スチール寸法H(mm)93寸法A(mm)70寸法D(mm)Φ75寸法E(mm)28寸法B(mm)60寸法X(mm)55寸法P(mm)8.8寸法Y(mm)42適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
Φ100フィックス用固定キャスターM6ウレタン
SUS(エスユーエス)¥2,539税込¥2,7931個9日以内出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。ブレーキ自在無材質(本体)スチール質量(g)1015材質(車輪)ウレタン寸法D(mm)Φ100耐荷重(N)1200
Φ100フィックス用キャスターM6ウレタン
SUS(エスユーエス)¥3,071税込¥3,3781個9日以内出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。ブレーキ固定材質(本体)スチール質量(g)765材質(車輪)ウレタン耐荷重(N)1200
Φ100キャスターM16
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ無材質(本体)スチール質量(g)650材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
SSスロットアシストL50
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291個当日出荷部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。付属品セットスクリュー、M 3×5(ステンレス)×2材質アルミ押出材質量(g)18タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
面出しジグ SSキット
SUS(エスユーエス)¥369税込¥4061セット当日出荷セット内容面出し用プレートSS×1、蝶ボルト(M4×10)×2、SフリーナットSS(M4)×2材質プレート:SUS304質量(g)20.7
平型蝶番Sステンキット
SUS(エスユーエス)¥947税込¥1,0421セット当日出荷セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
平型蝶番SSキット
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891セット当日出荷セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
AZフレームキャップロックタイプ4040
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷セット内容フレームキャップ、十字穴付皿小ネジ(ステンレス)材質キャップ:ポリアミド、ネジ:ステンレス質量(g)7.3
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット