絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,652件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレームガードワイド SUS(エスユーエス)

    フレームガードワイド

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    フレームガードのワイド版。フレームの凸部にはめて、傷からガードします。 ニッパーカッターなどで切断できます。
    適合グリーンフレームN材質PP質量(g)148/2000mmシリーズGF
  • フレームガードS L=2000 イエロー SUS(エスユーエス)

    フレームガードS L=2000 イエロー

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
    適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
  • フレームガードS L=2000 レッド SUS(エスユーエス)

    フレームガードS L=2000 レッド

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
    適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
  • フレームガード(オレンジ) SUS(エスユーエス)

    フレームガード(オレンジ)

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチッとはめて、フレームを傷からガードしたり、アウター型のコネクタを使用することによってできる段差を埋めることができます。 7色あり、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。 ニッパー・カッター等で切断できます。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質ポリプロピレン質量(g)94/2000mmシリーズGF
  • 導電インナーキャップG SUS(エスユーエス)

    導電インナーキャップG

    SUS(エスユーエス)
    134税込147
    1個
    当日出荷
    インナーキャップGの導電タイプです。
    適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG材質導電PP質量(g)7シリーズGF
  • パネル溝カバー 東野精機

    パネル溝カバー

    東野精機
    909税込1,000
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト止めエンドキャップ 東野精機

    ボルト止めエンドキャップ

    東野精機
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルミフレーム System40 用溝カバー 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用溝カバー

    青木精密工業
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての40系フレームに使用できます。板厚5mmに対応(3mmのパネルはJ4MPESをご使用ください).
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質ポリエチレンライトグレー定尺(m)2.5
  • アルミフレーム System40 青木精密工業

    アルミフレーム System40

    青木精密工業
    699税込769
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
  • アルミフレーム System30 用ヒンジ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用ヒンジ

    青木精密工業(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途扉用ヒンジ適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH材質スチールシルバー質量(g)120表面処理三価ユニクロメッキ首下長(mm)パネル側=パネル厚+9以上 フレーム側=12推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
  • TSF40用フレームキャップロックタイプ TRUSCO

    TSF40用フレームキャップロックタイプ

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
    用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
  • レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    材質(本体)スチール製質量(g)381表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スライドレール(L355.6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L355.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,471税込2,718
    1個
    4日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)284タキゲンコード809298
  • 小型スライドレール(L500) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L500)

    TAKIGEN(タキゲン)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ストッパー付スライドレール(L355.6) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付スライドレール(L355.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2.1許容荷重(N)284表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22942
  • 小型スライドレール(L100) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,254税込1,379
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 表面はヘアライン状で美しい外観を呈しています。 アルミニウム製で軽量です。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)100寸法P1(mm)70標準色シルバー許容荷重(N)29表面仕上げアルマイト処理
  • 小型スライドレール(L250) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L250)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
    用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)370許容荷重(N)353タキゲンコード21965
  • 重量用スライドレール(L558.8) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用スライドレール(L558.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1850許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31450
  • 小型スライドレール(L140) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L140)

    TAKIGEN(タキゲン)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22814
  • 小型スライドレール(L400) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L400)

    TAKIGEN(タキゲン)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • ホールド機構付スライドレール(L508) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールド機構付スライドレール(L508)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,842税込2,026
    1個
    4日以内出荷
    引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)544寸法L1(mm)508寸法S(mm)328寸法L2(mm)504寸法N(mm)11寸法P1(mm)463.5寸法P2(mm)450.8寸法P3(mm)339.7寸法P4(mm)225.4寸法P5(mm)457.2寸法P6(mm)228.6許容荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31441
  • スライドレール (L558.8) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L558.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)441
  • ねじ足 双輪キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ足 双輪キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け高さが低く小型 旋回がスムーズ 走行安定性抜群
    用途大型OA機器
  • ばねポスト 溝タイプ(AP-B) アキュレイト

    ばねポスト 溝タイプ(AP-B)

    アキュレイト(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    引張コイルばね用の支柱となります。
    材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結牽引受け金具 SUS(エスユーエス)

    連結牽引受け金具

    SUS(エスユーエス)
    7,139税込7,853
    1個
    当日出荷
  • 鉄製アイドラースロット取付キット SUS(エスユーエス)

    鉄製アイドラースロット取付キット

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
    材質(本体部)鉄、(ベアリング・軸受け部)鋼、(止め輪部)ステンレス、(スペーサー部)ステンレス質量(g)53キット内容ベアリング用スペーサー×1、鉄製アイドラ ー(単品)×1
  • 制動装置取付キット SUS(エスユーエス)

    制動装置取付キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    18,270税込20,097
    1セット
    当日出荷
    一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
    付属品制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1材質(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄質量(g)173
  • 制動ラック取付キット SUS(エスユーエス)

    制動ラック取付キット

    SUS(エスユーエス)
    6,786税込7,465
    1セット
    当日出荷
    用途制動装置用のラックとしてご使用ください。付属品制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2材質(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂質量(g)233
  • 小ピッチコロコン SUS(エスユーエス)

    小ピッチコロコン

    SUS(エスユーエス)
    4,392税込4,831
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコンです。
    材質(フレーム部)アルミ押出し材、(ホイール部)ABS
  • 引張りバネ用ポストキット SUS(エスユーエス)

    引張りバネ用ポストキット

    SUS(エスユーエス)
    792税込871
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番827-9292材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄質量(g)53キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
  • 引張りバネM-M(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネM-M(単品)

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9306材質SWP-A質量(g)17タイプ中荷重用寸法L(mm)75線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)12.5最大荷重(N)28.96最大伸長(mm)75.3寸法l1(mm)75.3ばね定数(N/mm)0.319初張力(N)4.93
  • 引張りバネM-L(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネM-L(単品)

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9307材質SWP-A質量(g)40タイプ中荷重用寸法L(mm)95線径(Φmm)1.6寸法D(Φmm)18最大荷重(N)45.16最大伸長(mm)99.8寸法l1(mm)99.8ばね定数(N/mm)0.378初張力(N)7.4
  • 引張りバネL-S(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネL-S(単品)

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9302材質SWP-A質量(g)6タイプ軽荷重用寸法L(mm)51線径(Φmm)0.8寸法D(Φmm)10最大荷重(N)10.88最大伸長(mm)73.9寸法l1(mm)73.9ばね定数(N/mm)0.127初張力(N)1.47
  • ワイドコロコン用フックD SUS(エスユーエス)

    ワイドコロコン用フックD

    SUS(エスユーエス)
    594税込653
    1個
    9日以内出荷
    コロコンワイド用フックDです。
    材質SPHC
  • ロータリーコネクタS SUS(エスユーエス)

    ロータリーコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    4,778税込5,256
    1個
    9日以内出荷
    ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2質量(g)115タイプロータリーコネクタSの外周のツメはSサイズ(19mm)用になります。
  • リニアブッシュ SUS(エスユーエス)

    リニアブッシュ

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    スライドに対するガタを調整できるスライドパーツです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(ガイド)樹脂、(ボルト・押ネジ)鉄質量(g)61
  • マルチコネクタロング インナー型 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタロング インナー型

    SUS(エスユーエス)
    683税込751
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタインナー型(P50)に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
  • マルチコネクタインナー型R SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型R

    SUS(エスユーエス)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
  • マルチコネクタアウター型G-N SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型G-N

    SUS(エスユーエス)
    345税込380
    1個
    9日以内出荷
    GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148
  • ベーススタンド SUS(エスユーエス)

    ベーススタンド

    SUS(エスユーエス)
    1,419税込1,561
    1個
    当日出荷
    パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)411タイプGF-Gフレームにも使用可能

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品