絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,082)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
- イマオコーポレーション(95)
- TAKIGEN(タキゲン)(89)
- ヤマト(機構部品)(47)
- 青木精密工業(44)
- エスコ(40)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- 未来工業(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リニア紙管
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷木のように堅く、木材と同じようにカットができます。用途ラック、台作りにトラスコ品番364-3503長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)2.9高さ(mm)35
16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用)
エスコ¥2,220税込¥2,4421本翌日出荷Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。仕様●仕様:5mmクリアランス用(3mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):8×5000×8.6(H)
30角用 エンドキャップ
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)の先端に簡単装着できます。仕様●仕様:30角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):30×30×2(t)●重量(g):2.1●材質:ABS●適合品番:EA976CB-11
30角用 ベースプレート(穴あき)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
40角用 アジャスター(穴あき)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
40角用 三角ブラケット(シルバー)
エスコ¥485税込¥5341個当日出荷取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
キャスター付パーテーション(中空)
エスコ¥41,300税込¥45,4301セット翌日出荷パネルは両面紫外線カット処理されています。仕様●サイズ(W×D×H)mm:955×250×1638●パネルサイズ:1500×910×4.5mm●重量:約6.3kg●材質:パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ・スチール●キャスター:自在(ストッパー無)×2、自在(ストッパー付)×2●カラー:透明(縦目)
パネルサイドホールドアウターt3 定尺2000mm
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームの前面へパネルを取り付けることが可能です。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)100/mシリーズGF
パネルサイドホールドベース 定尺2000mm
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個9日以内出荷樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームの前面へパネルを取り付けることが可能です。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)165/mシリーズGF
Φ49ガイドローラー
SUS(エスユーエス)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ガイドローラ―の幅広タイプ ベアリング付きガイドローラーです。適合グリーンフレームN材質ローラ:PA/スペーサ:ステンレス/カラー・ボルト・ナット:鉄/ベアリング:鋼質量(g)137シリーズGFキット内容Φ49ガイドローラ―(1個)/ベアリング用スペーサ(1個)/六角穴付ボルトM6×55(1個)/TナットL(M6)(1個)
シングルロータリーコネクター 2個セット
SUS(エスユーエス)¥7,140税込¥7,8541個当日出荷ロータリーコネクタ(GFJ-A94)のローコスト版。 ベアリングを使用した軸受けパーツです。 両端2点でご使用ください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ベアリング:鉄/ボルト他:ステンレス質量(g)700(2個)シリーズGF
圧縮バネ 50-5.0
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)19.7質量(g)17.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)98.5ばね定数(N/mm)5収縮量(mm)(最大)19.7
ダンパー 強単品
SUS(エスユーエス)¥1,860税込¥2,0461個9日以内出荷ロータリーダンパー(強タイプ)(GFW-489)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。適合グリーンフレームN材質樹脂/ステンレス質量(g)15シリーズGFキット内容ダンパー(強)×1/強ステッカー×1定格トルク(N・m)0.7~1.4
ロータリーダンパー中タイプ
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「中」のタイプです。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.5~1.0
ロータリーダンパー弱タイプ
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「弱」のタイプです。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.3~0.6
Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム
SUS(エスユーエス)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-501適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1170シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
キャスパッドΦ50-M12エラストマー(ブラック)
SUS(エスユーエス)¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷キャスターとアジャスタを一体化した製品です。 車輪部分にエラストマーを採用しており、走行時の静音性、クッション性に優れています。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:エラストマー質量(g)260シリーズGF耐荷重(N)588
滑り止め付アジャスタM6 スイッチタイプ
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個9日以内出荷滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。 つまみを回転させると滑り止めが上下し、滑り止め付アジャスタに簡単に切り替えられます。適合グリーンフレームS材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)294
アンチバック S スプリングタイプ
SUS(エスユーエス)¥1,309税込¥1,4401個9日以内出荷一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。 スプリングの効果により水平での設置も可能です。適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス/バネ・ワッシャ:ステンレス質量(g)41シリーズGF耐荷重(N)70
アブソーバーキット M12
SUS(エスユーエス)¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M12)です。適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)82シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])2.94衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
フォールディングプレート ワイヤータイプキット
SUS(エスユーエス)¥2,741税込¥3,0151個9日以内出荷結び目をつくったワイヤーを通し、そのワイヤーを引っ張ることでロックを解除。10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 からくり機構などに使用できます。適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)386シリーズGFキット内容フォールディングプレートワイヤータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
トルクヒンジ取付キット
SUS(エスユーエス)¥4,598税込¥5,0581個9日以内出荷六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM質量(g)138シリーズGFキット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
ブレーキローラー P50
SUS(エスユーエス)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
ブレーキローラー P30
SUS(エスユーエス)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
クイックレバーキャップ取付キット
SUS(エスユーエス)¥265税込¥2921個当日出荷クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)33シリーズGFキット内容クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2
アルミコロコンLow用端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥363税込¥3991個9日以内出荷アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)6シリーズGFキット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
鉄アイドラーサポートキットB
SUS(エスユーエス)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。適合グリーンフレームN材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)91シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)200
ヒンジコネクタストッパハード導電
SUS(エスユーエス)¥594税込¥6531個当日出荷ヒンジコネクタストッパの約2倍の耐荷重(750N)のストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄質量(g)33シリーズGF
ダブルコネクタP15導電
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291個当日出荷クロスコネクタと併用が可能なダブルコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
ダブルコネクタS L40
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個当日出荷GF-Sフレームを並べて連結することができるコネクタです。 既存のダブルコネクタSのロングタイプ(L=40mm)で、これまで複数のコネクタを使用していた個所への取り付けを集約し、組立性を向上できます。材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)25シリーズGF
ピンコネクタS
SUS(エスユーエス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。 両端支持でご使用ください。適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ボルト・ナット・ベアリング部:鉄質量(g)40シリーズGF
マルチコネクタロングアウター型アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥638税込¥7021個当日出荷マルチコネクタアウター型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
ドライバキャッチ
SUS(エスユーエス)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Φ40の電動ドライバーを垂直姿勢で保持できるパーツです。 電動ドライバーを手軽に作業台へ設置できます。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ゴムシート:NBR/ボルト・ナット部:鉄質量(g)56シリーズGFキット内容ドライバキャッチフレーム×1/ゴムシートt2.0 L100×1/六角穴付ボルトM6×15×1/六角ナットM6(1種)×1
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット