絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,652件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型スパナ 12x14 SUS(エスユーエス)

    薄型スパナ 12x14

    SUS(エスユーエス)
    175税込193
    1個
    当日出荷
    ピンコネクタS(GFJ-D06)用の工具です。
    適合グリーンフレームS質量(g)28シリーズGF
  • アルミコロコンモジュール1425P15 SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンモジュール1425P15

    SUS(エスユーエス)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-067
    適合グリーンフレームN材質HDPE質量(g)53シリーズGF
  • アブソーバーホルダA M14 SUS(エスユーエス)

    アブソーバーホルダA M14

    SUS(エスユーエス)
    540税込594
    1個
    9日以内出荷
    アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)32シリーズGF寸法(Φmm)14.5
  • トルクヒンジ SUS(エスユーエス)

    トルクヒンジ

    SUS(エスユーエス)
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM/ボルト・ナット:鉄質量(g)60シリーズGF
  • フレームクッションS L=2000mm SUS(エスユーエス)

    フレームクッションS L=2000mm

    SUS(エスユーエス)
    835税込919
    1個
    9日以内出荷
    ストッパとして使用するフレームに巻きつけることで、コンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。
    適合グリーンフレームS材質発泡PE質量(g)106/2000mmシリーズGF
  • フレームガードS L=2000 ブルー SUS(エスユーエス)

    フレームガードS L=2000 ブルー

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
    適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
  • ペーパーホールドS 上 SUS(エスユーエス)

    ペーパーホールドS 上

    SUS(エスユーエス)
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    伝票などを簡単に挟んでおけるパーツです。 GF-S(外寸19mmタイプ)にワンタッチで取り付けられます。
    適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)7シリーズGF
  • アルミフレーム System40 用パネル押さえ 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用パネル押さえ

    青木精密工業
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    3mmのパネルを固定するのにご使用ください。5mmのパネルはJ4MPEをご使用ください。全ての40系フレームに使用できます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質ポリエチレンライトグレー定尺(m)2.5
  • アルミフレーム System30 用端面キャップ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用端面キャップ

    青木精密工業
    98税込108
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)3
  • アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット

    青木精密工業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチールシルバー推奨取付ボルトC0615
  • アルミフレーム System30 用Tボルト 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用Tボルト

    青木精密工業
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    溝の途中から挿入できますのでアングルブラケットJ3ARN、J3ARWNとセットでお使いになることでフレームの組立が簡単に行えます。Tボルトからアースをとる事ができます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質S10Cシルバー質量(g)6表面処理ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System20 用溝カバー 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用溝カバー

    青木精密工業
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通材質ポリエチレンライトグレー定尺(m)2.5
  • アルミフレーム System20 用セット金具 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用セット金具

    青木精密工業
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M5X12適合【部品例】System20フレーム共通、 端面タップ:M5X12(KM512) キリ穴:Φ4.3(KH43)材質スチール(クリップ)シルバー質量(g)4表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム用アジャスタプレート TRUSCO

    アルミフレーム用アジャスタプレート

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。
    トラスコ品番161-3574適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)281T溝幅10mm用アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 キャスタープレート TRUSCO

    アルミフレーム用 キャスタープレート

    TRUSCO
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。
    トラスコ品番161-3406適合機種TSF20材質スチール(SS400)厚さ(mm)6質量(g)450T溝幅6mm用アジャスターM12(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
  • TSF40用アジャスタキャスタープレート TRUSCO

    TSF40用アジャスタキャスタープレート

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
    トラスコ品番161-3573適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)440アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
  • レベリングフット(M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット(M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金組み込み六角穴付きボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付きボルト (M3)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    55税込61
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)20質量(g)1.5ねじピッチ0.5寸法H(mm)3寸法D(Φmm)5.5寸法B(mm)2.5寸法C(mm)2.87寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)5.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.5寸法T2(mm)0.7ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット(M4/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット(M4/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチベース(M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチベース(M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SPHC表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止剤 コクゴ

    帯電防止剤

    コクゴ
    13,980税込15,378
    1セットほか
    7日以内出荷
    浸漬または塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続期間は諸条件により異なります。※応急処置:万一誤って飲み込んだ場合には水を飲ませる等の処置をしてください。又目に入った場合には大量の水で洗ってください。※お願い:希釈しても使用できますが、なるべく原液のまま御使用ください。
  • 重量用スライドレール(L1=609.6) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用スライドレール(L1=609.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    26,984税込29,682
    1個
    4日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
    用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)5580寸法L1(mm)609.6寸法S(mm)631寸法N(mm)15寸法P1(mm)577.8寸法P2(mm)454寸法P3(mm)288.9許容荷重(N)2058表面仕上げ生地タキゲンコード23077
  • ストッパー付スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付スライドレール(L711.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)710許容荷重(N)412表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22949
  • ステンレス スライドレール(L609.6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L609.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,215税込5,737
    1個
    4日以内出荷
    ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
    用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1200許容荷重(N)422タキゲンコード21486
  • 重量用スライドレール(L1=660.4) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用スライドレール(L1=660.4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    29,795税込32,775
    1個
    4日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
    用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)6060寸法L1(mm)Φ660.4寸法S(mm)682寸法N(mm)15寸法P1(mm)628.6寸法P2(mm)504.8寸法P3(mm)314.3許容荷重(N)2028表面仕上げ生地タキゲンコード23078
  • ステンレス 小型スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小型スライドレール(L200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,319税込2,551
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)310許容荷重(N)372表面仕上げ生地タキゲンコード22339
  • ストッパー付スライドレール(L508) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付スライドレール(L508)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)507許容荷重(N)392表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22945
  • ストッパー付スライドレール(L304.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付スライドレール(L304.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1.5許容荷重(N)314表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22941
  • ステンレス スライドレール(L250) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L250)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
    用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)588タキゲンコード22804
  • ステンレス スライドレール(L558.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L558.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,828税込5,311
    1個
    当日出荷
    ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
    用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1090許容荷重(N)441タキゲンコード21485
  • ステンレス スライドレール(L406.4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L406.4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
    用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)800許容荷重(N)451タキゲンコード21482
  • ステンレス スライドレール(L355.6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L355.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,610税込3,971
    1個
    当日出荷
    ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
    用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)700許容荷重(N)451タキゲンコード21481
  • ペダルロック TAKIGEN(タキゲン)

    ペダルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。 ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。
    用途大型・中型・小型の機器・台車のストッパー表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ティルトスライドレール(L406) TAKIGEN(タキゲン)

    ティルトスライドレール(L406)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,417税込3,759
    1個
    欠品中
    通常は水平を保ちますが、リングレバーを引くことにより先端200mmを上下に25°傾けることができ、高い位置のキーボード操作や配線処理が楽に行えます。 リング部には手に優しいラバーコーティングが施されています。 簡易ロック機構付で振動によるレールの飛び出しがありません。
    用途サーバラック・PC周辺機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31360
  • スライドレール (L660.4) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L660.4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)412
  • スライドレール (L508) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L508)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • スライドレール (L457.2) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L457.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • スライドレール (L406.4) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L406.4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • スライドレール (L355.6) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L355.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 連結牽引金具 SUS(エスユーエス)

    連結牽引金具

    SUS(エスユーエス)
    16,390税込18,029
    1個
    当日出荷

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品