絞り込み
内径(Φmm)
  • 80(3)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
導体外径(Φmm)
  • 102
  • 15.5(13)
  • 18(19)
  • 21(11)
  • 21.1(12)
  • 21.3(13)
  • 21.5(14)
  • 23(16)
  • 25(10)
  • 26(15)
  • 26.4(13)
  • 26.5(11)
  • 26.7(11)
  • 30.5(18)
  • 33.2(15)
  • 34(11)
  • 36.5(18)
  • 40(19)
  • 42(19)
  • 47.7(12)
  • 59.7(11)
ブランド
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1巻
    当日出荷から16日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業)

    カセツレックス スリット入

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(4m)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    スリット入りの為、取り扱いしやすい。
    仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
  • 難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスーFR本体

    古河電工(古河電気工業)
    22,980税込25,278
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
    用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管