電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
未来工業当日出荷
エスコ翌日出荷
内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19長さ(m)5エスコ品番EA947HL-4
電成興業当日出荷から3日以内出荷
エスコ(1件のレビュー)翌日出荷
内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19長さ(m)10エスコ品番EA947HL-5
『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります
貫通金物泰和電器税込¥2,418~¥2,198~
貫通金物泰和電器税込¥3,078~¥2,798~