絞り込み
内径(Φmm)
- 33.3(2)
色
グレー(1)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
長さ(m)
- 4(1)
導体外径(Φmm)
- 48
- 15.5(14)
- 18(16)
- 20(9)
- 21.1(12)
- 21.3(13)
- 21.5(8)
- 25(12)
- 26.4(13)
- 26.7(11)
- 32(10)
- 33.2(15)
- 33.4(9)
- 40(17)
- 42(18)
- 42.2(11)
- 47.7(12)
- 59.7(11)
- 60.3(8)
- 72.5(8)
- 113.8(8)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ネオフレックス(2)
- 日動電工(1)
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~特価1本ほか当日出荷から6日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430