絞り込み
内径(Φmm)
- 66(3)
- 67(3)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 85
- 15.5(14)
- 18(16)
- 20(9)
- 21.1(12)
- 21.3(13)
- 21.5(8)
- 25(12)
- 26.4(13)
- 26.7(11)
- 32(10)
- 33.2(15)
- 33.4(9)
- 40(17)
- 42(18)
- 42.2(11)
- 47.7(12)
- 59.7(11)
- 60.3(8)
- 72.5(8)
- 113.8(8)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 古河電工(古河電気工業)(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷から16日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
カセツレックス スリット入
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781巻(4m)3日以内出荷から16日以内出荷スリット入りの為、取り扱いしやすい。仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか翌々日出荷から4日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥96,980税込¥106,6781巻当日出荷から5日以内出荷軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
難燃TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥109,800税込¥120,7801巻(100m)翌々日出荷地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性
難燃TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥57,980税込¥63,7781巻(50m)翌々日出荷地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性