絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーンベンチは、微生物や細胞を扱った実験・検査の際に使用されます。外部からの細菌やちりの混入、他の実験器具への二次汚染を防ぐのが特徴です。微細なほこりを逃さないHEPAフィルターを備えたクリーンベンチは、クリーンルームの中で清浄な環境を保つのに役立ちます。作業面の奥行きが深い製品は、実験をスムーズに行えるのがメリット。ステンレス製で天板にパンチング処理を施したクリーンベンチを使えば、ほこりがたまるのを防げます。殺菌灯が装備されている製品もあって、クリーンブースの中の滅菌をしたい場合に便利です。
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抗菌長靴ラック 3列 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 3列

    矢崎化工
    56,900税込62,590
    1台
    14日以内出荷
    トレーは取り外して洗う事ができます。 用途に合わせて色の使い分けができます。
    材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)グリーントレー寸法(mm)265×340×60
  • 抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列4段 12人用 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列4段 12人用

    矢崎化工
    99,980税込109,978
    1台
    14日以内出荷から30日以内出荷
    靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
    種別3列・4段 12人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)質量(kg)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×394×1392
  • クリーンボックス用 交換HEPAフィルタ 日本エアーテック

    クリーンボックス用 交換HEPAフィルタ

    日本エアーテック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 交換用殺菌ランプセット 東邦歯科産業

    UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 交換用殺菌ランプセット

    東邦歯科産業
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    セット内容殺菌ランプ15W×2本、グローランプ×2本アズワン品番7-7636-31
  • 抗菌長靴ラック 3列 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 3列

    矢崎化工
    52,980税込58,278
    1台
    14日以内出荷から21日以内出荷
    トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。
    材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
  • 抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 4列 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 4列

    矢崎化工
    109,800税込120,780
    1台
    14日以内出荷から21日以内出荷
    靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
    材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
  • 貯蔵ラック MDFシリーズ PHC[科学研究・開発用品]

    貯蔵ラック MDFシリーズ

    PHC[科学研究・開発用品]
    30,999税込34,099
    1個
    7日以内出荷
    アップライトタイプ用。
    適合MDF-DU700VH/DU500VH/U339/U700VX/U500VX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×559×332収納数【貯蔵ボックスMDF-2081BX】24個アズワン品番61-9170-49
  • 抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 4列

    矢崎化工
    77,600税込85,360
    1台
    21日以内出荷
    トレーは取り外して洗う事ができます。 用途に合わせて色の使い分けができます。
    種別4列5段・20人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)寸法(mm)1113×392×1607質量(kg)約23グリーンアズワン品番2-7340-36トレー寸法(mm)265×340×60
  • 抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列5段 15人用 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列5段 15人用

    矢崎化工
    109,800税込120,780
    1台
    14日以内出荷から21日以内出荷
    靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
    種別3列・5段 15人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)質量(kg)約27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×394×1692
  • ポータブルクリーンベンチ 日本エアーテック

    ポータブルクリーンベンチ

    日本エアーテック
    299,800税込329,780
    1個
    15日以内出荷
    簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。
    寸法(mm)570×480×345質量(kg)14電源AC100V、電源コード自動巻取方向気流水平タイプ(ラミナーフロー)処理風量(m3/min)3.3フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)風速(m/s)0.35集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)収納寸法(mm)570×180×345
  • 器具保管庫 伸榮産業

    器具保管庫

    伸榮産業
    129,800税込142,780
    1台
    30日以内出荷
    密閉度の高いマグネットパッキン扉でガラス器具を清潔に保管できるストッカーです。 網棚、バスケット、トレーなど保管物に合わせてお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共有できますので手間がかからず便利です。
    材質(窓・側・天・背)アクリル透明、(底)アクリル白材質(キャスター)ナイロン(ストッパー付)棚間隔(mm)任意キャスター径(Φmm)65扉開閉方式マグネットパッキン式材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)架台(複合板・フレーム)アルミ/シルバー
  • クリーンベンチ用架台 USシリーズ ナビス(アズワン)

    クリーンベンチ用架台 USシリーズ

    ナビス(アズワン)
    58,980税込64,878
    1個
    14日以内出荷
    耐薬品性の強いステンレス製です。天板の手前はラウンド加工されています。
    材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150kgキャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)※キャスター付き仕様のみ
  • UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 交換用照明ランプ 青色 東邦歯科産業

    UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 交換用照明ランプ 青色

    東邦歯科産業
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    アズワン品番7-7636-32
  • モバイルラボスペース サンプラテック

    モバイルラボスペース

    サンプラテック
    22,980税込25,278
    1個(1個)
    翌々日出荷
    ガス置換用の孔(14mmΦ)を左右2ヶ所に設けています。付属のグローブはディスポタイプで交換が可能です。排水ドレン付で、内部を水洗いすることが可能です。
    材質フレーム/ステンレス・PP シート/塩化ビニル質量(kg)約1.6大きさ700×700×500mm
  • 抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 4列

    矢崎化工
    61,980税込68,178
    1台
    16日以内出荷から23日以内出荷
    トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。
    材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
  • 組立式卓上ベンチ・クリーンベンチ W800×D700×H800mm ADF

    組立式卓上ベンチ・クリーンベンチ W800×D700×H800mm

    ADF
    269,800税込296,780
    1台
    11日以内出荷
    組み立て式の卓上ベンチで必要な時に簡単に組み立て使用が可能、不要な時は小さくまとめて保管できスペースを有効活用できます。低荷重バネ式のスライド扉を採用しておりますので任意の場所で扉を保持しておくことができるので作業性が格段にアップします。天面にFFU(ファンフィルターユニット)を取り付けすることが可能で卓上クリーンベンチとしても使用可能です。推奨FFU品番:PS-01AD。工具無しで組み立てができます。正面扉面・側面・背面・天面のパネル枠での梱包となり組立品となります。
    用途後工程の作業机、・精密部品の検査机、基板実験机、精密な計量の為の風除けなど材質天井パネル開口部:アルミ複合板t3.0ビス固定)質量(kg)約23タイプ組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×800構成正面パネル(スライド扉)1枚、側面パネル2枚、背面パネル1枚、天面パネル1枚材質(フレーム)アルミフレーム16角(シルバーアルマイト)ファン【推奨ファンユニット】品番:PS-01AD材質(パネル)制電防止エンビ板t3.0(透明)
  • キャビロック アナログ式セキュリティシステム スターツファシリティ―サービス

    キャビロック アナログ式セキュリティシステム

    スターツファシリティ―サービス
    4,498税込4,948
    1セット
    15日以内出荷から19日以内出荷
    シャーロック製キャビロックおよびロッカーの専用カードキーです。ポリプロピレン製の為、MRI室に持ち込むことが可能です。耐久性に優れ、折り曲げに強いです。カードキーの紛失時や予備用として追加注文の際にご利用ください。
    セット内容メインカード2枚、内蔵カード1枚カードサイズ(mm)メインカード:73×35mm
  • 卓上集塵機 スイーパーmini 大同化工

    卓上集塵機 スイーパーmini

    大同化工
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    小型なので調剤台などの上で使用可能です。フードを付けることで、散薬の飛散を最小限にし集塵力を高めます。天秤での散薬計量時にも。錠剤粉砕機ご使用時にも。
    付属品プレフィルター1枚、フード1個質量(kg)6.5電源(V)AC100(±10)(50/60Hz)消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×135×206※突起部除くアズワン品番64-9641-08
  • 抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 4列

    矢崎化工
    59,980税込65,978
    1台
    14日以内出荷から24日以内出荷
    トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。
    材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
  • 抗菌イレクター 長靴ラック キャスター アズワン

    抗菌イレクター 長靴ラック キャスター

    アズワン
    71,900税込79,090
    1台
    32日以内出荷
    オープンな靴用ラックです。個人管理することで使用者の意識改革が図れます。色分けによりゾーン管理、部署別管理ができます。シューズトレーは取り外して洗えます。
  • 紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様) アズワン

    紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)

    アズワン
    414,000税込455,400
    1台
    当日出荷
    ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。SUS網棚タイプです。高品位ステンレス仕様です。
    種別棚板仕様
  • UVロッカー アズワン

    UVロッカー

    アズワン(1件のレビュー)
    154,000税込169,400
    1台
    当日出荷
    殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
    仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
  • 簡易型クリーンフード 伸榮産業

    簡易型クリーンフード

    伸榮産業
    148,800税込163,680
    1台
    30日以内出荷
    アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
    仕様(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット厚さ(mm)(本体)3風量(m3/min)1電気容量(A)(AC100V)1清浄度クラス100(FFU直下にての実測値)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)材質(本体・枠)帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
  • 紫外線殺菌灯付ロッカー アズワン

    紫外線殺菌灯付ロッカー

    アズワン
    254,000税込279,400
    1台
    翌々日出荷
    AS-Gは、2段重ねが可能です。
    電源コード(m)2.8(2Pプラグ)電源(AC100V)50/60Hz(切替式)タイマー60分タイマー付
  • SUS304ロッカー TRUSCO

    SUS304ロッカー

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    クリーンルームウエアの収納から作業用具収納、清掃用具入れとしても使用できます。
    用途研究施設、クリーンルームなど。付属品ハンガーパイプ1本、フック2個、タオル掛け3本付属仕様完成品トラスコ品番458-8592材質ステンレス(SUS304)質量(kg)36高さ(mm)1790タイプ多人数用奥行(mm)515間口(mm)455なし
  • 殺菌線消毒ロッカー アズワン

    殺菌線消毒ロッカー

    アズワン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。
  • 小型クリーンカバーシェルフ CCシリーズ アズワン

    小型クリーンカバーシェルフ CCシリーズ

    アズワン
    82,980税込91,278
    1個
    翌日出荷
    防塵カバーと小型クリーンユニットにより、内部をクリーンに保ちます。幅がコンパクトなサイズで、省スペースに設置できます。
  • 卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き HCBシリーズ アズワン

    卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き HCBシリーズ

    アズワン
    589,800税込648,780
    1個
    32日以内出荷
    前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
  • ダストフリーストッカー 1745 mm DFSシリーズ アズワン

    ダストフリーストッカー 1745 mm DFSシリーズ

    アズワン
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    本体パネルに再生PETを使用した環境配慮型のクリーン保管庫です。抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。棚間隔は、50mmピッチで任意の位置に取り付けることができます。メッシュ棚(別売)はスライドレール式で、保管品の出し入れに便利です。
  • クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ アズワン

    クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ

    アズワン
    179,800税込197,780
    1個
    翌日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。LED照明採用で省電力化を図っています。コンパクトタイプで局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。UVタイプは殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
  • クリーンUVロッカー アズワン

    クリーンUVロッカー

    アズワン
    329,800税込362,780
    1台
    17日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを通したエアーと紫外線により庫内をクリーンな状態に保ちます。紫外線は反射板により庫内を効果的に拡散照射します。抗菌・防臭HEPAフィルターは容易に交換できます。
  • 卓上クリーンベンチ用架台 USシリーズ ナビス(アズワン)

    卓上クリーンベンチ用架台 USシリーズ

    ナビス(アズワン)
    97,980税込107,778
    1個
    14日以内出荷
    耐薬品性の強いステンレス製です。天板の手前はラウンド加工されています。
    仕様足元:キャスター材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150kgキャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)※キャスター付き仕様のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×650×800アズワン品番7-3431-12
  • 卓上型クリーンベンチ 日本医化器械製作所

    卓上型クリーンベンチ

    日本医化器械製作所
    409,800税込450,780
    1個(1個)
    当日出荷
    クリーン度の高い作業スペースを、手軽に経済的に設置できるパーソナルタイプのクリーンベンチです。コンパクト設計にもかかわらず間口760mmのワイドな作業スペースを確保しています。前面扉は上下スライド式で、調整可能です。
    付属品白色LED 15W殺菌灯 コンセント ガス管用穴 専用ガスバーナー用コンセント材質本体:鋼板製焼付塗装、作業台:ステンレスSUS304質量(kg)50電源AC100V 50/60Hz 90W外寸(mm)872×516×820風量(m3/min)約2.5フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)風速(m/s)0.3~0.4m/sec 垂直気流清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.97%以上サイズ(mm)ワークエリア:852×468×585(間口760)扉形式前面扉:スライド式 ポリカーボネート 開高0・100・200・440mm 4段 取外し可能
  • UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 10足用 東邦歯科産業

    UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 10足用

    東邦歯科産業
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●木目調シートは背面まで施工している為、背面が見える場所にも設置できます。●ドアの開閉が10分間ないと青色照明に自動的に切り替わり、紫外線によるスリッパの劣化を防止します。
    付属品殺菌中表示プレート質量(kg)18.5サイズ540×370×650mm消費電力殺菌中45W、照明中34Wランプ専用殺菌ランプ15W、照明青色ランプ15W収容数10足
  • フィルターユニット 日本エアーテック

    フィルターユニット

    日本エアーテック
    161,980税込178,178
    1個
    8日以内出荷
    高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
    質量(kg)14.5電源(V)AC100 50/60Hz構造SUS430外寸(mm)610×610×185風量(m3/min)10フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット風速(m/s)0.51清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上
  • 殺菌ランプ ケニス

    殺菌ランプ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1本(1本)
    11日以内出荷
    殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
    口金G5定格ランプ電力(W)5.9±1.0点灯方式直管スタータ形動作開始電圧(V)89定格ランプ電流(A)0.147±0.02紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貯蔵ケース MDFシリーズ PHC[科学研究・開発用品]

    貯蔵ケース MDFシリーズ

    PHC[科学研究・開発用品]
    27,999税込30,799
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    チェストタイプ用
    適合MDF-DC700VX/DC500VX
  • 両面クリーンベンチ CTWシリーズ アズワン

    両面クリーンベンチ CTWシリーズ

    アズワン
    350,000税込385,000
    1台
    翌々日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。2人同時に作業ができますので効率的です。LED照明採用で省電力化を図っています。
    材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面窓/アルミニウム複合板、フレーム/アルミニウム電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)グレード100集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
  • 卓上型クリーンベンチ ケニス

    卓上型クリーンベンチ

    ケニス
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。
    付属品8WLED灯 8W殺菌灯材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板電源(V)AC100 50/60Hz材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)清浄度ISOクラス4扉開閉方式スライド式材質(扉)強化ガラス
  • 卓上クリーンベンチ HCBシリーズ ナビス(アズワン)

    卓上クリーンベンチ HCBシリーズ

    ナビス(アズワン)
    569,800税込626,780
    1台
    35日以内出荷
    前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
クリーンベンチ