絞り込み
ブランド
  • ナビス(アズワン)
  • モノタロウ(10)
  • アズワン(831)
  • エスコ(192)
  • アズピュア(アズワン)(175)
  • ガードナー(118)
  • 東洋リントフリー(108)
  • ゴールドウイン(101)
  • ADVANTEC(100)
  • TRUSCO(78)
  • ブラストン(76)
  • Canon(61)
  • NEC三菱(57)
  • TGK(東京硝子器械)(53)
  • TexWipe(テックスワイプ)(53)
  • ケニス(51)
  • ホーザン(49)
  • アドクリーン(45)
  • 桜井(41)
  • バークシャー(41)
  • ミドリ安全(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナー手袋 滅菌済 1箱 1双×36袋入 ナビス(アズワン)

    インナー手袋 滅菌済 1箱 1双×36袋入

    ナビス(アズワン)
    6,698税込7,368
    1箱(36袋×1双)
    当日出荷
    ムレによる肌荒れ予防に。1双ずつ個包装されたEOG滅菌済みのコットン100%の手袋です。滅菌済みのため、取り出してすぐに使用できます。手ざわりの良い薄手タイプです。吸水性が良いので、ムレや手荒れを予防するインナー手袋として使用できます。
    材質綿100%
  • 卓上クリーンベンチ用架台 USシリーズ ナビス(アズワン)

    卓上クリーンベンチ用架台 USシリーズ

    ナビス(アズワン)
    97,980税込107,778
    1個
    14日以内出荷
    耐薬品性の強いステンレス製です。天板の手前はラウンド加工されています。
    仕様足元:キャスター材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150kgキャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)※キャスター付き仕様のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×650×800アズワン品番7-3431-12
  • クリーンベンチ用架台 USシリーズ ナビス(アズワン)

    クリーンベンチ用架台 USシリーズ

    ナビス(アズワン)
    58,980税込64,878
    1個
    14日以内出荷
    耐薬品性の強いステンレス製です。天板の手前はラウンド加工されています。
    材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150kgキャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)※キャスター付き仕様のみ
  • 卓上クリーンベンチ HCBシリーズ ナビス(アズワン)

    卓上クリーンベンチ HCBシリーズ

    ナビス(アズワン)
    569,800税込626,780
    1台
    35日以内出荷
    前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
  • PCR検査用ブース ウォークスルータイプ TP-1000シリーズ ナビス(アズワン)

    PCR検査用ブース ウォークスルータイプ TP-1000シリーズ

    ナビス(アズワン)
    609,800税込670,780
    1個
    30日以内出荷
    HEPAフィルターユニット搭載のため、ブース内部にクリーンエアを導入できます(換気回数:約30回/時間)。被検査者と直接接触することなく検査が行えます
    仕様HEPAフィルターユニット:有り、グローブホルダー:高さ調整可能(中心高さ:床から1200~1450mm・グローブ付き)、交換用グローブ/1-8388-01付属品HEPAフィルターユニット(ピュアスペース・01(3-1423-01)、天面LED照明(蛍光灯20W×1灯相当)、OAタップ(4個口)材質本体フレーム/アルミニウム、パネル/透明ポリカーボネイト(正面上部のみ)、アルミ複合板(その他)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×2340風量(m3/min)HEPAフィルターユニット:約1フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)HEPAフィルターユニット:約0.5集塵効率(%)HEPAフィルターユニット:99.97以上(0.3u粒子)アズワン品番7-9191-02
  • 卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き ナビス(アズワン)

    卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き

    ナビス(アズワン)
    579,800税込637,780
    1台
    30日以内出荷
    前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
    電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
  • 粉体計量用ドラフト(手窓付) ナビス(アズワン)

    粉体計量用ドラフト(手窓付)

    ナビス(アズワン)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。
    仕様サイズ(mm)※1:600×548×500、庫内コンセント:無し、HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速(60Hz時):約0.5m/s、粉塵捕集方法:不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター、消費電力(50/60Hz)(W):約36/38、※1 排気ユニット背面取付時奥行(mm):568付属品HEPAフィルター付きユニット(SUS製)材質アルミニウム・PMMA(アクリル)質量(kg)約12.2電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)520×360×360電源コード(m)1.8(2Pタイプ)アズワン品番1-5882-22開口部(mm)Φ120(天然ゴム切り込み付き)
  • 薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm ナビス(アズワン)

    薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm

    ナビス(アズワン)
    69,980税込76,978
    1台
    12日以内出荷
    小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。 コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるのを防止します。
    仕様集塵フィルター/フィレドン電源AC100V50/60Hzコード長さ(m)3本体スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×260アズワン品番0-7912-01
  • クリーンベンチ ・プラス-L 殺菌灯無し CTシリーズ ナビス(アズワン)

    クリーンベンチ ・プラス-L 殺菌灯無し CTシリーズ

    ナビス(アズワン)
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3um以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いていますLED照明採用で省電力化を図っています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品