絞り込み
高さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ナリカ(49)
- アズワン(41)
- 三商(29)
- ケニス(27)
- テラオカ(ANEX)(16)
- ヤマナカ(14)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- climbing(クライミング)(5)
- ヤガミ(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- レオナ(2)
- ホーザン(1)
- サンプラテック(1)
- IKA(1)
- 島津理化(1)
- 野中理化器製作所(1)
- TARSONS(1)
「高さ(mm)」から絞り込む

連結台
アズワン¥11,900税込¥13,0901個7日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×40×90アズワン品番1-3288-01ねじ穴(Φmm)4.3取付可能パイプ径(Φmm)13
スタンド
アズワン¥5,490~税込¥6,039~1個6日以内出荷から7日以内出荷ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。材質ステンレス(SUS304)ねじ穴(Φmm)4.3
ステンレス製H型スタンド セット品
テラオカ(ANEX)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から翌々日出荷凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
ステンレス製平台スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から9日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。トラスコ品番413-9496寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3085締付範囲(mm)1~20
中間安定台
アズワン¥1,670~税込¥1,837~1個当日出荷から翌々日出荷試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。適合パイプ径(Φmm)Φ13
自在型スタンド
アズワン¥54,945税込¥60,4401個当日出荷ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)4.5シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-423-01ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190可動範囲(mm)(上下)400
フリーヘッド自在型スタンド
アズワン¥63,360税込¥69,6961個当日出荷●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。 ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)3シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-132-11ベース寸法(縦×横)(mm)330×270可動範囲(mm)(上下)400
クランプテーブル
アズワン¥10,600税込¥11,6601個当日出荷実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。材質ステンレス(SUS304)仕様取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm寸法(mm)トレー:257×177アズワン品番1-6034-01
ステンレス平台スタンド 中 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥41,700税込¥45,8701個10日以内出荷耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。支持棒の寸法(mm)10Φ×700TGK品番561-54-73-12質量(kg)2.3高さ(mm)700種類中シャフト径(Φmm)10ねじ径M10台座寸法(mm)150×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 大 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥55,900税込¥61,4901個10日以内出荷耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。支持棒の寸法(mm)13Φ×1000TGK品番561-54-73-13質量(kg)4.0高さ(mm)1000種類大シャフト径(Φmm)13ねじ径1/2インチ台座寸法(mm)200×260使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 小 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥34,500税込¥37,9501個10日以内出荷耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。支持棒の寸法(mm)10Φ×700TGK品番561-54-73-11質量(kg)1.7高さ(mm)700種類小シャフト径(Φmm)10ねじ径M10台座寸法(mm)125×175使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレスH型スタンド 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥42,700~税込¥46,970~1個10日以内出荷錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。仕様水平調整ツマミ付き使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状H形
Fine スタンドH型支柱付 小
TGK(東京硝子器械)¥15,048税込¥16,5531個4日以内出荷支持棒の寸法(mm)9Φ×600仕様水平調整用ツマミ付きTGK品番350-55-19-01高さ(mm)600種類小シャフト径(Φmm)9台座形状H形