2ページ目: 実験用スタンド

206件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
  • コンパクトユニットスタンド ヤマナカ

    コンパクトユニットスタンド

    ヤマナカ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
    材質SUS304仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個寸法(mm)500×415×800高さ(mm)800/500シャフト径(Φmm)13ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
  • スタンド アジャスター付 アズワン

    スタンド アジャスター付

    アズワン
    23,600税込25,960
    1個
    当日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
    材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700質量(kg)約8
  • 三足スタンド(ステンレスシャフト) アズワン

    三足スタンド(ステンレスシャフト)

    アズワン(1件のレビュー)
    5,260税込5,786
    1個
    当日出荷
    台座形状三ツ足
  • ヒータースタンド アズワン

    ヒータースタンド

    アズワン
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 連結具 アズワン

    連結具

    アズワン(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。 KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
  • スタンド(アジャスター付) アズワン

    スタンド(アジャスター付)

    アズワン
    26,700税込29,370
    1個
    当日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
    質量(kg)約8材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ19×800高さ(mm)800シャフト径(Φmm)19
  • 鉄製スタンド 12EN ヤガミ

    鉄製スタンド 12EN

    ヤガミ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    クランプに落下防止機構を採用。クランプのつまみを締め忘れた場合でも、自在ばさみなどが急落下せず思わぬ破損事故を防ぎます。クランプのつまみは支柱固定を赤、自在ばさみなどの器具固定を青と色分けしており、またクランプ本体には締め付け方向を表示してありますので、指導しやすく安全です。重さ3kgの亜鉛ダイキャスト製台座は、延長支柱を使用した場合においても抜群の安定性があります。
  • 黒板実験用スタンド BP-B ナリカ

    黒板実験用スタンド BP-B

    ナリカ
    26,000税込28,600
    1個
    欠品中
    黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
    仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:1個/クランプ:1個耐荷重(kg)1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)本体質量(kg)1ベース寸法(mm)155×70材質(支柱)ステンレス支柱寸法(径×長さL)(mm)12×400材質(ベース)鉄(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
  • コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ) ケニス

    コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ)

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)13
  • 理科実験スタンド 島津理化

    理科実験スタンド

    島津理化
    28,000税込30,800
    1個
    22日以内出荷
    支柱の位置が前後に変えられるので、さまざまな物理・化学実験に使えます。2種類の台座をご用意しました。板状タイプは理科実験用ガスコンロをのせたり、耐熱性の低い天板上でもガスバーナーをご利用いただけます。コの字タイプは理科実験用ガスコンロがぴったり収まります。台座の端部を折り曲げガスコンロがズレ落ちにくくなっています。支持穴が2カ所あり、外側の穴を使用すると実験台の側面が気にならず振り子実験などができます。
    支柱径(Φmm)12高さ(mm)660材質【支柱・吊り棒・支持環】ステンレス製、【ベース】ボンデ鋼板(メラミン塗装)、【自在ばさみ】アルミダイキャスト製寸法(Φ×mm)【吊り棒】8×240、【支持環】内径85×全長215
  • 鉄製スタンド G-fit ナリカ

    鉄製スタンド G-fit

    ナリカ
    23,500税込25,850
    1個
    4日以内出荷
    ●理科実験の中心にいつもある進化したスタンド●実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。●実験を支える豊富な選べるバリエーション。●多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。●支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。●力学実験も安定して支える重量バランス。●自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフック搭載。
    仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載質量(kg)2.8(台座)材質(支柱)ステンレス支柱寸法(径×長さL)(mm)12×660台座寸法(mm)216×238×40材質(台座)亜鉛ダイキャスト
  • レトルト台 N ナリカ

    レトルト台 N

    ナリカ
    15,000税込16,500
    1個
    4日以内出荷
    台座形状平形支柱径(Φmm)9高さ(mm)600材質支柱:ステンレス、台・はさみ:鉄寸法(mm)台:200×130×25、はさみ:はさみ間隔15~40・全長230、支持環:内径約70・環の太さ約Φ6・全長180
  • 水平台 アズワン

    水平台

    アズワン
    54,700税込60,170
    1個
    当日出荷
    直示天秤、精密機器等水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
    仕様水準器付き 3型材質PMMA(アクリル)寸法(mm)600×400×52耐荷重(kg)約30板厚(mm)15アズワン品番1-584-03
  • 温度計立て(50本立て) ナリカ

    温度計立て(50本立て)

    ナリカ
    12,500税込13,750
    1個
    4日以内出荷
    棒状の温度計を50本まで収納でき、持ち運びにも便利です。収納場所には1~50の数字がふられており、数量が一目で確認できます。
    材質透明アクリル寸法(mm)280×150×180
  • 締付金具 ケニス

    締付金具

    ケニス
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    実験台の縁に取り付けて支柱を固定します。 B-85型は支柱を深くしっかり固定できます。
    材質鋳鉄適合パイプ径(Φmm)13塗装焼付塗装仕上げ
  • ステンレス製ムッフ ケニス

    ステンレス製ムッフ

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    先端部に爪が付いており、確実に支持具を保持します。
    材質ステンレスSUS304
  • ユニットスタンド ケニス

    ユニットスタンド

    ケニス
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。
    本数斜補強棒2本
  • 支持環(中環) ナリカ

    支持環(中環)

    ナリカ
    1,700税込1,870
    1個
    4日以内出荷
    種別中環内径(mm)約70適合支柱Φ5~13mm
  • フレキシブルスタンド A型 ナリカ

    フレキシブルスタンド A型

    ナリカ
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷
    支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。
    シャフト径(Φmm)13高さ(mm)250質量(kg)約1.8質量(g)保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります)全高(mm)約430材質(台)鋳鉄製(焼付け塗装)クリップクリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0~60mm、はさみ部に合成ゴム使用材質(支柱)フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ)支柱寸法(径×長さL)(mm)13×250台座寸法(mm)Φ165×18
  • ミニスタンド SST-1N ナリカ

    ミニスタンド SST-1N

    ナリカ
    6,800税込7,480
    1個
    4日以内出荷
    小学校、中学校における簡単な理科実験のスタンドとして最適です。簡便で扱いやすく、普通の教室でも手軽に使えます。 試験管、フラスコを使っての実験はほとんどこのスタンドでできます。 はさみは、F35-5820自在ばさみを使っておりますから、高さ、角度、方向が自在に調整できます。
    シャフト径(Φmm)6高さ(mm)365付属品F35-5820自在はさみ×1個支柱鉄製クロムメッキ加工、ねじ込み式、カラー付、Φ6mm、長さ365mm(取付時)木台寸法(mm)合板ニス塗装加工、大きさ200×120×21mm
  • ステンH型スタンド 大 三商

    ステンH型スタンド 大

    三商
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
    台座形状H形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)1000質量(kg)4.4(台のみ)サイズ支柱(mm)Φ16×1000A×B×C(mm)250×134×300
  • 丸型台座 三商

    丸型台座

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    台座形状丸形付属品ねじ3個適合パイプ径(Φmm)13
  • ステンレスH型スタンド レオナ

    ステンレスH型スタンド

    レオナ
    44,980税込49,478
    1台
    8日以内出荷
    水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。
    材質SUS304台座形状H形
  • シャフト BAR-SUS アズワン

    シャフト BAR-SUS

    アズワン
    3,790税込4,169
    1本
    翌々日出荷
    簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    材質ステンレス仕様シャフト(ステンレス製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-12
  • シャフト BAR-IRON アズワン

    シャフト BAR-IRON

    アズワン
    2,290税込2,519
    1本
    翌々日出荷
    簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    材質スチール仕様シャフト(スチール製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-11
  • ヒータースタンド ヤマナカ

    ヒータースタンド

    ヤマナカ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
    材質ステンレス(SUS304)仕様角型スタンド(ワイドタイプ)寸法A(mm)90寸法C(mm)500
  • 三ツ足スタンド ヤマナカ

    三ツ足スタンド

    ヤマナカ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
    台座形状三ツ足材質(支柱)鉄製シャフト(三価クロメートめっき)材質(ベース)鋳鉄製
  • 締付金具 アズワン

    締付金具

    アズワン
    469税込516特価
    1個
    当日出荷
    サドルを取り付けることで支柱を2本固定することができるので、ユニットスタンドの連結台のように使用でき、耐震対策にもなります。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス平型 アズワン

    ステンレス平型

    アズワン
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.1(支柱含む)高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番1-3294-01台座形状平形
  • 平台スタンド(ステンレスシャフト) アズワン

    平台スタンド(ステンレスシャフト)

    アズワン
    5,170税込5,687
    1個
    当日出荷
    台座形状平形
  • フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55 テラオカ(ANEX)

    フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
    トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
  • 支持棒 アズワン

    支持棒

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
    ホットプレートやスターラーに使用できる支持棒です。
    寸法(Φ×mm)12.8×450アズワン品番1-5470-03
  • 連結台 アズワン

    連結台

    アズワン
    18,100税込19,910
    1組(2台)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • U型スタンド アズワン

    U型スタンド

    アズワン
    26,200税込28,820
    1個
    当日出荷
    材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)付属品ムッフ1個質量(kg)約4高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)ベース寸法(mm)287×175(内寸)アズワン品番6-424-01台座形状U形
  • 大型スタンド アズワン

    大型スタンド

    アズワン
    41,600税込45,760
    1個
    当日出荷
    大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
    材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.2高さ(mm)900シャフト径(Φmm)16ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300支柱サイズ(mm)Φ16×900アズワン品番4-3042-01
  • マルチポジショナブルステージ SJ-SUS アズワン

    マルチポジショナブルステージ SJ-SUS

    アズワン
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷
    水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    材質ステンレス仕様ステージ(ステンレス製)種別ステージ寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.1アズワン品番2-7861-02
  • H型スタンドセット テラオカ(ANEX)

    H型スタンドセット

    テラオカ(ANEX)
    9,598税込10,558
    1セット
    7日以内出荷
    重量感のある台が転倒防止に役立ちます。バランス感覚に優れた構造で安心して使用することができます。台側にネジ切りを施し、支柱ネジとナットのダブル締め付けによって支柱の緩みを防ぎます。凹凸面での使用も、アジャスターネジを調整することでガタつきがなくなりました。
    材質台/鋳鉄製、支柱/ステンレスSUS304寸法(mm)台/170×92×220質量(kg)台/約2.7ねじ径M10支柱外径Φ10×長さ700
  • 組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm ヤマナカ

    組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm

    ヤマナカ
    469税込516
    1本
    4日以内出荷
    ユニットスタンドの全体骨格を形成するための組立用ステンレスパイプ(SUS304)です。組立用パイプには、全てパイプキャップを標準装備。
    材質ステンレス鋼丸パイプ(SUS304)寸法(mm)Φ13×L400×管厚t1.0入数1本
  • 鉄製スタンド LC-A ナリカ

    鉄製スタンド LC-A

    ナリカ
    61,300税込67,430
    1個
    22日以内出荷
    広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
    材質(本体)PVC スタンド、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850/中骨格
  • 鉄製スタンド LC-D ナリカ

    鉄製スタンド LC-D

    ナリカ
    65,000税込71,500
    1個
    22日以内出荷
    広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
    仕様●吸排気ポンプ:50mLシリンジ、接続チューブ、吸気弁、煙フィルタ付き●液晶温度シート表示(℃):0~50(2℃単位)付属品加湿用フェルト材質観察槽:透明アクリル製寸法(mm)観察槽:外径Φ100×H100
実験用スタンド