4ページ目: 実験用スタンド

206件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
  • 連結具 三商

    連結具

    三商
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    SUS304プレス成型品で軽くて丈夫。
    材質SUS304
  • 連結台 三商

    連結台

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。1台での価格になります。
    材質鋳鉄製 焼付塗装仕上質量(kg)12サイズ特大寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
  • 平台スタンド 三商

    平台スタンド

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
    台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)800仕様台上面:ネオプレンゴムシート付材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
  • 連結台 三商

    連結台

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    中央部の溝の内部に摺動ナットが組込まれ、そのナットにパイプ固定金具を取付けることでΦ13mmの支柱を立てることができます。パイプ固定金具は1個追加でき、最大4個取付け可能です。左右の平行調節は目盛板に合わせて任意の位置で固定できます。1台での価格になります。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×500×60
  • ステンレス支柱 三商

    ステンレス支柱

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ナット、ワッシャー付
    外径(Φmm)9長さ(mm)400ねじ規格3分
  • ステンレス支柱 三商

    ステンレス支柱

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外径(Φmm)13ねじ規格4分
  • ステンレススライド式斜補強棒 三商

    ステンレススライド式斜補強棒

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    シャフト径(Φmm)13(10)長さ(mm)710~1330
  • ステンレス平台スタンド 三商

    ステンレス平台スタンド

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
    台座形状平形材質SUS304
  • ステンレスH型スタンド 特大 三商

    ステンレスH型スタンド 特大

    三商
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
    台座形状H形シャフト径(Φmm)18高さ(mm)1000質量(kg)6.5(台のみ)サイズ特大支柱(mm)Φ18×1000A×B×C(mm)340×174×380
  • ステンレスH型スタンド 三商

    ステンレスH型スタンド

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
    台座形状H形シャフト径(Φmm)10高さ(mm)700支柱サイズ(mm)10Φ×700
  • フリーアームスタンド専用 三商

    フリーアームスタンド専用

    三商
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。
    種別H型スタンド材質鋳鉄
  • フリーアームスタンド用 三商

    フリーアームスタンド用

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。
  • 丸型台座 SH型 三商

    丸型台座 SH型

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    通常のダイキャスト製品に比べて軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
    台座形状丸形付属品ねじ3個材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工全高(mm)35適合パイプ径(Φmm)13直径(mm)65
  • ステンレス三ツ足スタンド 三商

    ステンレス三ツ足スタンド

    三商
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。クリーンルームでのご使用も可能です。
    台座形状三ツ足
  • ステンレス平台 三商

    ステンレス平台

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
    台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)600材質SUS304質量(kg)1.5支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト)台座寸法(mm)W350×D180×H20
  • 馬蹄型スタンド レオナ

    馬蹄型スタンド

    レオナ
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    スペースを有効に使えます
    台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16
  • オールステンレス 平台スタンド ヤマナカ

    オールステンレス 平台スタンド

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    錆に強いSUS304製
    台座形状平形
  • 三つ足スタンド ヤマナカ

    三つ足スタンド

    ヤマナカ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    薬品に強いウレタン樹脂焼付塗装とステンレスパイプ支柱製
    台座形状三ツ足寸法(mm)足の長さ中心より:140質量(kg)1.5支柱(mm)Φ10×t1×L600アズワン品番61-3732-68
  • フリーテーブル ヤマナカ

    フリーテーブル

    ヤマナカ
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    連結台の機能を備えた実験台用の天板です。
    材質オールステンレス製サイズW1200×D750アズワン品番61-3732-50
  • 中間安定台 角パイプ用 ヤマナカ

    中間安定台 角パイプ用

    ヤマナカ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    1-6670-02の角材固定用
    材質ステンレス鋼鈑製サイズ(mm)□13用アズワン品番61-3732-31
  • 自在型スタンド用交換用固定ノブネジ アズワン

    自在型スタンド用交換用固定ノブネジ

    アズワン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • スタンド TARSONS

    スタンド

    TARSONS
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質容器:PP製穴数ステンレス棒付属
  • オールステンレス製平台スタンド棒付 CL8004-06シリーズ climbing(クライミング)

    オールステンレス製平台スタンド棒付 CL8004-06シリーズ

    climbing(クライミング)
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    台座形状平形
  • オールステンレス製H型スタンド棒付 CL8004-05シリーズ climbing(クライミング)

    オールステンレス製H型スタンド棒付 CL8004-05シリーズ

    climbing(クライミング)
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    台座形状H形
  • H型スタンド棒付 CL8004-04シリーズ climbing(クライミング)

    H型スタンド棒付 CL8004-04シリーズ

    climbing(クライミング)
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    台座形状H形
  • 平角スタンド棒付 CL8004-02シリーズ climbing(クライミング)

    平角スタンド棒付 CL8004-02シリーズ

    climbing(クライミング)
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    台座形状平形
  • スタンドセット クリップ型 ヤマナカ

    スタンドセット クリップ型

    ヤマナカ
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    クリップは大型でロック用のネジが有るので挟んだ物をしっかりと固定できます。クリップはフレキシブルアーム部分とL型の金具でネジで固定しているので任意の方向や角度で固定できます。
    仕様フレキシブルアーム長さ(mm):Φ13×200材質スタンド/鋳鉄(焼付塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クリップ/SUS304寸法(mm)180×200×25アズワン品番3-9545-01有効挟み幅(mm)~23
  • 台座 TGK(東京硝子器械)

    台座

    TGK(東京硝子器械)
    10,692税込11,761
    1個
    4日以内出荷
  • シャフト BAR-IRON アズワン

    シャフト BAR-IRON

    アズワン
    2,290税込2,519
    1本
    翌々日出荷
    簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    材質スチール仕様シャフト(スチール製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-11
  • マルチポジショナブルステージ SJ-IRON アズワン

    マルチポジショナブルステージ SJ-IRON

    アズワン
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷
    シャフトを最大15本、任意の位置に取り付ける事ができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    材質スチール仕様ステージ(スチール製)種別ステージ寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.7アズワン品番2-7861-01
  • 吊り棒 ケニス

    吊り棒

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    先端が釣針型になっており、引っ掛けて吊るすのに便利です。
    材質アルミ全長(mm)140タイプ釣針型(ムッフ付)
  • フレキシブルスタンドC型 ナリカ

    フレキシブルスタンドC型

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1個
    4日以内出荷
    全高(mm)350寸法(Φ×mm)13×270(アーム)、165×18(台)有効挟み幅(mm)0~50
  • 落下実験用支持棒 ケニス

    落下実験用支持棒

    ケニス
    579税込637
    1個
    翌日出荷
    支持棒サイズ:10Φ×134mm
  • フレキシブルスタンド ケニス

    フレキシブルスタンド

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
    シャフト径(Φmm)13高さ(mm)300質量(kg)1.6ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
  • A型台 ケニス

    A型台

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。
    シャフト径(Φmm)9高さ(mm)400ベース亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
  • 馬蹄スタンド/クモ足スタンド ケニス

    馬蹄スタンド/クモ足スタンド

    ケニス
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    重量がある安定性に優れたスタンドです。
    台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
  • 台座 H型 SIBATA(柴田科学)

    台座 H型

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    支柱(045020-)直径12mm用です。
    材質鋳鉄寸法(mm)220×180質量(kg)3.0台座形状H形
  • 伸縮スタンド IKA

    伸縮スタンド

    IKA
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
    ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。 支柱の直径:34mm 耐荷重:10kg プレートの寸法(W x D):460 x 420mm 高さ:620 - 1,010mm ストローク:390mm
    仕様コード番号:0001412100サイズ(mm)伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010)アズワン品番1-7326-13
  • スタンド アズワン

    スタンド

    アズワン
    21,800税込23,980
    1個
    当日出荷
    セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。
    材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート仕様ラボテクト高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番3-1499-01
  • 斜め補強棒 アズワン

    斜め補強棒

    アズワン
    7,490税込8,239
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
実験用スタンド