絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・アズワン・ユニバーサル・ニチアス・八興・TGK(東京硝子器械)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・八興販売・潤工社・アイシス・エアロフレックス・テクノライン・淀川ヒューテック・コクゴ・十川産業・日本理化学器械(NRK)・三商・フロン工業・アラム・グンゼ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
459件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • エアロフレックス R チューブ 外径200m~ エアロフレックス

    エアロフレックス R チューブ 外径200m~

    エアロフレックス
    32,980税込36,278
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
    材質EPDMベース特殊配合合成ゴム長さ(m)2
  • エアロフレックス R チューブ 外径150~199mm エアロフレックス

    エアロフレックス R チューブ 外径150~199mm

    エアロフレックス
    11,980税込13,178
    1本
    10日以内出荷
    耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
    材質EPDMベース特殊配合合成ゴム長さ(m)2
  • エアロフレックス R チューブ 外径100~149mm エアロフレックス

    エアロフレックス R チューブ 外径100~149mm

    エアロフレックス
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
    材質EPDMベース特殊配合合成ゴム長さ(m)2
  • 抗菌カラーシリコンチューブ アズワン

    抗菌カラーシリコンチューブ

    アズワン
    2,396税込2,636
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱性に優れた抗菌剤を使用。
    材質シリコン
  • PFAコイルチューブ CTシリーズ アイ・エイ・シー

    PFAコイルチューブ CTシリーズ

    アイ・エイ・シー
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性、伸縮性があります。乾燥エアーを使用したエアーブロー(エアー洗浄)での使用に最適です。メーカーのQDシリーズやP4-QD10、P6-QD20と使用機器との接続に最適です。外径Φ4とΦ6の2種類があります。
    種別PFAコイルチューブ材質PFA(フッ素樹脂)乳白
  • FEPチューブ BLSシリーズ アイシス

    FEPチューブ BLSシリーズ

    アイシス
    5,698税込6,268
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。連続使用温度+200℃まで。
    半透明
  • PFAチューブ BLSシリーズ アイシス

    PFAチューブ BLSシリーズ

    アイシス
    13,980税込15,378
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。連続使用温度+260℃まで。
    材質PFA(フッ素樹脂)乳白
  • PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業

    PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ

    フロン工業
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から43日以内出荷
    PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • PFAフレキシブルチューブ EXP F-8017シリーズ フロン工業

    PFAフレキシブルチューブ EXP F-8017シリーズ

    フロン工業
    8,698税込9,568
    1本
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ニューPFAチューブ使用のフレキで、内部流体を観察できます。長さは4タイプありますので、用途に合わせてお選び下さい。フレキシブルタイプですからせまい部分の配管にはうってつけです。PFAのもつ特性はそのままです。液たまりなく耐薬品性、電気絶縁性は最高です。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ クリーンパック アズワン

    ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ クリーンパック

    アズワン
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたPFAチューブです。
    用途食品衛生法適合品材質PFA(フッ素樹脂)乳白
  • ポアフロン(R)フィルターチューブ アズワン

    ポアフロン(R)フィルターチューブ

    アズワン
    8,390税込9,229
    1本(1m)
    7日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形し、フィルター状にした製品です。はさみ等で簡単にカット出来ます。ガス、薬品などの濾過、電線被覆チューブ、測定用センサーガードチューブとして使用できます。
    仕様気孔率:60~80%材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(mm)1
  • ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    14,949税込16,444
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    仕様ナフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)半透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • マックフロン ジョイントシーラント Matex

    マックフロン ジョイントシーラント

    Matex
    22,482税込24,730
    1巻
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ耐熱温度(℃)-200~260℃
  • マックフロン シールテープ Matex

    マックフロン シールテープ

    Matex
    2,698税込2,968
    1セット(10巻)
    6日以内出荷
    トラスコ品番836-7153材質未焼成PTFE樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.1質量(g)180長さ(m)15耐熱温度(℃)-200~260℃
  • フィルター入PFAチューブ アズワン

    フィルター入PFAチューブ

    アズワン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    特殊な製法によりPFAチューブの中に、PTFE製のフィルターを圧入しました。チューブインラインにPTFE製フィルターが入っていますので、気体だけでなく液体も通過させることが出来ます。
    長さ(mm)170透明(有色含む)外径(Φmm)12.7フィルター穴径(μm)150~200アズワン品番3-2371-01
  • コイルチューブーPTFE アズワン

    コイルチューブーPTFE

    アズワン
    11,682税込12,850
    1個
    24日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)巻数20
  • コイルチューブーPFA アズワン

    コイルチューブーPFA

    アズワン
    11,682税込12,850
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)半透明巻数20
  • ポンプ用 PTFEチューブ アズワン

    ポンプ用 PTFEチューブ

    アズワン
    26,400税込29,040
    1個(1m)
    当日出荷
    種別交換用チューブ材質PEFE半透明(有色含む)長さ(m)10内径(Φmm)4内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6アズワン品番1-1361-02
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興
    92,980税込102,278
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ) 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)

    八興
    159,800税込175,780
    1巻(20m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
  • ナフロン(R) プライアブルチューブ ニチアス

    ナフロン(R) プライアブルチューブ

    ニチアス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。
    用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • 柔軟フッ素ホース(スプリング) 八興

    柔軟フッ素ホース(スプリング)

    八興
    109,800税込120,780
    1巻(20m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)20
  • マルチパーパスホース アズワン

    マルチパーパスホース

    アズワン
    3,398税込3,738
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
    材質フッ素樹脂半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃
  • フッ素ホース E-PD TGK(東京硝子器械)

    フッ素ホース E-PD

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1巻(20m)
    10日以内出荷
    仕様使用温度範囲:-20℃~+80℃材質フッ素樹脂透明(有色含む)長さ(m)20使用圧力(MPa)0.6以下破裂圧力(MPa)2.4
  • マンホールガスケット 全面 TOMBO No.1374シリーズ ニチアス

    マンホールガスケット 全面 TOMBO No.1374シリーズ

    ニチアス
    8,498税込9,348
    1枚
    17日以内出荷
    ゴムコンパウンドを塗布した織布を所定の形状、厚さに加工したシール材です。形状により、金型による打抜き加工、縫製などの加工方法があります。大口径の加工が可能で、低い荷重での圧縮量が大きいため、高い締付面圧が取れない高温のダクトなどのシールに使用されます。用途:排気ガス、熱風などのマンホール、ハンドホール、オートクレーブ、大口径のフランジ。ディーゼルエンジンの排気管、煙道マンホール、ボイラー燃焼口。
    仕様※ガスケットの特性上タイトなシール用途には適しません。多少の漏れが許容できる箇所にご使用下さい。※有機バインダーを使用しているため、初期の加熱に際して、有機性ガスが発生します。初期加熱運転時には、換気を行ってください。厚さ4.8最高使用温度(℃)400使用期間(年)(目安)1色調クリーム色発煙方式25%以下(有機分量)
  • ソフトガスケット AGSGシリーズ 旭製作所

    ソフトガスケット AGSGシリーズ

    旭製作所
    2,298税込2,528
    1枚ほか
    17日以内出荷
    優れた耐薬品性をもつePTFE製のソフトパッキンです。強酸・強アルカリを含む幅広い薬品に対応し腐食性流体にも安心してご使用いただけます。微細な多孔構造と高い柔軟性により圧縮性に優れ、粗いフランジ面にも容易になじみ、高いシール性能を発揮します。ePTFE製のため、不純物の溶出が少なく、幅広い分野での使用に適しています。
    材質ePTFE(延伸ポリテトラフルオロエチレン)使用温度範囲(℃)-60~230圧力範囲(MPa)中真空~3MPa (使用圧力範囲は材質の参考値であり、ガスケットとしての保証値ではありません。ど使用条件によって性能は異なります。)
  • ソフトガスケット AGSGシリーズ 旭製作所

    ソフトガスケット AGSGシリーズ

    旭製作所
    22,980税込25,278
    1セット(10枚)
    17日以内出荷
    材質ePTFE(延伸ポリテトラフルオロエチレン)厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-60~230内径(Φmm)120呼びDN120相当外径(Φmm)160アズワン品番60-4441-54圧力範囲(MPa)中真空~3MPa (使用圧力範囲は材質の参考値であり、ガスケットとしての保証値ではありません。ど使用条件によって性能は異なります。)
  • 半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ 潤工社

    半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ

    潤工社
    139,800税込153,780
    1セット(4巻)
    37日以内出荷
    静電気が滞留せずチリやホコリが付きにくくまた、静電火花が飛びません。
    用途帯電をきらう空気圧機器チューブライン使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)最高使用圧力(MPa)<0.61巻長さ(m)50最小曲げ半径(mm)22破壊圧力(MPa)2.4使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電PTFEチューブ BOLA

    導電PTFEチューブ

    BOLA
    14,100税込15,510
    1巻
    翌々日出荷
    導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。長さ:10±0.5m
    仕様●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下材質PTFE使用温度範囲(℃)-200~+250定尺(m)10±0.5
  • フッ素バリアチューブ ブラック 100M E-BTFシリーズ 八興

    フッ素バリアチューブ ブラック 100M E-BTFシリーズ

    八興
    97,980税込107,778
    1巻(100m)
    13日以内出荷
    酸素バリア:市販フッ素チューブの約2倍のバリア性能を持ち、チューブへの酸素の混入やチューブ内の気泡の発生を抑制します。溶剤バリア:溶剤搬送時の溶剤の揮発やチューブ外部への透過を抑制します。可塑剤フリー:溶出物質の原因である可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。低溶出:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、クリーンなチューブです。耐薬品性:内層は特殊フッ素樹脂のため、有機溶剤等のほとんどの薬品に耐性があります。グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。UVカット:紫外線をカットできるため、UVインクの搬送に適しています。
  • フッ素バリアチューブ 100M E-BTFシリーズ 八興

    フッ素バリアチューブ 100M E-BTFシリーズ

    八興
    79,980税込87,978
    1巻(100m)
    13日以内出荷
    酸素バリア:市販フッ素チューブの約2倍のバリア性能を持ち、チューブへの酸素の混入やチューブ内の気泡の発生を抑制します。溶剤バリア:溶剤搬送時の溶剤の揮発やチューブ外部への透過を抑制します。可塑剤フリー:溶出物質の原因である可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。低溶出:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、クリーンなチューブです。耐薬品性:内層は特殊フッ素樹脂のため、有機溶剤等のほとんどの薬品に耐性があります。グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。
  • PFAチューブ CFTシリーズ アズワン

    PFAチューブ CFTシリーズ

    アズワン
    6,534税込7,187
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PFAクリア長さ(m)10連続使用温度(℃)250
  • PFAコイルチューブ TGK(東京硝子器械)

    PFAコイルチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    12,177税込13,395
    1本
    35日以内出荷
    PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます。 PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています。 表以外の寸法、巻数が別途に製作できます。
    材質PFA長さ(m)20
  • FEPチューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    FEPチューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    20,900税込22,990
    1巻
    19日以内出荷
    材質FEP1巻長さ(m)20外径(Φmm)1.59ホース長さ(m)20
  • PFAチューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    PFAチューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    26,900税込29,590
    1巻
    7日以内出荷から19日以内出荷
    材質PFA1巻長さ(m)20外径(Φmm)1.59ホース長さ(m)20
  • 軟質フッ素樹脂チューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    軟質フッ素樹脂チューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    18,980税込20,878
    1巻
    17日以内出荷から35日以内出荷
    柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
    材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)半透明(素材色)1巻長さ(m)20ホース長さ(m)20使用流体空気・水※1、不活性ガス最高使用温度(℃)260適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2
  • フッ素樹脂チューブ PFA 20m TGK(東京硝子器械)

    フッ素樹脂チューブ PFA 20m

    TGK(東京硝子器械)
    30,980税込34,078
    1巻
    4日以内出荷から34日以内出荷
    耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
    材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)1巻長さ(m)20ホース長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス最高使用温度(℃)260適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1
  • BTチューブ PTFE製 TGK(東京硝子器械)

    BTチューブ PTFE製

    TGK(東京硝子器械)
    1,386税込1,525
    1本(1m)
    8日以内出荷
    BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。
    材質PTFE耐用温度(℃)-40~260
  • スパゲティーチューブ 10m サンプラテック

    スパゲティーチューブ 10m

    サンプラテック
    1,408税込1,549
    1巻
    43日以内出荷
    材質PTFE1巻長さ(m)10チューブ長さ(m)10
  • フッ素ホース TGK(東京硝子器械)

    フッ素ホース

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1箱(20m)
    8日以内出荷
    定尺(m)20
実験研究用フッ素チューブ/ホース