絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TGK(東京硝子器械)(38)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(18)
- アイシス(11)
- アズワン(82)
- アラム(6)
- エアロフレックス(10)
- コクゴ(8)
- テクノライン(10)
- ニチアス(47)
- フロンケミカル(5)
- フロン工業(6)
- ユニバーサル(79)
- 三商(8)
- 八興(40)
- 八興販売(16)
- 十川産業(8)
- 日本理化学器械(NRK)(8)
- 淀川ヒューテック(9)
- 潤工社(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TGK(東京硝子器械)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・アイシス・アズワン・アラム・エアロフレックス・コクゴ・テクノライン・ニチアス・フロンケミカル・フロン工業・ユニバーサル・三商・八興・八興販売・十川産業・日本理化学器械(NRK)・淀川ヒューテック・潤工社・ブランドをもっと見る
9ページ目: 実験研究用フッ素チューブ/ホース
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ
ユニバーサル¥7,898税込¥8,6881巻4日以内出荷フッ素樹脂PTFE製のチューブです。材質フッ素樹脂PTFE長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~250内径(Φmm)1.5外径(Φmm)3アズワン品番62-7101-11
USLゴムホース 都市ガス用 00U-148シリーズ
ユニバーサル¥7,198税込¥7,9181巻4日以内出荷LPGガス用のゴムホースです。材質ゴム長さ(m)10内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.5アズワン品番62-7082-55
PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色グレー内径(Φmm)0.381外径(Φmm)0.79耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.015外径(Φインチ)1/32
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
フロンケミカル¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から6日以内出荷透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。材質PFA
PTFEチューブ ミリサイズ
淀川ヒューテック¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。用途燃料輸送管/腐食性流体の位送管/通信・電子機器の配線用被覆/化学用分析器具材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
PFAクリーンパックチューブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥39,980税込¥43,9781パック(20m)7日以内出荷耐熱性:広い範囲の温度(-196℃~+260℃)で連続使用できます。 耐薬品性:ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性:吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性:他のものが付着しない、一時的に付着しても容易にとれます。 電気的特性:絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘導特性に優れています。 有害物質の溶出がない:異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。用途薬液、溶剤の移送:半導体関連機器 各種液体、ガスの移送:化学工業、医薬の製造 粘着性流体の移送:食品製造 絶縁、高誘電特性の必要機器:電気機器材質PFA(フッ素樹脂)色透明
EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ
イワセ¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)7日以内出荷より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。色乳白定尺(m)100
PEEKチューブ カラーライン
コクゴ¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか7日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
スーパーPFAチューブ
コクゴ¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)ほか7日以内出荷内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。色半透明
PTFE肉厚チューブ
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE色乳白
柔軟フッ素ホース
三商¥8,398~税込¥9,238~1個(20m)4日以内出荷から6日以内出荷柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。色透明長さ(m)20
マルチウルトラホース
三商¥2,398~税込¥2,638~1本(1m)4日以内出荷内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。色半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
マルチウルトラホースマークⅡ
三商¥2,198~税込¥2,418~1本(1m)4日以内出荷から31日以内出荷内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。色透明長さ(m)1定尺(m)50
マルチWチュービング
コクゴ¥1,998~税込¥2,198~1本(5m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。色半透明
ナフロンPFA-ASチューブ
ニチアス¥34,980~税込¥38,478~1巻(10m)翌々日出荷から6日以内出荷内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。色黒ストライプ定尺(m)10
USL-PFA 溶着チューブ T型 00I-146シリーズ
ユニバーサル¥13,981~税込¥15,379~1個8日以内出荷から18日以内出荷フッ素樹脂PFA製のT型溶接チューブです。材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
USL-PFA 溶着チューブ L型 00I-145シリーズ
ユニバーサル¥13,980~税込¥15,378~1個ほか7日以内出荷から18日以内出荷フッ素樹脂PFA製の90°曲げL型溶接チューブです。材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
USL-PFA曲げチューブL型 00I-144シリーズ
ユニバーサル¥13,999~税込¥15,399~1袋(5個)ほか8日以内出荷から18日以内出荷フッ素樹脂PFA製の90°曲げチューブです。材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
USLシリコンサニタリー継手ホース NTS構造ブレード編み込み 00I-126シリーズ
ユニバーサル¥85,980~税込¥94,578~1本21日以内出荷から23日以内出荷ホース両端にSUS316サニタリー継手を圧着した、シリコンホースです。シリコーンの中間層にNTS構造のブレード(耐熱性強力合成繊維)を編みこみ、継手付近での糸抜けやバーストがなくなり、ホースの伸び及び膨れも制御しています。材質シリコン
USLシリコンサニタリー継手ホース ワイヤー&ポリエステル補強 00I-125シリーズ
ユニバーサル¥149,800~税込¥164,780~1本21日以内出荷ホース両端にSUS316サニタリー継手を圧着した、シリコンホースです。内外にシリコーンゴムを使用し中間層にSUSワイヤーと2層のポリエステル繊維ブレードで補強したホースで負圧にも対応可能です。材質シリコン
USL-FEPサニタリー継手ホース 00I-122シリーズ
ユニバーサル¥96,980~税込¥106,678~1本21日以内出荷から23日以内出荷ホース両端にSUS316サニタリー継手を圧着した、フッ素樹脂FEPホースです。材質FEP(フッ素樹脂)
USL中圧用ホース PFAストレートチューブ 00Iシリーズ
ユニバーサル¥13,980~税込¥15,378~1本7日以内出荷から23日以内出荷USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。PFAストレートチューブタイプです。材質PFA(フッ素樹脂)
USL高圧用ホース PFAストレートチューブ 00Iシリーズ
ユニバーサル¥105,861~税込¥116,447~1本21日以内出荷から23日以内出荷USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。PFAストレートチューブタイプです。材質PFA(フッ素樹脂)
USL高圧用ホース PFAストレートチューブ B型 00I-103シリーズ
ユニバーサル¥219,800~税込¥241,780~1本21日以内出荷USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。PFAストレートチューブタイプです。材質PFA(フッ素樹脂)
USL高圧用ホース PFAストレートチューブ B型 00I-103シリーズ
ユニバーサル¥109,800~税込¥120,780~1本21日以内出荷から23日以内出荷USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。材質PFA(フッ素樹脂)
USL高圧用ホース PFAストレートチューブ A型 00I-102シリーズ
ユニバーサル¥99,980~税込¥109,978~1本21日以内出荷から23日以内出荷USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。材質PFA(フッ素樹脂)
USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ
ユニバーサル¥23,980~税込¥26,378~1巻7日以内出荷から18日以内出荷フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。材質PFA(フッ素樹脂)色白
USL-PTFE吹込み管 00I-096シリーズ
ユニバーサル¥35,980~税込¥39,578~1本10日以内出荷から33日以内出荷フランジ付のフッ素樹脂PTFE製の吹き込み管です。反応釜などへの薬液・気体の吹き込みに使用します。材質PTFE(フッ素樹脂)色グレー
USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ
ユニバーサル¥14,980~税込¥16,478~1巻9日以内出荷から10日以内出荷フッ素樹脂PTFE製のチューブで、曲げ半径が小さく中の状態が確認できる程度の透明感があり、超低温から高温まで、広い温度範囲で使用できます。材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白
USL-PTFEスパイラルフレキシブルチューブ 00I-089シリーズ
ユニバーサル¥33,980~税込¥37,378~1本8日以内出荷から10日以内出荷フッ素樹脂PTFE製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PTFE(フッ素樹脂)長さ(mm)1000色透明
USL-PFAスパイラルフレキシブルチューブ 00I-088シリーズ
ユニバーサル¥54,980~税込¥60,478~1本8日以内出荷から10日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
USL-PFAフレキシブルチューブ 50.1Φ 00I-087-09シリーズ
ユニバーサル¥40,980~税込¥45,078~1本ほか8日以内出荷から10日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明外径(Φmm)50.1
USL-PFAフレキシブルチューブ 37.4Φ 00I-087-08シリーズ
ユニバーサル¥28,980~税込¥31,878~1本ほか8日以内出荷から10日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明外径(Φmm)37.4
USL-PFAフレキシブルチューブ 31.2Φ 00I-087-07シリーズ
ユニバーサル¥24,980~税込¥27,478~1本ほか7日以内出荷から10日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明外径(Φmm)31.2
USL-PFAフレキシブルチューブ 24.8Φ 00I-087-06シリーズ
ユニバーサル¥16,980~税込¥18,678~1本ほか8日以内出荷から10日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明外径(Φmm)24.8