絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(88)
- 三商(81)
- TGK(東京硝子器械)(44)
- ケニス(42)
- ナリカ(26)
- コクゴ(24)
- 中興化成工業(22)
- アラム(16)
- アキュラ(15)
- PRESI(14)
- エスコ(10)
- マグナ(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- タイガースポリマー(7)
- ニチアス(7)
- 旭産業(シート)(5)
- マグエバー(5)
- フロンケミカル(4)
- TOHO(トーホー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フッ素ゴムシート
アズワン¥37,980~税込¥41,778~1個8日以内出荷から10日以内出荷材質フッ素ゴム厚さ(mm)5色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
フッ素ゴムシート
アズワン¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から10日以内出荷材質フッ素ゴム厚さ(mm)3色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
フッ素ゴムシート
アズワン¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷材質フッ素ゴム厚さ(mm)2色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
フッ素ゴムシート
アズワン¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷材質フッ素ゴム厚さ(mm)1色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
ジルコニア丸棒
アズワン¥30,900~税込¥33,990~1個5日以内出荷から8日以内出荷酸素イオン伝導性に優れています。長さ(mm)200化学組成ZrO2(8mol%Y2O3)密度5.6g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)200
低圧透明PUシート
アズワン¥104,720税込¥115,1921個5日以内出荷ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。幅(mm)1000質量(kg)5.5長さ(m)10使用電圧(V)交流300以下、直流750以下伸度(%)300以上引張強度(MPa)40以上アズワン品番3-2540-01耐電圧(V/min)交流3000引裂強度100KN/m以上
フッ素ゴムフォーム
アズワン¥23,900~税込¥26,290~1個17日以内出荷耐薬品性・耐熱性・柔軟性・弾力性に優れており、断熱材・シール材として使用できます。シロキサンガスが発生せず、放出ガスが少ない為、シリコンゴムフォームの代替部材としてご使用できます。材質フッ素ゴム最高使用温度(℃)200
ラギング用ガラスクロステープ
アズワン¥37,818税込¥41,6001個10日以内出荷厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。材質ガラス繊維幅(mm)100厚さ(mm)1.5長さ(m)30最高使用温度(℃)550アズワン品番3-2463-06
耐熱ガラスクロス厚手テープ
アズワン¥29,100~税込¥32,010~1個17日以内出荷材質ガラス繊維最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)特性耐熱
耐熱ガラスクロス薄手テープ
ニチアス¥33,066~税込¥36,373~1個17日以内出荷材質極細ガラス繊維最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)特性耐熱
高耐熱用シリカクロススリーブ
アズワン¥59,400~税込¥65,340~1個10日以内出荷ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。材質シリカ繊維厚さ(mm)0.4長さ(m)30最高使用温度(℃)1000
パラフィルムカッター
アズワン¥13,167税込¥14,4841個当日出荷TGK品番716-55-82-50材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)160×211×185mmアズワン品番6-716-01
FEP粘着シートフィルム
アズワン¥48,980~税込¥53,878~1枚17日以内出荷耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。材質FEP(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
滅菌用ディスポPPバッグ 100枚
TGK(東京硝子器械)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-03寸法(mm)200W×300L品名PPバッグのみ入数(枚)100
ハイテックバッグエース
TGK(東京硝子器械)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか8日以内出荷融点160℃のPPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バッグです。仕様寸法:S(305×660)mm、M(405×660)mm、L(610×810)mm
スタンド付滅菌用ディスポPAバッグ50枚
TGK(東京硝子器械)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-02寸法(mm)200W×300L品名PAバッグスタンド付き入数(枚)50
TF粘着フィルム VF-81
TGK(東京硝子器械)¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から103日以内出荷片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
TF粘着アルミフィルム AF-21
TGK(東京硝子器械)¥31,980~税込¥35,178~1個103日以内出荷片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
TFE網
TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6
TFEパンチングシート
TGK(東京硝子器械)¥9,690税込¥10,6591個8日以内出荷任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。材質PTFE長さ(mm)500幅(mm)300厚さ(mm)0.5
撹拌棒(水熱量計WH-Y用)
ナリカ¥8,000税込¥8,8001個4日以内出荷C15-7602水熱量計(注文コード:50421569)の補充部品です。材質銅製、ニッケルメッキ高さ(mm)132質量(g)18底寸法(mm)68