絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(91)
- 三商(81)
- TGK(東京硝子器械)(44)
- ケニス(41)
- ナリカ(26)
- コクゴ(24)
- 中興化成工業(22)
- アラム(16)
- アキュラ(15)
- PRESI(14)
- エスコ(10)
- マグナ(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- タイガースポリマー(7)
- ニチアス(5)
- 旭産業(シート)(5)
- マグエバー(5)
- TOHO(トーホー)(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

導電PVCシート
レオナ¥33,980税込¥37,3781本4日以内出荷静電気対策に便利です。PVCが基材ですので加工性に優れています。厚さ(mm)0.3材質PVC幅(mm)1370長さ(m)30表面抵抗(Ω)1M
シリコンゴムシート(片面粘着加工)
ケニス¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から15日以内出荷非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。材質シリコンゴム寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
毛細管シール用パテ
Thermo Fisher Scientific¥9,598税込¥10,5581組(10個)当日出荷突き刺すだけでパテを詰め、ヘマトクリットチューブなどをシールすることができます。 乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。材質粘土アズワン品番62-1609-30
取手付ネオジム磁石
ケニス¥7,498税込¥8,2481個当日出荷大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。 強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。 多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。 取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。セット内容ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
9.5x3.6x150mm マグネット(2本)
エスコ¥645税込¥7101個翌日出荷仕様片面着磁エスコ品番EA781EP-21材質熱可塑性樹脂、フェライト長さ(mm)150幅(mm)9.5厚さ(mm)3.6吸着力65gf/cm2使用温度(℃)80以下
44.0mm マグネット(キャップ付)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷M4ねじが取付可能です。エスコ品番EA762FG-108材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石、(キャップ部)亜鉛メッキ/クロメート処理寸法(mm)Φ44×8吸着力3.7kgf
ガラス板
アズワン¥6,190~税込¥6,809~1個当日出荷から33日以内出荷材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0厚さ(mm)5色透明(ブロンズ色)耐熱温度(℃)常用/750、最高/800密度2.2
硬質シリコンゴムシート
アズワン(1件のレビュー)¥8,080~税込¥8,888~1個当日出荷から8日以内出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)5色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
アルミナ丸棒
アズワン¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から8日以内出荷緻密質のアルミナ丸棒です。長さ(mm)200使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.9%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
フッ素樹脂網
アズワン¥18,900税込¥20,7901個翌々日出荷ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。 耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。 摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。
シリコマット
アズワン¥41,800~税込¥45,980~1枚当日出荷から10日以内出荷合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
ハイテックバッグエース
TGK(東京硝子器械)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか8日以内出荷融点160℃のPPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バッグです。仕様寸法:S(305×660)mm、M(405×660)mm、L(610×810)mm
透明ビニールシート t0.8×W915mm×5m
TGK(東京硝子器械)¥20,980税込¥23,0781枚9日以内出荷幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。厚さ×幅W(mm)0.8×915入数5m
透明ビニールシート t0.8×W915mm×4m
TGK(東京硝子器械)¥16,980税込¥18,6781枚9日以内出荷幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。厚さ×幅W(mm)0.8×915入数4m