絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 実験研究用素材

493件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミパイプ(Φ20X500mm) ナリカ

    アルミパイプ(Φ20X500mm)

    ナリカ
    3,100税込3,410
    1個
    4日以内出荷
  • アルミチャンネル(20X20X500mm) ナリカ

    アルミチャンネル(20X20X500mm)

    ナリカ
    2,600税込2,860
    1個
    4日以内出荷
  • アルニコ磁石 ナリカ

    アルニコ磁石

    ナリカ
    7,800税込8,580
    1個
    4日以内出荷
    付属品木箱、保磁鉄片仕様保磁鉄片:○、極性色分:○その他木箱種別丸 AM-150N材質アルニコ寸法(Φ×mm)10×150本数2本磁束密度150mT
  • 磁石反発実験器 ナリカ

    磁石反発実験器

    ナリカ
    4,500税込4,950
    1個
    9日以内出荷
    リング型のフェライト磁石を支柱に入れ、磁石同士が反発し、浮き上がるようすを観察する実験器です。支柱を台からはずし、横にしても実験できます。収納に便利なケース入り。
    セット内容強力フェライト磁石24個、大きさ:Φ23×Φ9(穴径)×5mm / 台:6個、発泡ウレタン製、大きさΦ70×15mm / 支柱:6本、木製、Φ8×180mm / シール:NS目印用、赤青各1シート / 透明プラスチックケース入り
  • NACF-SW規格袋 カウパック

    NACF-SW規格袋

    カウパック
    99,980税込109,978
    1ケース(1000枚)ほか
    7日以内出荷
    白印刷を施したを施したハイレトルト三方シール袋。ハイガスバリアのアルミ箔を使用し ています。
  • NHP規格袋 カウパック

    NHP規格袋

    カウパック
    29,980税込32,978
    1ケース(1000枚)ほか
    7日以内出荷
    真空・ボイル用耐熱90℃(30分)
    用途食品(肉類)
  • UVカットまもる君 コクゴ

    UVカットまもる君

    コクゴ
    41,980税込46,178
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    明るい光のもとでのびのび安心。透明フィルムで紫外線だけをシャットアウト。What’sUV(紫外線)UVのあれこれ。UV光が多い時期4月ぐらいから多くなり、6~8月をピークに10月ぐらいまでの時期に注意が必要です。1日の間では午前10時から午後3時までが最も注意が必要です。注意する場所太陽光の当たる場所全てといえますが、北から南に向かって強くなる傾向にあり、太陽が頭上に来るほど強くなります。また雪や砂、水などの反射しやすいものに囲まれた場所も要注意です。UV光の種類と人体への影響UV光には波長によってABCの3種類がありUV-Cは地表には届かず、UV-Bは皮膚や目に対して有害な波長で、UV-AはUV-B程ではないですが長時間浴びた場合健康はへの影響が懸念されています。UV光は体内でビタミンDをつくるのを助ける働きがありますが、1日に必要とされるビタミンDをつくるには15分程度UVを浴びなければ十分とされていますので、日光浴もほどほどにし大気浴をするというような意識をもたれることがおすすめです。陽に当たってしまう商品も対象人体への影響ばかりでなく、商品の色褪せの原因となります。
    寸法(mm)1370
  • PPSシート コクゴ

    PPSシート

    コクゴ
    118,800税込130,680
    1枚
    7日以内出荷
    線膨張係数が低く、吸水性も少ないため、寸法安定性に優れています。耐薬品性に非常に優れ、酢酸のような有機酸はもちろん、塩酸、硫酸のような無機の強酸にも耐えます。また、強アルカリにも侵されません。連続使用温度は220℃と高いが、ガラス転移点は90℃と低いため、高負荷で高温下の使用には注意が必要です。高強度、高剛性を有し、耐疲労性、耐クリープ性にも優れています。幅広い周波数帯域において安定した誘電率と誘電損失を示します。
  • PETシート コクゴ

    PETシート

    コクゴ
    62,980税込69,278
    1枚
    7日以内出荷
    圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。切削加工や溶接には適しますが、接着や曲げ加工には不向きです。
  • PEEKシート コクゴ

    PEEKシート

    コクゴ
    269,800税込296,780
    1枚
    7日以内出荷
    熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材。最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張リ・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いpH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消火性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。【用途】。機械的強度:自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品。耐熱性:スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品。耐薬品性:半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品。耐放射線性:原子力関連設備。電気絶縁性:半導体製造関連設備、絶縁材。寸法安定性:計測機器部品、各種精密部品。食品衛生:各種食品加工ライン。グレード:PK450。
  • PEIシート コクゴ

    PEIシート

    コクゴ
    139,800税込153,780
    1枚
    7日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐蝕性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。幅広い条件下で、安定し、優れた電気的特性を示します。
  • PTFEパンチングシート コクゴ

    PTFEパンチングシート

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1枚
    7日以内出荷
    PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)
    幅(mm)500厚さ(mm)0.5
  • チップ コクゴ

    チップ

    コクゴ
    3,098税込3,408
    1箱(1000本)ほか
    7日以内出荷
    仕様オートクレープ可
  • シリコマット コクゴ

    シリコマット

    コクゴ
    39,980税込43,978
    1枚
    7日以内出荷
    耐久性抜群の長寿命マット。 耐久性に優れ、使い方によっては5年以上の長期使用も可能です。高温に強く、瞬間300℃もOK。 180℃以下なら、初期物性の劣化はほとんどありません。スチームの抜けがスムーズ。 スチームがスムーズに抜け、かつバキューム効果を高めるための独特の構造になっています。生地を傷めない適度な弾力性。 柔らかいスポンジタイプで弾力性に富み、その柔らかさはいつまでも変わりません。硬度20~25°。あらゆる機種にマッチ。
    用途ランドリープレス機、縫製用プレス機、各種仕上げプレス機、立体プレス機、またはアイロン台などに幅広く使用できます。「シリコマット」は、耐熱性、耐候性、圧縮歪に優れ、しかも経時変化のきわめて少ないシリコーンゴムを、スポンジ成形加工したプレスマットです。長さ(mm)1200幅(mm)500
  • 軟質ポリエチレンシート コクゴ

    軟質ポリエチレンシート

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
  • ポリ規格袋 コクゴ

    ポリ規格袋

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1袋(1000枚)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)0.1寸法(mm)125×200
  • シリカテープ 三商

    シリカテープ

    三商
    68,980税込75,878
    1個(50m)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。柔軟で使いやすく加工にも優れています。耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。耐熱温度:1000℃
    厚さ(mm)2長さ(m)50
  • アルミナテープ 三商

    アルミナテープ

    三商
    42,980税込47,278
    1個(10m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性に優れています。電気絶縁性もあります。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
    長さ(m)10
  • ポリ規格袋 特大 三商

    ポリ規格袋 特大

    三商
    14,980税込16,478
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    PE製。
    寸法(mm)300×500
  • ポリ規格袋No.106 三商

    ポリ規格袋No.106

    三商
    9,898税込10,888
    1セット(1000個)
    4日以内出荷
    PE製。
    寸法(mm)250×380
  • ポリ規格袋No.105 三商

    ポリ規格袋No.105

    三商
    6,498税込7,148
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    PE製。
    寸法(mm)200×300
  • ポリ規格袋No.104 三商

    ポリ規格袋No.104

    三商
    4,198税込4,618
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    PE製。
    寸法(mm)150×250
  • ポリ規格袋No.103 三商

    ポリ規格袋No.103

    三商
    3,698税込4,068
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    PE製。
    寸法(mm)100×230
  • ポリ規格袋No.102 三商

    ポリ規格袋No.102

    三商
    3,500税込3,850
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    PE製。
    寸法(mm)100×180
  • ポリ規格袋No.101 三商

    ポリ規格袋No.101

    三商
    2,698税込2,968
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    PE製。
    寸法(mm)80×150
  • ポリ規格袋 No.21 三商

    ポリ規格袋 No.21

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    PE製。
    寸法(mm)500×700
  • ポリ規格袋 No.20 三商

    ポリ規格袋 No.20

    三商
    18,980税込20,878
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    PE製。
    寸法(mm)460×600
  • ポリ規格袋 No.18 三商

    ポリ規格袋 No.18

    三商
    17,980税込19,778
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    PE製。
  • ポリ規格袋 No.14 三商

    ポリ規格袋 No.14

    三商
    13,980税込15,378
    1セット(1000個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PE製。
  • ポリ規格袋 No.13 三商

    ポリ規格袋 No.13

    三商
    12,980税込14,278
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    PE製。
  • ポリ規格袋 No.12 三商

    ポリ規格袋 No.12

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    PE製。
  • ポリ規格袋 No.11 三商

    ポリ規格袋 No.11

    三商
    9,298税込10,228
    1セット(1000個)ほか
    6日以内出荷
    PE製。
  • ポリ規格袋 No.8 三商

    ポリ規格袋 No.8

    三商
    4,598税込5,058
    1セット(1000個)ほか
    6日以内出荷
    PE製。
  • ポリ規格袋 No.7 三商

    ポリ規格袋 No.7

    三商
    3,898税込4,288
    1セット(1000個)ほか
    6日以内出荷
    PE製。
  • ポリ規格袋 No.6 三商

    ポリ規格袋 No.6

    三商
    10,980税込12,078
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    PE製。
  • ポリ規格袋 No.2 三商

    ポリ規格袋 No.2

    三商
    4,698税込5,168
    1セット(2000個)ほか
    6日以内出荷
    PE製。
  • ポリ規格袋 No.1 三商

    ポリ規格袋 No.1

    三商
    4,298税込4,728
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    PE製。
  • アルミ粘着シート 三商

    アルミ粘着シート

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    表面は厚さ約0.025mmのFEP製のフィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。必要に応じて簡単にカットでき、切断後は台紙を剥がして貼り付け可能。
    寸法(cm)63.5×450耐熱温度(℃)10~204保管環境+21℃、50%rh
  • ポリ袋 No.4 三商

    ポリ袋 No.4

    三商
    419税込461
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90×170×0.03
実験研究用素材