絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 実験研究用素材

2,758件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 窒化珪素板 Si3N4シリーズ アズワン

    窒化珪素板 Si3N4シリーズ

    アズワン
    54,500税込59,950
    1枚
    6日以内出荷
    高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
    仕様●サイズ:Φ30×1.0tmmアズワン品番67-2986-66
  • 高純度99%銀ワイヤ タツタ電線

    高純度99%銀ワイヤ

    タツタ電線
    22,980税込25,278
    1巻(50m)ほか
    9日以内出荷から16日以内出荷
    高純度99%銀ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
    用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ エスコ

    ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ

    エスコ
    3,910税込4,301
    1本
    翌日出荷
    仕様●外径(mm):6●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨
  • ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ アズワン

    ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ

    アズワン
    31,900税込35,090
    1枚
    48日以内出荷
    ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。電気絶縁。高周波絶縁。白色
    仕様●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×5mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃アズワン品番67-2183-03
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    2,630税込2,893
    1セット(4本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-28
  • 湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業

    湿式濾過用濾布 PPシリーズ

    中尾フィルター工業
    24,980税込27,478
    1巻
    8日以内出荷から24日以内出荷
    ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
  • 黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材) アズワン

    黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材)

    アズワン
    33,300税込36,630
    1個
    33日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    仕様●縦×横×高さ(mm):100×100×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-77
  • 黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材) アズワン

    黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)

    アズワン
    6,660税込7,326
    1個
    23日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    仕様●直径×長さ(mm):Φ4×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-64
  • 銅メッシュ アズワン

    銅メッシュ

    アズワン
    12,400税込13,640
    1枚
    8日以内出荷
    平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
    仕様●材質:銅●メッシュ:10●線径:0.45mm●織り方:平織●目開き:2.09mm●空間率:67.7%寸法(mm)910×1000厚さ(μm)900アズワン品番67-2482-55
  • 石英管 (長さ1200mm) アズワン

    石英管 (長さ1200mm)

    アズワン
    15,100税込16,610
    1本
    28日以内出荷
    仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):8●材質:石英ガラス●端面:切放し厚さ(mm)2アズワン品番65-8741-17
  • テフロンメッシュ TEFシリーズ tantore

    テフロンメッシュ TEFシリーズ

    tantore
    35,980税込39,578
    1枚
    7日以内出荷
    耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    仕様●目開き(μ):2140●メッシュ:10●線径(μ):400●開口率:71%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本厚さ(μm)750アズワン品番67-2387-06
  • マットルミラー188(片面) きもと

    マットルミラー188(片面)

    きもと
    7,898税込8,688
    1袋(10枚)
    7日以内出荷
    ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
    仕様●表面粗さ:0.7μ±0.3厚さ(μm)188アズワン品番67-2538-86
  • 光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100MXEシリーズ きもと

    光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100MXEシリーズ

    きもと
    19,980税込21,978
    1袋(10枚)
    7日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    仕様●HAZE:88.0%●全光線透過率:99.0%厚さ(μm)115アズワン品番67-2538-74
  • 石英管 (長さ1200mm) アズワン

    石英管 (長さ1200mm)

    アズワン
    26,700税込29,370
    1本
    28日以内出荷
    仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):26●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放しアズワン品番65-8741-21
  • 機能性マットフィルム ケミカルマット  100μm 75PBAシリーズ きもと

    機能性マットフィルム ケミカルマット 100μm 75PBAシリーズ

    きもと
    10,980税込12,078
    1袋(10枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:87.0%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):83.0%
  • 銅メッシュ アズワン

    銅メッシュ

    アズワン
    17,400税込19,140
    1枚
    8日以内出荷から13日以内出荷
    平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
  • テフロンメッシュ TEFシリーズ tantore

    テフロンメッシュ TEFシリーズ

    tantore
    29,980税込32,978
    1枚
    5日以内出荷
    耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    仕様●目開き(μ):647●メッシュ:30●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):390●開口率:58%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-11
  • EMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズ メディカル・エイド

    EMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズ

    メディカル・エイド
    899,800税込989,780
    1個
    47日以内出荷
    メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。完成形の状態で送付します。マグネット式のドアは開閉がワンタッチ(特許取得)。目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる。
  • EMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ メディカル・エイド

    EMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ

    メディカル・エイド
    539,800税込593,780
    1個
    47日以内出荷
    メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。高耐久!折りたたみを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※通常のシールド素材は折り畳むと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。組立設置が約1
  • 電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ メディカル・エイド

    電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ

    メディカル・エイド
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影
  • EMCシート EMCSTシリーズ メディカル・エイド

    EMCシート EMCSTシリーズ

    メディカル・エイド
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影
  • アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカル

    アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ

    三菱ケミカル
    7,898税込8,688
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
  • 桧加工材 9×15 HIシリーズ ナイス

    桧加工材 9×15 HIシリーズ

    ナイス
    419税込461
    1本
    当日出荷
    淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐朽性に富んだ素材です。表面をプレーナー加工を施し、滑らかな手触りです。DIY木材として。
    仕様●幅(mm):15●厚さ(mm):9●長さ(m):1.82●材質/仕上:桧●注意:製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。●天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承下さい。●原産国:日本●コード番号:406-4448アズワン品番67-2321-37
  • ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ アズワン

    ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ

    アズワン
    29,900税込32,890
    1枚
    48日以内出荷
    ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。電気絶縁。高周波絶縁。白色
    仕様●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×3mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃アズワン品番67-2183-02
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻

    中興化成工業
    42,980税込47,278
    1巻
    7日以内出荷から48日以内出荷
    通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)350μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)350μm

    アズワン
    7,800税込8,580
    1巻
    10日以内出荷
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)250μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)250μm

    アズワン
    8,010税込8,811
    1巻
    10日以内出荷
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)188μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)188μm

    アズワン
    6,040税込6,644
    1巻
    10日以内出荷
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)125μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)125μm

    アズワン
    5,900税込6,490
    1巻
    10日以内出荷
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)38μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)38μm

    アズワン
    4,980税込5,478
    1巻
    10日以内出荷
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)25μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)25μm

    アズワン
    4,620税込5,082
    1巻
    10日以内出荷
  • PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ フロンケミカル

    PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ

    フロンケミカル
    46,980税込51,678
    1枚
    8日以内出荷
    PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
  • 炭素棒 10本入 アズワン

    炭素棒 10本入

    アズワン
    7,770税込8,547
    1個(10本)
    当日出荷
    実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
    仕様●直径×長さ(mm):Φ3×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-80
  • 黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材) アズワン

    黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材)

    アズワン
    22,200税込24,420
    1個
    33日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    仕様●縦×横×高さ(mm):50×50×50●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-76
  • 湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業

    湿式濾過用濾布 PPシリーズ

    中尾フィルター工業
    14,980税込16,478
    1巻
    8日以内出荷
    ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
    仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:綾織●厚さ:1mm●質量:490g/m2●通気性:8cm3/cm2・sec
  • 極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン

    極細アクリルパイプ PMMAシリーズ

    アズワン
    2,416税込2,658
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    3,830税込4,213
    1セット(8本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
  • 湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業

    湿式濾過用濾布 PPシリーズ

    中尾フィルター工業
    19,980税込21,978
    1巻
    16日以内出荷
    ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
    仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:二重織●厚さ:0.5mm●質量:280g/m2●通気性:0.3以下cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-68
  • 光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100SXEシリーズ きもと

    光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100SXEシリーズ

    きもと
    9,998税込10,998
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    仕様●厚さ:115μm●HAZE:90.0%●全光線透過率:99.0%アズワン品番67-2538-76
実験研究用素材