カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験研究用素材
- アルミ箔/フィルム(120)
- 実験研究用袋類(120)
- 実験研究用フィルムシート(109)
- 実験研究用樹脂板(721)
- 実験研究用金属板(185)
- 実験研究用ガラス板(93)
- 実験研究用セラミック板(20)
- 実験研究用シリコンゴムシート(284)
- 実験研究用網/ネット(433)
- 実験研究用クロスシート(105)
- 実験研究用パイプ/丸棒(149)
- 実験研究用ゴムスポンジ紐(35)
- 実験研究用ガラス管・樹脂管(53)
- 実験研究用ウール(7)
- 実験研究用球(7)
- 実験研究用線材(13)
- 実験研究用その他材料(114)
- 実験研究用フェライト磁石(62)
- 実験研究用ネオジム磁石(191)
- 実験研究用アルニコ磁石(13)
- 実験研究用サマコバ磁石(30)
- 実験研究用素材
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- Merck(メルクミリポア)(46)
- tantore(595)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- WAKI(和気産業)(23)
- きもと(31)
- アズワン(835)
- エスコ(38)
- エンズィンガー・ジャパン(30)
- ケニス(71)
- コクゴ(24)
- ナリカ(26)
- ニチアス(57)
- フロンケミカル(31)
- 三商(82)
- 中興化成工業(27)
- 二六製作所(144)
- 入間川ゴム(112)
- 日光化成(28)
- 日東樹脂工業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

サマコバ磁石 丸型 2-17系
二六製作所¥4,998~税込¥5,498~1個(20個)ほか6日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
パラフィルムディスペンサー
Thermo Scientific Nalgene¥17,980税込¥19,7781個32日以内出荷約100mmパラフィルムは1個、約50mmパラフィルムは2個収納可能仕様●材質:アクリル●サイズL×W×H(mm):152×121×152●※パラフィルムをカットするためのカッターなどは付属していません。取り出したパラフィルムはハサミなどで切ってご使用ください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-38
検体輸送用吸収材
DGM¥219,800税込¥241,7801箱(50袋×100枚)4日以内出荷検体輸送、感染性物質輸送の際の吸収材として使用できます。医療、理化学関連で、液体を吸収する必要がある場合に吸収材として使用できます。結露などの水滴吸収など様々な場面で活用できます。不織布袋に吸収ポリマーが入っている商品です。ポリマーを取り出さず、不織布袋のまま使用してください。仕様サイズ:140×65mm 吸収力:約70mL 入数:1箱(100枚入×50袋)アズワン品番65-3420-93
異方ロープマグネット
WAKI(和気産業)¥799~税込¥879~1個翌々日出荷柔軟性があり自由な長さにカットできる。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。等方性マグネットシートに比べ磁力が強力です。用途教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等材質異方性ラバー磁石長さ(mm)1000厚さ(mm)1.5吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.11
シリコンコーティングマグネット
WAKI(和気産業)¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷ビスで固定して使用できる。強く締めても割れない。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)3.5吸着力(N/cm2)11.77
パラフィルム PMシリーズ
Amcor(アムコア)¥123,552税込¥135,9071箱(24個)翌々日出荷伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。アズワン品番6-711-52
ナイロンメッシュ 長さ1m PAシリーズ 出荷前点検検査書付
くればぁ¥27,980~税込¥30,778~1枚7日以内出荷点検検査書付き商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。校正証明書点検・検査書
ナイロンメッシュ 長さ1m PAシリーズ 出荷前点検検査書付
くればぁ¥29,980~税込¥32,978~1枚7日以内出荷点検検査書付き商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。校正証明書点検・検査書
ポリエステルメッシュ 長さ1m PETシリーズ 出荷前点検検査書付
くればぁ¥27,980~税込¥30,778~1枚7日以内出荷点検検査書付き商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。耐熱温度が(-75~+150℃)と幅広いです。伸び縮みが少ないです。校正証明書点検・検査書
検視管
フルード工業¥94,980~税込¥104,478~1個33日以内出荷特殊焼鈍処理した硬質ガラスを使用。傷がつきにくく割れにくい、最高級品です。標準品でも使用耐圧0.1MPa。配管から本体を外さずに、ガラス部を交換できます。用途配管内部の流体の流れ等の目視確認用、シュート・ノズル内の確認用等。フランジJIS5K相当耐熱温度(℃)60材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)125
スーパーファブリックHGF-500-6 0.13tX1000角
中興化成工業¥19,632~税込¥21,595~1枚7日以内出荷から20日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。FGFシリーズに比べ、非粘着性・滑り特性・耐浸透性・耐久性を向上させています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
スーパーファブリックHGF-500-3 0.09tX1000角
中興化成工業¥13,980~税込¥15,378~1枚7日以内出荷から15日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。FGFシリーズに比べ、非粘着性・滑り特性・耐浸透性・耐久性を向上させています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
ファブリックFGF-400-8 0.16tX1000角
中興化成工業¥15,068~税込¥16,575~1枚翌々日出荷から7日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
ファブリックFGF-400-6 0.115tX1000角
中興化成工業¥12,980~税込¥14,278~1枚3日以内出荷から7日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
ファブリックFGF-400-3 0.075tX1000角
中興化成工業¥8,227~税込¥9,050~1枚翌々日出荷から7日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
ファブリックFGF-300-8 0.155tX1000角
中興化成工業¥12,316~税込¥13,548~1枚翌々日出荷から7日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
ファブリックFGF-300-6 0.11tX1000角
中興化成工業¥9,583~税込¥10,541~1枚4日以内出荷から7日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
ファブリックFGF-300-3 0.07tX1000角
中興化成工業¥6,998~税込¥7,698~1枚5日以内出荷から7日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
ファブリックFGB-500-10 0.245tX1000角
中興化成工業¥30,116~税込¥33,128~1枚翌々日出荷から7日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。帯電防止タイプです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。静電気を嫌う用途。
フッ素樹脂繊維シート トミーファイレック
アズワン¥42,980~税込¥47,278~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ノーバインダーで-120~+260℃の広範囲にわたり安定で連続使用可能です(短時間では300℃まで使用可能)。材質PTFE
透視性電磁波シールドメッシュ 透視袋
アズワン¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷から8日以内出荷性能(素材シール)50dB(100MHz)、60dB(1GHz)材質ポリエステル・銅・ニッケル
光学ガラス板 BK-7両面研磨品
アズワン¥68,980~税込¥75,878~1箱(10枚)ほか29日以内出荷から40日以内出荷比重2.52屈折率nd=1.51633、ne=1.518251徐冷点(℃)547歪点(℃)511
光学ガラス板 BK-7両面研磨品
アズワン¥85,980~税込¥94,578~1箱(10枚)ほか30日以内出荷から40日以内出荷厚さ(mm)0.7比重2.52屈折率nd=1.51633、ne=1.518251徐冷点(℃)547歪点(℃)511
ポリエステルメッシュ
tantore¥8,798税込¥9,6781枚7日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ポリエステル幅(mm)960メッシュ17定尺(m)30(それ以上はご相談ください。)目開き1000アズワン品番4-2404-39開口率(%)44
検体輸送バッグ・カラーコード 1000枚入 MGTZ69シリーズ
Minigrip¥19,980税込¥21,9781箱(1000枚)当日出荷から10日以内出荷検体を色別で管理する際に便利です。 再利用防止のミシン目付きです。材質LDPEサイズ(mm)152×229
検体輸送バッグ・再利用防止 1000枚入 UF95シリーズ
Minigrip¥42,980税込¥47,2781箱(1000枚)10日以内出荷一度閉じると、破らない限り開けることができません。 再利用防止のミシン目付きです。 パッドが付いており、液体物の漏れを吸収します。材質LDPEサイズ(mm)152×254アズワン品番4-5040-02
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ
アズワン¥4,790~税込¥5,269~1袋(50枚)当日出荷から10日以内出荷生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE滅菌済チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
ワークステーション 実験マット
Heathrow Scientific¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から10日以内出荷表面のグリッドで、チューブ等の整列が可能です。 両面が使用でき、裏面はグリッドなしです。 縁にエッジがあり、液体がこぼれてもマットの外に流れにくい構造です。材質シリコーンゴム寸法(mm)305×379×2耐熱温度(℃)200
多層カーボンナノチューブフレーク F02シリーズ
アズワン¥13,400~税込¥14,740~1個8日以内出荷から15日以内出荷高純度のカーボンナノチューブが凝集した状態の製品です。直径(Φmm)(カーボンナノチューブ)10~40内容量(g)1純度(%)95%以上
ABパウチ ABPシリーズ
エルメックス¥47,999税込¥52,7991ケース3日以内出荷クロストリジウム属菌検査用パウチです。 クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。 同一サンプルを8倍量(n=8)用いて検査する際に使用します。材質PET38、LLDPE20サイズ190×260mm容量200mL厚さ(μm)58アズワン品番64-8070-45内径(mm)180mm
ABパウチ ABPシリーズ
エルメックス¥23,999税込¥26,3991ケース当日出荷クロストリジウム属菌検査用パウチです。 クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。材質PET38、LLDPE20サイズ100×195mm容量25mL厚さ(μm)58アズワン品番64-8070-44内径(mm)90mm