絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 実験研究用素材

2,864件中 1,601~1,640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻

    中興化成工業
    ¥529,800税込¥582,780
    1巻
    48日以内出荷
    。通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
    仕様●サイズ:100mm×100m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPaアズワン品番65-9966-78
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻

    中興化成工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻
    7日以内出荷から48日以内出荷
    。通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)38μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)38μm

    アズワン
    ¥4,840~税込¥5,324~
    1巻
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • ポリウレタンシート(5枚)300x300mm EA997XDシリーズ エスコ

    ポリウレタンシート(5枚)300x300mm EA997XDシリーズ

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    。入数は5枚入りです。
    仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):20●材質:ポリウレタン●発泡倍率:約64倍(相当品)●色:グレー
  • ゴム板 EA997XCシリーズ エスコ

    ゴム板 EA997XCシリーズ

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1枚
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●角型
  • ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ エスコ

    ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ

    エスコ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業

    湿式濾過用濾布 PPシリーズ

    中尾フィルター工業
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1巻
    8日以内出荷から10日以内出荷
    。ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
  • ステンレス金網 アズワン

    ステンレス金網

    アズワン
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    。ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
  • 極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン

    極細アクリルパイプ PMMAシリーズ

    アズワン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:18×14mmアズワン品番65-8296-64
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    ¥879~税込¥967~
    1セット(4本)
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    ¥3,610~税込¥3,971~
    1セット(8本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
  • ナフロン(R)シート (PTFE) ニチアス

    ナフロン(R)シート (PTFE)

    ニチアス
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    7日以内出荷
    ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。
    仕様●サイズ(mm):500×500●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R))アズワン品番67-2190-97
  • 湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業

    湿式濾過用濾布 PPシリーズ

    中尾フィルター工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻
    10日以内出荷
    ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
    仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-74
  • 電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ 竹内工業

    電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ

    竹内工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1袋(1枚)
    6日以内出荷
    初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
    仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●厚み(mm):0.3●サイズ(mm):210×297●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無しアズワン品番67-0324-57
  • PEEKフィルム 東レプラスチック精工

    PEEKフィルム

    東レプラスチック精工
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚
    当日出荷
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。
    仕様●厚み:0.3mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-93
  • ファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズ ニチアス

    ファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズ

    ニチアス
    ¥75,980税込¥83,578
    1巻
    7日以内出荷
    アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
    仕様●太さ:25mm●長さ:30m●被覆材:ガラスヤーン●被覆材の最高耐熱温度:550℃アズワン品番67-2190-49
  • ステンレス金網 アズワン

    ステンレス金網

    アズワン
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
    仕様●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:60●線径:Φ0.14●目開き0.283mmアズワン品番65-9033-70
  • 炭化珪素板 SiCシリーズ アズワン

    炭化珪素板 SiCシリーズ

    アズワン
    ¥72,700税込¥79,970
    1枚
    5日以内出荷
    高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。
    仕様●サイズ:50×50×1mmアズワン品番67-2986-62
  • EMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズ メディカル・エイド

    EMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズ

    メディカル・エイド
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    47日以内出荷
    メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。完成形の状態で送付します。マグネット式のドアは開閉がワンタッチ(特許取得)。目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
    仕様●サイズ:巾1000mm×奥行1000mm×高さ600mm●ネット枚数:3重(シールド性能45dB)●重量:約7.5kg●本体基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●床面&シームトリミング:導電布(銅ニッケルコーティング)●フレーム:アルミフレーム●マグネット封止:ステンレス板+ネオジウム●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2386-05
  • 極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン

    極細アクリルパイプ PMMAシリーズ

    アズワン
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    当日出荷
    仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:12×9mmアズワン品番65-8296-56
  • 石英管 (長さ1200mm) アズワン

    石英管 (長さ1200mm)

    アズワン
    ¥127,000税込¥139,700
    1本
    28日以内出荷
    仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):55●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放しアズワン品番65-8741-27
  • 黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材) アズワン

    黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材)

    アズワン
    ¥55,500税込¥61,050
    1個
    33日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    仕様●縦×横×高さ(mm):150×150×150●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-78
  • テフロンメッシュ TEFシリーズ tantore

    テフロンメッシュ TEFシリーズ

    tantore
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    7日以内出荷
    耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    仕様●目開き(μ):358●メッシュ:50●線径(μ):150●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):310●開口率:50%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-09
  • 銅メッシュ アズワン

    銅メッシュ

    アズワン
    ¥13,900税込¥15,290
    1枚
    8日以内出荷
    平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
    仕様●材質:銅●メッシュ:5●線径:0.7mm●織り方:平織●目開き:4.38mm●空間率:23.4%●厚み:1.4mm●サイズ:910mm×1mアズワン品番67-2482-52
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    ¥7,450税込¥8,195
    1セット(4本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-30
  • ファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズ ニチアス

    ファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズ

    ニチアス
    ¥539,800税込¥593,780
    1巻
    7日以内出荷
    アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
    仕様●太さ:100mm●長さ:10m●被覆材:ガラスヤーン●被覆材の最高耐熱温度:550℃アズワン品番67-2190-56
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(8本)
    当日出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入りアズワン品番65-8294-15
  • 石英管 (長さ1200mm) アズワン

    石英管 (長さ1200mm)

    アズワン
    ¥54,500税込¥59,950
    1本
    28日以内出荷
    仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):43●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放しアズワン品番65-8741-23
  • 機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズ きもと

    機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズ

    きもと
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(10枚)
    7日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    仕様●厚さ:97μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.0%●分光線透過率(600nm):44.5%アズワン品番67-2538-64
  • テフロンメッシュ TEFシリーズ tantore

    テフロンメッシュ TEFシリーズ

    tantore
    ¥35,980税込¥39,578
    1枚
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    仕様●目開き(μ):243●メッシュ:70●線径(μ):120●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):245●開口率:45%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-07
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    ¥35,100税込¥38,610
    1セット(8本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入りアズワン品番65-8294-55
  • EMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズ メディカル・エイド

    EMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズ

    メディカル・エイド
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    47日以内出荷
    メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。完成形の状態で送付します。マグネット式のドアは開閉がワンタッチ(特許取得)。目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
    仕様●サイズ:巾1000mm×奥行1000mm×高さ1000mm●ネット枚数:3重(シールド性能45dB)●重量:約9.5kg●本体基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●床面&シームトリミング:導電布(銅ニッケルコーティング)●フレーム:アルミフレーム●マグネット封止:ステンレス板+ネオジウム●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2386-08
  • 光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100SXEシリーズ きもと

    光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100SXEシリーズ

    きもと
    ¥62,980税込¥69,278
    1巻(10m)
    17日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    仕様●厚さ:115μm●HAZE:90.0%●全光線透過率:99.0%アズワン品番67-2538-78
  • 機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズ きもと

    機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズ

    きもと
    ¥67,980税込¥74,778
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    仕様●厚さ:97μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.0%●分光線透過率(600nm):44.5%アズワン品番67-2538-66
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    ¥56,600税込¥62,260
    1セット(8本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入りアズワン品番65-8294-59
  • テフロンメッシュ TEFシリーズ tantore

    テフロンメッシュ TEFシリーズ

    tantore
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    5日以内出荷
    耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    仕様●目開き(μ):435●メッシュ:40●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):400●開口率:47%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-10
  • ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ アズワン

    ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ

    アズワン
    ¥33,900税込¥37,290
    1枚
    48日以内出荷
    ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。電気絶縁。高周波絶縁。白色
    仕様●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×7mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃アズワン品番67-2183-04
  • EMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ メディカル・エイド

    EMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ

    メディカル・エイド
    ¥879,800税込¥967,780
    1個
    47日以内出荷
    メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。高耐久!折りたたみを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※通常のシールド素材は折り畳むと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。組立設置が約15分で完了でき持ち運びや宅配も可能。複数の開発部署や別の作業所で使いまわしができる。目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
    仕様●サイズ:巾1000mm×奥行1000mm×高さ600mm●ネット枚数:2重(シールド性能32dB)●重量:約7kg●本体基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●床面&シームトリミング:導電布(銅ニッケルコーティング)●フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼管に高機能プラスティックを密着被覆●ファスナー封止:シールドファスナー●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-94
  • マットルミラー188(片面) きもと

    マットルミラー188(片面)

    きもと
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(10m)
    17日以内出荷
    ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
    仕様●厚さ:188μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-87
  • 電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ メディカル・エイド

    電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ

    メディカル・エイド
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い。ゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい。未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
    仕様●サイズ:横(開口部)32cm×縦45cm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約10g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●封止ベルトが付属されています。●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-71
実験研究用素材