絞り込み
足長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスろ過器 165G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 165G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1500足長(mm)180足外径(Φmm)24ろ過板直径(Φmm)145
  • ガラスろ過器 151G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 151G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1200足長(mm)150足外径(Φmm)22ろ過板直径(Φmm)130
  • ブフナロート用 目皿網 Kartell(カルテル)

    ブフナロート用 目皿網

    Kartell(カルテル)
    3,198税込3,518
    1ケース(10枚)
    3日以内出荷
    ブフナーロートに適合します。ろ紙を固定するために使用します。これにより、ロートの穴の詰まりを避けることができます。
  • ブフナーロート用TF目皿板 SIBATA(柴田科学)

    ブフナーロート用TF目皿板

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
  • ガラスろ過器るつぼ形 1G SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器るつぼ形 1G

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
    用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。 液体のろ過用
  • 卓上ろ過機ユビカ 日本フイルター

    卓上ろ過機ユビカ

    日本フイルター
    139,800税込153,780
    1台
    9日以内出荷
    100Vコンセント付きで、すぐに使えるコンパクトな「ポンプ一体型卓上ろ過機」です。テストプラント・パイロットプラントに適しています。フィルター部の取り外しが可能で材質変更により、様々な液体のろ過に対応できます。
    用途実験室・テストプラント・パイロットプラント用ろ過機に。酸・アルカリ薬品、めっき液の小流量ろ過に。付属品フート弁、接続用配管、呼び水ユニット、エアー抜きホースセット内容エアー抜き(通気)コック、ドレンコック幅(mm)150高さ(mm)455奥行(mm)185流量(L/h)(目安)900流量(L/min)【ろ過】15推奨流量(L/min)~15適合フィルターCWシリーズ、ECシリーズ、FSGシリーズ、YCCシリーズなど125mmタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 減圧ろ過システム用器具 減圧容器 アドバンテック

    減圧ろ過システム用器具 減圧容器

    アドバンテック
    199,800税込219,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    仕様●オートクレーブ:不可●ろ液受器:2000mL三角フラスコ専用材質吸引鐘/硬質ガラス ベースプレート/PP 防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール Oリング/シリコーン寸法(mm)238Φ×360接続IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm
  • 吸引ろ過ポンプ Merck(メルクミリポア)

    吸引ろ過ポンプ

    Merck(メルクミリポア)
    299,800税込329,780
    1個(1個)
    欠品中
    液体・気体いずれの取り扱いも可能なポンプです。液体はポンプ内を通って送液されるため、従来品では不可欠であった廃液容器(トラップフラスコ)を使用する必要がありません。
    仕様チューブ接続形式:内径約10mmチューブ用ホースバルブ寸法(mm)196×168×222質量(kg)1.9流量(L/min)(水道水)3.8~4.0
  • ろ過リング さくらサイエンス

    ろ過リング

    さくらサイエンス
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    白色シリコーンゴム使用で気密性が高く耐薬品性があります。寸法の異なるグラスフィルターやロート等にろ過リング1ケで共用できます。
    材質シリコン
  • パッキン 吸引鐘 2000mL用 SIBATA(柴田科学)

    パッキン 吸引鐘 2000mL用

    SIBATA(柴田科学)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    減圧容器(吸引鐘)に使用する2000mL用のスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とガラス板を組み合わせて使用します。シリコン製です。
    厚さ(mm)2
  • ガラス板 吸引鐘 2000mL用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス板 吸引鐘 2000mL用

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    2000mL用減圧容器(吸引鐘)に使用するスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とパッキンを組み合わせて使用します。
    厚さ(mm)8
  • 吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用 SIBATA(柴田科学)

    吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から93日以内出荷
    減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。
  • ブフナーロート(磁製) レオナ

    ブフナーロート(磁製)

    レオナ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    材質容量(mL)4500全高(mm)350口径(Φmm)248適合ろ紙Φ(mm)240
  • 桐山ロート  透明摺合せ恒温ジャケット付 桐山製作所

    桐山ロート 透明摺合せ恒温ジャケット付

    桐山製作所
    68,980税込75,878
    1個
    10日以内出荷
    熱媒を循環させることにより常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
    仕様足(TS):19/28容量(mL)130適合ろ紙Φ(mm)55ノズル外径(Φmm)12
  • 桐山ロート  恒温ジャケット付 桐山製作所

    桐山ロート 恒温ジャケット付

    桐山製作所
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    熱媒を循環させることにより常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
    容量(mL)130適合ろ紙Φ(mm)55ノズル外径(Φmm)12
  • 濾液容器 桐山製作所

    濾液容器

    桐山製作所
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    吸引鐘と合わせてお使い下さい。
  • 濾過鐘 三商

    濾過鐘

    三商
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
  • アクリル製濾過容器 三商

    アクリル製濾過容器

    三商
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    フィルターホルダーやブフナロートを使用した吸引濾過に。フタをはずしてクリーニングが容易です。
    外径×高さH(Φmm×mm)150×220有効内寸(mm)Φ130×180ノズル外径(Φmm)7上部径(Φmm)30
  • 濾過鐘・穴鐘用ガラス板 三商

    濾過鐘・穴鐘用ガラス板

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)10
  • 濾過鐘 三商

    濾過鐘

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    チューブの脱着が容易に安全に行なえます。耐久性の高い一級硬質硝子製。
    ゴム栓(No.)13ノズルPFAキャップPPS首下長(mm)200ノズル外径(Φmm)8OリングFEPフランジ外径(Φmm)下部:170胴内径(mm)140枝管GL-14
  • 濾過瓶 三商

    濾過瓶

    三商
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    材質硬質ガラス容量(mL)3000ゴム栓(No.)13~14口内径(Φmm)36ノズル外径(Φmm)13.5
  • 濾過瓶 三商

    濾過瓶

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    チューブの脱着が容易に安全に行なえます。
    ねじ規格GL-14ノズルPFAキャップPPSノズル外径(Φmm)8OリングFEP
  • 濾過瓶 アズワン

    濾過瓶

    アズワン
    27,423税込30,165
    1個
    翌々日出荷
    仕様吸引口(外径)(mm):約Φ11材質硼珪酸ガラス3.3
  • ブフナーロート ガラス目皿板封じ込み形 DURAN

    ブフナーロート ガラス目皿板封じ込み形

    DURAN
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●ガラス細孔目皿が本体に溶接されているロートです。●ろ過フィルターもガラス製のため、PTFE製目皿板が使用できない溶媒にも対応可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用

    SIBATA(柴田科学)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2内径(Φmm)30足長(mm)50足外径(Φmm)5ろ過板直径(Φmm)10
  • ガラスろ過器 54G ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 54G ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
    材質ほうけい酸ガラス型式54GP250容量(mL)70内径(Φmm)75ポアサイズ(μm)160~250足長(mm)90足外径(Φmm)9フィルター穴径(μm)160~250ろ過板直径(Φmm)32
  • ガラスろ過器 52G ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 52G ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)40内径(Φmm)60足長(mm)75足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)23
  • ガラスろ過器 51G ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 51G ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ろ過板直径がΦ18mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)15内径(Φmm)45足長(mm)60足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)18
  • ガラスろ過器 26G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 26G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)750足長(mm)135足外径(Φmm)18ろ過板直径(Φmm)110
  • ガラスろ過器 25G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 25G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)450足長(mm)120足外径(Φmm)16ろ過板直径(Φmm)90
  • 共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式

    SIBATA(柴田科学)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)30高さ(mm)78摺合せ29/17
  • ガラスろ過器 2G るつぼ形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 2G るつぼ形

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1箱(3個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
  • ガラスろ過器(アリン氏管型) アズワン

    ガラスろ過器(アリン氏管型)

    アズワン
    7,623税込8,385
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス寸法(mm)Φ7×80(外径×足長)容量(mL)30フィルター直径(Φmm)20
  • ミリフレックスプラス用 オプション Merck(メルクミリポア)

    ミリフレックスプラス用 オプション

    Merck(メルクミリポア)
    50,980税込56,078
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    小型の吸引ポンプ「ミリフレックスプラス」用のオプション品です。
  • ガラスろ過器ブフナロート形 TGK(東京硝子器械)

    ガラスろ過器ブフナロート形

    TGK(東京硝子器械)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    材質ガラススペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
  • ガラスろ過器 ブフナーロート型 TGK(東京硝子器械)

    ガラスろ過器 ブフナーロート型

    TGK(東京硝子器械)
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    材質ガラススペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
  • 濾過テスト装置 ADVANTEC

    濾過テスト装置

    ADVANTEC
    739,800税込813,780
    1個
    41日以内出荷
    フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。
    形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷
    液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リスクを低減します。カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要です。 。フィルターハウジング洗浄用の溶剤が不要であり、ガスケット交換も不要のため経済的です。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。材質本体:ステンレス(SUS304)接続口径1Sヘルール外径(mm)182RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸引びん(ろ過びん) ナリカ

    吸引びん(ろ過びん)

    ナリカ
    3,400税込3,740
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    吸引ろ過装置の補充部品です。
  • 吸引ろうと(ブフナー型) ナリカ

    吸引ろうと(ブフナー型)

    ナリカ
    7,200税込7,920
    1個
    4日以内出荷
ろ過器/ブフナロート