461件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ10 アズワン

    PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ10

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002958アズワン品番67-4865-24
  • PFA三方バルブ装置用 Φ8xR1/4 アズワン

    PFA三方バルブ装置用 Φ8xR1/4

    アズワン
    32,400税込35,640
    1個
    23日以内出荷
    枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002925アズワン品番67-4864-90
  • PFA三方バルブ装置用 Φ6xR1/4 アズワン

    PFA三方バルブ装置用 Φ6xR1/4

    アズワン
    32,400税込35,640
    1個
    23日以内出荷
    枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):6●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002924アズワン品番67-4864-89
  • PFA三方バルブ装置用 Φ12xR3/8 アズワン

    PFA三方バルブ装置用 Φ12xR3/8

    アズワン
    38,300税込42,130
    1個
    23日以内出荷
    枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):12●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002927アズワン品番67-4864-92
  • PFA三方バルブ装置用 Φ10xR3/8 アズワン

    PFA三方バルブ装置用 Φ10xR3/8

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    23日以内出荷
    枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):10●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002926アズワン品番67-4864-91
  • PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ8 アズワン

    PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ8

    アズワン
    23,300税込25,630
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002961アズワン品番67-4865-27
  • PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ6 アズワン

    PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ6

    アズワン
    23,300税込25,630
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002960アズワン品番67-4865-26
  • PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ12 アズワン

    PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ12

    アズワン
    27,200税込29,920
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002963アズワン品番67-4865-29
  • PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ10 アズワン

    PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ10

    アズワン
    24,900税込27,390
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002962アズワン品番67-4865-28
  • PFAドレンコック R3/8 アズワン

    PFAドレンコック R3/8

    アズワン
    46,900税込51,590
    1個
    23日以内出荷
    PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
    仕様●接続ネジ:R3/8●サイズ(mm):A:95、B:53、C:75●コード番号:303-0002850アズワン品番67-4864-31
  • PFAドレンコック R1/4 アズワン

    PFAドレンコック R1/4

    アズワン
    43,900税込48,290
    1個
    23日以内出荷
    PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
    仕様●接続ネジ:R1/4●サイズ(mm):A:95、B:53、C:75●コード番号:303-0002849アズワン品番67-4864-30
  • PFAドレンコック R1/2 アズワン

    PFAドレンコック R1/2

    アズワン
    47,900税込52,690
    1個
    23日以内出荷
    PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
    仕様●接続ネジ:R1/2●サイズ(mm):A:99、B:53、C:75●コード番号:303-0002851アズワン品番67-4864-32
  • PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズ フロン工業

    PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズ

    フロン工業
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:6.0Φ接続部のサイズRc3/8電圧(V)AC100コード(番号)F-2372-002材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-04圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
  • PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズ フロン工業

    PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズ

    フロン工業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:1.6Φ接続部のサイズM6P1.0電圧(V)DC24コード(番号)F-2362-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5857-01圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
  • PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24V フロン工業

    PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24V

    フロン工業
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:1.6Φ接続部のサイズM6P1.0電圧(V)DC24コード(番号)F-2367-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5859-01圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
  • PTFE2方メス電磁弁 FCY F-2365シリーズ フロン工業

    PTFE2方メス電磁弁 FCY F-2365シリーズ

    フロン工業
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:7.0Φ接続部のサイズRc3/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.15、OUT 0~0.07
  • PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズ フロン工業

    PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズ

    フロン工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
  • PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ フロン工業

    PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ

    フロン工業
    55,980税込61,578
    1個
    78日以内出荷
    3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4電圧(V)AC100コード(番号)F-2371-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
  • PTFE2方メス電磁弁 FSS F-2363シリーズ フロン工業

    PTFE2方メス電磁弁 FSS F-2363シリーズ

    フロン工業
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.08
  • PTFE2方メス電磁弁FSS F-2366シリーズ フロン工業

    PTFE2方メス電磁弁FSS F-2366シリーズ

    フロン工業
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    NO型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.07
  • TS排気管曲管 ガラスコック 8mm管(ゴム止付)メス摺合 CL0406シリーズ climbing(クライミング)

    TS排気管曲管 ガラスコック 8mm管(ゴム止付)メス摺合 CL0406シリーズ

    climbing(クライミング)
    10,699税込11,769
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
  • USL-PTFE電磁弁 AC-100V ユニバーサル

    USL-PTFE電磁弁 AC-100V

    ユニバーサル
    55,980税込61,578
    1個
    31日以内出荷
    空圧用電磁弁で培われたソレノイド技術を利用した、スマートで使いやすい電磁弁です。
    材質PTFE接続めねじRc1/8アズワン品番62-7097-50
  • PTFE トグルバルブ I型 フロン工業

    PTFE トグルバルブ I型

    フロン工業
    25,980税込28,578
    1個
    48日以内出荷
    ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、倒すと閉じます。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。
    材質PTFE
  • 真空コック T型 VC-Tシリーズ アズワン

    真空コック T型 VC-Tシリーズ

    アズワン
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1タイプT型
  • 真空コック L型 VC-Lシリーズ アズワン

    真空コック L型 VC-Lシリーズ

    アズワン
    10,494税込11,543
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1タイプL型
  • 6460ストップコック Thermo Fisher Scientific

    6460ストップコック

    Thermo Fisher Scientific
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    チューブの連結部には段階的に突起が付いており、内径6.35~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(プラグ)テトラフルオロエチレン
  • PPストップコック コクゴ

    PPストップコック

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度+5-40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • 3方ストップコック コクゴ

    3方ストップコック

    コクゴ
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
  • 2方ストップコック コクゴ

    2方ストップコック

    コクゴ
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
  • ネオフロンCTFEボルト コクゴ

    ネオフロンCTFEボルト

    コクゴ
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    フッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。
  • PE二方活栓 コクゴ

    PE二方活栓

    コクゴ
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
  • PTFEダイヤフラムバルブメスPT型 コクゴ

    PTFEダイヤフラムバルブメスPT型

    コクゴ
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    ダイヤフラムバルブメスPT型はダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用ください。なお、パネル取付け穴は、1mm位大きくあけてください。
  • PTFE高圧ニードルバルブL型 コクゴ

    PTFE高圧ニードルバルブL型

    コクゴ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで使用できます。但し、接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式で接続します。
  • PTFEニードルバルブI型 コクゴ

    PTFEニードルバルブI型

    コクゴ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
    オリフィス径(Φmm)5
  • PTFEニードルバルブL型 コクゴ

    PTFEニードルバルブL型

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ニードルバルブL型は、ハンドルの調整で0.2mLまでの微量調節ができます。
  • PVDF2方ストップコック 三商

    PVDF2方ストップコック

    三商
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
  • PTFE二方ストップコック 三商

    PTFE二方ストップコック

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
    回転半径(mm)(プラグ)24
  • 球面摺合せ三方活栓 三商

    球面摺合せ三方活栓

    三商
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    球面摺合せ受けフラスコと冷却管の間に付けることで、受けフラスコの交換がポンプを止めることなく行えます。
    仕様ボールジョイント:S-35全長(mm)125
  • 透明摺合せ三方コック 三商

    透明摺合せ三方コック

    三商
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプPTFEコック付枝管径(Φmm)8
  • 透明摺合せ三方コック 三商

    透明摺合せ三方コック

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプガラスコック付枝管径(Φmm)8
実験研究用配管材ストップコック