絞り込み
ブランド
- アズワン(199)
- フロン工業(64)
- 旭製作所(31)
- climbing(クライミング)(23)
- ユニバーサル(23)
- 三商(21)
- コクゴ(19)
- コンサス(15)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- フロンケミカル(12)
- フジキン(6)
- アイシス(6)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- レオナ(4)
- ミヤサカ工業(3)
- スギヤマゲン(2)
- ケニス(2)
- Legris(レグリ)(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

高真空グリースレスバルブL型 アングルタイプ 2226シリーズ
旭製作所¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷から20日以内出荷シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。材質ガラス管 / ホウケイ酸ガラス芯棒 S / PTFEOリング A / PTFEOリング V / FKM+PTFEOリング B / FFKM(黒)Oリング R / PTFEL185
高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 2224シリーズ
旭製作所¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から6日以内出荷高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。セット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル材質芯棒S:PTFE OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE
高真空グリースレスバルブ Y形 ストレートタイプ 溝付 2224シリーズ
旭製作所¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷から20日以内出荷フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。種別Y型
高真空グリースレスバルブ Y形 ストレートタイプ 2224シリーズ
旭製作所¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。種別Y型L90
流量調整用ニードルバルブ 芯棒セット 芯棒材質:PTFE
旭製作所¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷流量調整用ニードルバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。セット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、 PTFE被覆バイトンOリング、PTFE Oリング×1、ハンドル材質芯棒S/PTFE、OリングA/PTFE、OリングV/バイトン+PTFE、OリングB/パーフロ(黒)アズワン品番62-2120-70
PTFE一方二方コック 閉止 PTFEコック
旭製作所¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷栓を紛失した際・栓からの漏れ(液漏れ・真空漏れ)が発生した際などにお買い求めください。メーカー製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。仕様D(Φ):2.5C20アズワン品番62-2120-65
高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット
旭製作所¥7,198税込¥7,9181個10日以内出荷高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:ガラス)Y型・L型の両方に適合いたします。セット内容ガラス芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル材質芯棒S:ホウケイ酸ガラス OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFEアズワン品番61-4719-52
TS排気管曲管 TC・ゴム止付8mm CL0403シリーズ
climbing(クライミング)¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から24日以内出荷種別PTFEコック 管 ゴム止付寸法(mm)8
アズフロン(R)YK接続ハーフメネジコック
アズワン¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷片側はメネジ接続、もう一方は袋ナットで固定します。仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
アズフロン(R)YK接続ハーフオネジコック
アズワン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷片側はオネジ接続、もう一方は袋ナットで固定します。仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
薬液用バルブ
アズワン¥23,500~税込¥25,850~1個13日以内出荷から93日以内出荷ボディ部はNew PFAを採用、優れた耐食性で酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応します。ダイヤフラムの動きをバッファでサポートすることで、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命な商品を実現しました。タイプ手動タイプ操作方法手動ロック式弁形式N.C.
CTFEルアーコック
アズワン¥20,980税込¥23,0781個当日出荷すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)5~40寸法A(mm)11寸法B(mm)11寸法W(mm)30接続方法外径Φ1.6チューブ/ルアーメス耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)アズワン品番2-9974-01
バルブ圧入型四方
アズワン¥43,500~税込¥47,850~1個7日以内出荷コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)タイプ4方
バルブ圧入型三方
アズワン¥26,300~税込¥28,930~1個当日出荷から6日以内出荷コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)タイプ三方
バルブ圧入型二方
アズワン¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。 圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
PTFE 二方ストップコック 4.5Φ
フロンケミカル¥5,198税込¥5,7181個15日以内出荷本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番752-6521材質PTFE/PP幅(mm)24全長(mm)58高さ(mm)48質量(g)60オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)4.5
PTFE 三方ストップコック
フロンケミカル¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷から15日以内出荷本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様材質PTFE/PP形状3方質量(g)60
PTFE 三方ストップコック 4.5Φ
フロンケミカル¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番752-6598材質PTFE/PP幅(mm)40全長(mm)58高さ(mm)48質量(g)60オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)4.5
二方コック
アズワン¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷本体底面にネジ穴があいているので、装置等に固定して使用することができます。材質PFA(フッ素樹脂)、ハンドル/ETFE(フッ素樹脂)全長(mm)80