絞り込み
ブランド
- アズワン(199)
- フロン工業(64)
- 旭製作所(31)
- climbing(クライミング)(23)
- ユニバーサル(23)
- 三商(21)
- コクゴ(19)
- コンサス(15)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- フロンケミカル(12)
- アイシス(7)
- フジキン(6)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- レオナ(4)
- ミヤサカ工業(3)
- スギヤマゲン(2)
- ケニス(2)
- Legris(レグリ)(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

高圧ミニ二方バルブ Φ4
アズワン¥22,400税込¥24,6401個33日以内出荷高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:13.5●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002702アズワン品番67-4862-91
高圧ミニ二方バルブ Φ3
アズワン¥20,700税込¥22,7701個33日以内出荷高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:11●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002701アズワン品番67-4862-90
高圧ミニ二方バルブ Φ2
アズワン¥18,900税込¥20,7901個33日以内出荷高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。仕様●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:11●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002700アズワン品番67-4862-89
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8
アズワン¥76,700税込¥84,3701個23日以内出荷メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667アズワン品番67-4862-56
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4
アズワン¥188,600税込¥207,4601個23日以内出荷メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:67、C:20、E:12●F:39●オリフィス径(Φ):12●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002669アズワン品番67-4862-58
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/4
アズワン¥61,100税込¥67,2101個23日以内出荷メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:27、B:50、C:12.5、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002666アズワン品番67-4862-55
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/2
アズワン¥122,000税込¥134,2001個23日以内出荷メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:38、B:57.5、C:17.5、E:10●F:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002668アズワン品番67-4862-57
ミニニードルバルブL型 Φ4
アズワン¥9,990税込¥10,9891個13日以内出荷ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:13.5●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):2●適用チューブ(Φ):4×3●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002708アズワン品番67-4862-97
ミニニードルバルブL型 Φ3
アズワン¥8,763税込¥9,6391個当日出荷ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ(Φ):3×2●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002707アズワン品番67-4862-96
ミニニードルバルブL型 Φ2
アズワン¥9,990税込¥10,9891個13日以内出荷ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。仕様●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.2●適用チューブ(Φ):2×1●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002706アズワン品番67-4862-95
ミニニードルバルブI型 中圧用 Φ4
アズワン¥22,900税込¥25,1901個33日以内出荷I型ミニ高圧ニードルバルブは、高圧用にご使用ください。 左右のチューブ接続はチューブ先端をフレヤーにしてジョイントします。仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):●A:24●B:55●C:19●D:13.5●E:9●F:2●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ:Φ3×Φ2●使用圧力」0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/P●コード番号:303-0002705アズワン品番67-4862-94
ミニニードルバルブI型 中圧用 Φ3
アズワン¥22,900税込¥25,1901個33日以内出荷I型ミニ高圧ニードルバルブは、高圧用にご使用ください。 左右のチューブ接続はチューブ先端をフレヤーにしてジョイントします。仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:24●B:55●C:19●D:11●E:9●F:2●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ:Φ3×Φ2●使用圧力」0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、●コード番号:303-0002704アズワン品番67-4862-93
ミニニードルバルブI型 中圧用 Φ2
アズワン¥22,900税込¥25,1901個33日以内出荷I型ミニ高圧ニードルバルブは、高圧用にご使用ください。 左右のチューブ接続はチューブ先端をフレヤーにしてジョイントします。仕様●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):●A:24●B:55●C:19●D:11●E:9●F:2●オフィス径(Φ):1●適用チューブ:Φ2×Φ1●使用圧力」0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナ●コード番号:303-0002703アズワン品番67-4862-92
フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ8
アズワン¥19,100税込¥21,0101個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002949アズワン品番67-4865-15
フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ6
アズワン¥17,900税込¥19,6901個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002948アズワン品番67-4865-14
フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ12
アズワン¥24,500税込¥26,9501個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002951アズワン品番67-4865-17
フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ10
アズワン¥20,900税込¥22,9901個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002950アズワン品番67-4865-16
フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ8
アズワン¥51,400税込¥56,5401個23日以内出荷フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002687アズワン品番67-4862-76
フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ6
アズワン¥49,900税込¥54,8901個23日以内出荷フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002686アズワン品番67-4862-75
フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ10
アズワン¥58,400税込¥64,2401個23日以内出荷フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ)●:10●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002688アズワン品番67-4862-77
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ8
アズワン¥57,900税込¥63,6901個23日以内出荷三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002942アズワン品番67-4865-08
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8
アズワン¥81,900税込¥90,0901個23日以内出荷三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002946アズワン品番67-4865-12
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ12
アズワン¥86,900税込¥95,5901個23日以内出荷三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002944アズワン品番67-4865-10
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ10
アズワン¥81,900税込¥90,0901個23日以内出荷三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002943アズワン品番67-4865-09
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4
アズワン¥55,400税込¥60,9401個23日以内出荷三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002945アズワン品番67-4865-11
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2
アズワン¥86,900税込¥95,5901個23日以内出荷三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002947アズワン品番67-4865-13
フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ8
アズワン¥24,500税込¥26,9501個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002953アズワン品番67-4865-19
フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ6
アズワン¥22,700税込¥24,9701個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002952アズワン品番67-4865-18
フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ12
アズワン¥28,100税込¥30,9101個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002955アズワン品番67-4865-21
フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ10
アズワン¥25,700税込¥28,2701個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002954アズワン品番67-4865-20
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ8
アズワン¥36,700税込¥40,3701個23日以内出荷二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002935アズワン品番67-4865-01
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ6
アズワン¥35,200税込¥38,7201個23日以内出荷二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002934アズワン品番67-4864-99
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8
アズワン¥41,700税込¥45,8701個23日以内出荷二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939アズワン品番67-4865-05
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ12
アズワン¥46,700税込¥51,3701個23日以内出荷二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002937アズワン品番67-4865-03
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10
アズワン¥41,700税込¥45,8701個23日以内出荷二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936アズワン品番67-4865-02
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4
アズワン¥35,200税込¥38,7201個23日以内出荷二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002938アズワン品番67-4865-04
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2
アズワン¥46,700税込¥51,3701個23日以内出荷二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002940アズワン品番67-4865-06
ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4
アズワン¥22,900税込¥25,1901個13日以内出荷片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683アズワン品番67-4862-72
ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4
アズワン¥21,500税込¥23,6501個13日以内出荷片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:25、B:27、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002682アズワン品番67-4862-71
ドレンコック R1/4
アズワン¥39,500税込¥43,4501個23日以内出荷PTFEドレンコックは、角槽、丸槽、容器等の装置にねじ込んで使用します。仕様●蛇口部(内径×外径):Φ6×Φ12●接続ネジ:R 1/4●サイズ(mm):A:30、B:100、C:17.5、D:36.5、E:30●オリフィス(mm):6●コード番号:303-0002730アズワン品番67-4863-16