絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(317)
  • 東亜DKK(239)
  • HORIBA(堀場製作所)(228)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(71)
  • アズワン(63)
  • セムコーポレーション(46)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • カスタム(38)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(36)
  • 佐藤計量器製作所(33)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
  • TOKO(東興化学研究所)(26)
  • オーハウス(24)
  • マザーツール(23)
  • 堀場製作所(23)
  • A-Gas Japan(23)
  • エスコ(20)
  • KRK(笠原理化工業)(20)
  • Eutech(ユーテック)(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ水質測定器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    マルチ水質測定器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能 IP-67防水機能付なので安心です。 ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。 電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です。
    仕様●IP-67防水●オートパワーオフ機能(10分)●ローバッテリー表示機能●測定項目/範囲●▼pH:0~14.00pH●▼温度:0~90℃●▼導電率:0~1999μS/cm、2.0~19.99mS/cm●▼TDS:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼Salt:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼(オプション)ORP:-1000~1000mV●本体精度●▼pH:±0.01+1digit●▼温度:±0.2℃+1dgt●▼導電率:±2%FS●▼TDS:±2%FS●▼Salt:±2%FS●▼ORP:±2+1digit●表示分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●▼導電率:1μS/0.01mS●▼TDS:1ppm/0.01ppt●▼Salt:1ppm/0.01ppt●▼ORP:1●ディスプレイ:3.5桁、液晶モニタ●サンプリングタイム:2.5回/秒●温度補償等●▼自動温度補償(pH:0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS:0~50℃)●▼pH校正:pH4/7/10●▼導電率:0.1413μS/cm、12.88mS/cm●使用環境:0~50℃、80%RH以下●電源:単4電池×4●サイズ/質量:本体190L×40W×38Dmm/150g●標準付属品:単4電池×4、導電率(TDS、Salt)7021Eセル、pH電極 7011E-P、基準液 pH04B、pH-07B、標準溶液1413μS/cm、キャリーケース、取扱説明書、保証書●オプション:・ORP電極 7011E-O・pH電極 7011E-P・基準液 pH04B、pH-07B・標準溶液 1413US(1413μS/cm)・電極保存液アズワン品番67-4752-56
  • pHメータ 135L×70W×29Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    pHメータ 135L×70W×29Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。
    仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07アズワン品番67-4752-38
  • PH-222用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    PH-222用オプション品

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    交換用部品
    仕様●pH-222用
  • PH-212用オプション品 PEシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    PH-212用オプション品 PEシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様●pH-212用
  • model 7200用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    model 7200用オプション品

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    仕様●model 7200用
  • 導電率基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    導電率基準液

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
    導電率計の校正用基準液
    仕様●CD-4317SD用●CD-4318SD用アズワン品番67-4752-44
  • pH7基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    pH7基準液

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    オプション及び交換部品
    仕様●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用アズワン品番67-4752-59
  • pH4基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    pH4基準液

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    オプション及び交換部品
    仕様●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用アズワン品番67-4752-34
  • pH10基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    pH10基準液

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    オプション及び交換部品
    仕様●pH-221E用アズワン品番67-4752-36
  • 塩分濃度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    塩分濃度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    38,980税込42,878
    1台
    12日以内出荷
    水中の塩分濃度の計測ができます。 データホールド、自動温度補正機能付き。 初心者にも使いやすいシンプル設定と大画面表示。
    仕様分解能:0.01%精度:±0.5%(23±5℃)にて温度補正:0~50℃電源:006P(9V)電池1個本体寸法(mm)68×30×200H本体質量(g)270測定範囲(%)1~10(重量%)
  • pHメーター付属pH電極・温度電極セット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    pHメーター付属pH電極・温度電極セット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    19,980税込21,978
    1組
    8日以内出荷
  • ソフトウェア USBタイプ ケーブル付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ソフトウェア USBタイプ ケーブル付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    24,980税込27,478
    1式
    8日以内出荷
  • ピン型電極 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ピン型電極

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    2,598税込2,858
    1組(2本)
    5日以内出荷
  • 標準型pH電極 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    標準型pH電極

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途PHメーター用電極

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液