絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: クライオバイアル

988件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 オレンジ BMSC0200602シリーズ ビーエム機器

    キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 オレンジ BMSC0200602シリーズ

    ビーエム機器
    29,980税込32,978
    1セット(4パック×500個)
    7日以内出荷
    仕様●材質:P.P●温度耐性:-190℃~121℃アズワン品番65-3823-68
  • キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 グリーン BMSC0200601シリーズ ビーエム機器

    キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 グリーン BMSC0200601シリーズ

    ビーエム機器
    29,980税込32,978
    1セット(4パック×500個)
    7日以内出荷
    仕様●材質:P.P●温度耐性:-190℃~121℃アズワン品番65-3823-66
  • キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 ブルー BMSC0200600シリーズ ビーエム機器

    キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 ブルー BMSC0200600シリーズ

    ビーエム機器
    29,980税込32,978
    1セット(4パック×500個)
    93日以内出荷
    仕様●材質:P.P●温度耐性:-190℃~121℃アズワン品番65-3823-64
  • BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズ ビーエム機器

    BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズ

    ビーエム機器
    61,980税込68,178
    1セット(4パック×5個)
    4日以内出荷
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3823-62
  • キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 10色混合 BMS6000-09シリーズ ビーエム機器

    キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 10色混合 BMS6000-09シリーズ

    ビーエム機器
    29,980税込32,978
    1セット(4個×500枚)
    4日以内出荷
    0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)
    仕様●材質:P.P●温度耐性:-190℃~121℃アズワン品番65-3813-04
  • BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 ブルー BMS5750シリーズ ビーエム機器

    BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 ブルー BMS5750シリーズ

    ビーエム機器
    61,980税込68,178
    1セット(4パック×5個)
    93日以内出荷
    0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3813-02
  • BMS クライオバイアルチューブストレージラック 81本立 アソート BMSシリーズ ビーエム機器

    BMS クライオバイアルチューブストレージラック 81本立 アソート BMSシリーズ

    ビーエム機器
    57,980税込63,778
    1セット(4パック×5個)
    7日以内出荷から93日以内出荷
    0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)
  • BMS クライオバイアルチューブストレージラック 25本立 1.0/1.8mL用 アソート BMS5700シリーズ ビーエム機器

    BMS クライオバイアルチューブストレージラック 25本立 1.0/1.8mL用 アソート BMS5700シリーズ

    ビーエム機器
    37,980税込41,778
    1セット(4パック×5個)
    93日以内出荷
    1.5mlチューブ用乳棒。細胞のホモジナイズ。タンパク質やDNAペレットなどの沈殿物の再懸濁。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):76x76x54mm(フタ付き)●ウェル直径:12.45mmΦ●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3812-95
  • クライオチューブ2.0mL 自立型 滅菌 500本入 WATSON

    クライオチューブ2.0mL 自立型 滅菌 500本入

    WATSON
    26,099税込28,709
    1箱(25袋×20本)
    4日以内出荷
    液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアルです。キャップロック機構です。最大容量まで充填可能です。独特な底形状で、ラック作業での回転防止です。フタ天面がフラットなので書込み可能です。ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。パイロジェン・フリーです。
    仕様本体全長:45.6mm、本体最大胴径:Φ12.5mm、キャップ:Φ14.0mm 材質:本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン) 放射線滅菌アズワン品番65-8770-31
  • クライオチューブ1.0mL 自立型 滅菌 500本入 WATSON

    クライオチューブ1.0mL 自立型 滅菌 500本入

    WATSON
    26,099税込28,709
    1箱(25袋×20本)
    4日以内出荷
    液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアルです。キャップロック機構です。最大容量まで充填可能です。独特な底形状で、ラック作業での回転防止です。フタ天面がフラットなので書込み可能です。ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。パイロジェン・フリーです。
    仕様本体全長:28.5mm、本体最大胴径:Φ12.4mm、キャップ:Φ12.6mm 材質:本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン) 放射線滅菌アズワン品番65-8770-28
  • SmartExtender 1.5mL Eppendorf(エッペンドルフ)

    SmartExtender 1.5mL

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    酵素反応に培養時間が必要ですか?▼Eppendorf SmartExtenderが互換培養ツールを提供しており、これを既存のSmartBlocksとEppendorf ThermoMixerR C/FxさらにThermoStat Cのアドオンとして容易にご利用になれます。37℃か95℃で培養するための二次温度がEppendorf ThermoMixerで利用できないでいまらっしゃいますか?▼Eppendorf SmartExtenderは快適な培養ツールを提供し、使い易い既設Eppendorf SmartBlocksやEppendorf ThermoMixer C/FxさらにEppendorf ThermoStat Cへのアドオンとしてご利用になれます。最大12個の容器(1.5mL)を加熱して処理能力を高めるとともにラボの融通性がさらによくなります。二次温度用独立加熱機能ならEppendorf SmartBlockとSmartExtenderの並列使用が可能です。中央のEppendorf SmartBlockを加熱、冷却、混合用にも使用できます。セットアップ▼SmartExtenderは簡単にインストールできます-無償のツールで数秒以内に。第二用途用の独立的温度設定最大12×1.5mL容器温度範囲:周囲温度+3℃~110℃強制加熱のみEppendorf ThermoMixer CやFxやThermoStat Cとの互換性全てのEppendorf SmartBlocksと互換ファームウェアの更新が必要
    アズワン品番63-8459-38
  • クライオチューブ1.0mL 自立型 滅菌 500本入 WATSON

    クライオチューブ1.0mL 自立型 滅菌 500本入

    WATSON
    26,099税込28,709
    1箱(25袋×20本)
    4日以内出荷
    液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアルです。キャップロック機構です。最大容量まで充填可能です。独特な底形状で、ラック作業での回転防止です。フタ天面がフラットなので書込み可能です。ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。パイロジェン・フリーです。
    仕様本体全長:32.6mm、本体最大胴径:Φ12.5mm、キャップ:Φ14.0mm 材質:本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン) 放射線滅菌アズワン品番65-8770-29
  • 2Dバーコード付クライオチューブ Hybrid External thread ラック入 MPシリーズ Micronic Europe B.V.

    2Dバーコード付クライオチューブ Hybrid External thread ラック入 MPシリーズ

    Micronic Europe B.V.
    179,800税込197,780
    1セット(10ラック×96本)
    10日以内出荷
    チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogenフリー。オプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
    仕様【ワーキングボリューム】Push cap(+21℃)/0.57mL・Screw cap(+21℃)/0.62mL・Screw cap(-20℃)/0.62mL・Screw cap(-80℃)/0.60mL、U底、ラック+チューブ+キャップ、【フォーマット】96well format材質Highest purity polypropylene使用温度範囲(℃)液体窒素気相~100
  • クライオチューブ用 ワークステーション BSM5810シリーズ Biosigma

    クライオチューブ用 ワークステーション BSM5810シリーズ

    Biosigma
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    インターロック機構により、スクリューキャップの脱着が片手で行えます。オートクレーブが可能。40本収納可能。
    材質PC(ポリカーボネート樹脂)
  • クライオチューブボックス 5.0mL/2D BSMシリーズ Biosigma

    クライオチューブボックス 5.0mL/2D BSMシリーズ

    Biosigma
    12,980税込14,278
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    透明カバーには番号が印刷されており、収納したチューブを容易に探すことができます。オートクレーブ可能。(120℃、20分間)。-196℃から121℃の温度範囲に対応。
    材質PC(ポリカーボネート樹脂)適合チューブ(mL)5.0/2D
  • クライオチューブボックス 2.0mL/2D BSMシリーズ Biosigma

    クライオチューブボックス 2.0mL/2D BSMシリーズ

    Biosigma
    12,980税込14,278
    1袋(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    透明カバーには番号が印刷されており、収納したチューブを容易に探すことができます。オートクレーブ可能。(120℃、20分間)。-196℃から121℃の温度範囲に対応。
    材質PC(ポリカーボネート樹脂)適合チューブ(mL)2.0/2D
  • クライオチューブボックス 3.0/4.0/5.0mL 81本用 BSM58071Bシリーズ Biosigma

    クライオチューブボックス 3.0/4.0/5.0mL 81本用 BSM58071Bシリーズ

    Biosigma
    9,598税込10,558
    1袋(4個)
    4日以内出荷から15日以内出荷
    透明カバーには番号が印刷されており、収納したチューブを容易に探すことができます。オートクレーブ可能。(120℃、20分間)。-196℃から121℃の温度範囲に対応。
    材質PC(ポリカーボネート樹脂)適合チューブ(mL)3.0/4.0/5.0収納本数(本)81
  • クライオチューブボックス 1.2/2.0mL BSMシリーズ Biosigma

    クライオチューブボックス 1.2/2.0mL BSMシリーズ

    Biosigma
    8,798税込9,678
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    透明カバーには番号が印刷されており、収納したチューブを容易に探すことができます。オートクレーブ可能。(120℃、20分間)。-196℃から121℃の温度範囲に対応。
    材質PC(ポリカーボネート樹脂)適合チューブ(mL)1.2/2.0
  • 2Dクライオチューブ 自立型 500本 50本×10袋 CLシリーズ Biosigma

    2Dクライオチューブ 自立型 500本 50本×10袋 CLシリーズ

    Biosigma
    70,980税込78,078
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。底面部には2Dバーコード、側面部には1Dバーコード付。
    材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPVタイプ自立型
  • クライオチューブ インナーキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ Biosigma

    クライオチューブ インナーキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ

    Biosigma
    23,980税込26,378
    1箱(500個)
    当日出荷から22日以内出荷
    液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。1Dバーコード付。
    材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPVチューブ径(Φmm)12.5
  • バイオリアクター ケニス

    バイオリアクター

    ケニス
    14,980税込16,478
    1組(90本)
    4日以内出荷
    浮遊培養に適した、フィルタキャップ付きの遠沈管です。 キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節できます。 50mL遠沈管なので、撹拌機や遠心機にそのまま設置できます。
    材質本体/PP、キャップ/HDPE、ダイヤル/PS形状コニカル型容量(mL)50規格DNase/RNase/Human DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー滅菌フィルター0.2μm PTFE
  • バイオリアクションチューブキャップ ケニス

    バイオリアクションチューブキャップ

    ケニス
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    30日以内出荷
    材質HDPE
  • クライオバイアル(アウターキャップタイプ) Thermo Fisher Scientific

    クライオバイアル(アウターキャップタイプ)

    Thermo Fisher Scientific
    44,980税込49,478
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷から63日以内出荷
    液体窒素(気相)に対応し、貴重な試料やゲノムサンプルの凍結保存が可能な凍結保存用バイアルです。 大きな書き込みエリアと、容量が確認しやすい目盛付きです。
    仕様【滅菌保証レベル】SAL10-6形状自立型規格DNase/RNaseフリー
  • クライオチューブ 自立型 アウターキャップ WATSON

    クライオチューブ 自立型 アウターキャップ

    WATSON
    25,980税込28,578
    1箱(20本×25袋)
    12日以内出荷
    滅菌
  • クライオチューブinner 自立滅菌 500入 WATSON

    クライオチューブinner 自立滅菌 500入

    WATSON
    25,980税込28,578
    1箱
    12日以内出荷
    滅菌
  • 2ポジションキャップ付チューブPS TGK(東京硝子器械)

    2ポジションキャップ付チューブPS

    TGK(東京硝子器械)
    36,799税込40,479
    1箱
    8日以内出荷
    オートクレーブ不可
    仕様●遠心耐性:8200RCF(×g)材質ポリスチレン(PS)タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)耐温度性(℃)-40~60オートクレーブの可否不可
  • 2ポジションキャップ付チューブPP TGK(東京硝子器械)

    2ポジションキャップ付チューブPP

    TGK(東京硝子器械)
    34,299税込37,729
    1箱
    8日以内出荷
    オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
    仕様●遠心耐性:10000RCF(×g)材質ポリプロピレン(PP)タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)耐温度性(℃)-80~121オートクレーブの可否不可
  • セラムチューブ インナcap 5mL 300入 住友ベークライト

    セラムチューブ インナcap 5mL 300入

    住友ベークライト
    1箱
    欠品中
    溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
    材質ポリプロピレン(PP)形状本体:丸底型/キャップ:インナー容量(mL)5滅菌放射線滅菌済本体寸法(mm)Φ12.5×90
  • セラムチューブ インナcap 4mL 300入 住友ベークライト

    セラムチューブ インナcap 4mL 300入

    住友ベークライト
    1箱
    欠品中
    溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
    材質ポリプロピレン(PP)形状本体:丸底型/キャップ:インナー容量(mL)4滅菌放射線滅菌済本体寸法(mm)Φ12.5×70
  • セラムチューブ 自立型 2mL 500入 住友ベークライト

    セラムチューブ 自立型 2mL 500入

    住友ベークライト
    1箱
    欠品中
    溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
    形状本体:自立型/キャップ:インナー容量(mL)2滅菌放射線滅菌済本体寸法(mm)Φ12.5×48
  • セラムチューブ 丸底型 2mL 500入 住友ベークライト

    セラムチューブ 丸底型 2mL 500入

    住友ベークライト
    1箱
    欠品中
    溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
    材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)2滅菌放射線滅菌済本体寸法(mm)Φ12.5×48
  • セラムチューブ インナcap 1.2mL 500入 住友ベークライト

    セラムチューブ インナcap 1.2mL 500入

    住友ベークライト
    1箱
    欠品中
    溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
    材質ポリプロピレン(PP)形状本体:自立型/キャップ:インナー容量(mL)1.2滅菌放射線滅菌済本体寸法(mm)Φ12.5×42
  • セラムチューブ アウタcap 5mL 300個入 住友ベークライト

    セラムチューブ アウタcap 5mL 300個入

    住友ベークライト
    1箱
    欠品中
    溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準じます。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。 チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
    材質ポリプロピレン(PP)形状本体:自立型/キャップ:アウター容量(mL)5滅菌放射線滅菌済本体寸法(mm)Φ12.5×87
  • セラムチューブ アウタcap 4mL 300個入 住友ベークライト

    セラムチューブ アウタcap 4mL 300個入

    住友ベークライト
    1箱
    欠品中
    溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準じます。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。 チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
    材質ポリプロピレン(PP)形状本体:自立型/キャップ:アウター容量(mL)4滅菌放射線滅菌済本体寸法(mm)Φ12.5×71
  • スリムチューブ キャップ5色 500個入 住友ベークライト

    スリムチューブ キャップ5色 500個入

    住友ベークライト
    1箱
    欠品中
    溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) すべて放射線で滅菌されています。 19500Gの遠心度があり、高速遠心が可能です。試料を遠心分離後に凍結または、融解後に遠心など移しかえの手間なくワンステップで可能です。 キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
    仕様●寸法(外径×長さ)(mm):Φ10.5×46材質ポリプロピレン(PP)形状本体:自立型/キャップ:アウター滅菌放射線滅菌済
  • Micronic社 クライオチューブ Internal thread 1.40mL Micronic Europe B.V.

    Micronic社 クライオチューブ Internal thread 1.40mL

    Micronic Europe B.V.
    9,198税込10,118
    1セット(960本)
    翌々日出荷
    クライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
    材質Highest purity polypropylene寸法(mm)Tube hight:44 Tube hight with Push cap:45容量(mL)1.4使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
  • Micronic社 クライオチューブ Internal thread 0.75mL Micronic Europe B.V.

    Micronic社 クライオチューブ Internal thread 0.75mL

    Micronic Europe B.V.
    9,298税込10,228
    1セット(960本)ほか
    翌々日出荷
    クライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
    材質Highest purity polypropylene寸法(mm)Tube hight:26 Tube hight with Push cap:27容量(mL)0.75使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
  • クライオジェニックバイアル コーニング

    クライオジェニックバイアル

    コーニング
    21,980税込24,178
    1組(250本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 ※液体窒素の液相で保存せず、気相で保存して下さい。 黒字の目盛付きで、書き込みスペースが広く、使いやすいクライオバイアルです。 シリコンワッシャーにより確実に密閉できます。 自立性のあるバイアルは底が特別な構造になっており、オプションのバイアル用ラックにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。
    付属品発泡スチロール製ラック1個材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
  • クライオジェニックバイアル用 保存ボックス コーニング

    クライオジェニックバイアル用 保存ボックス

    コーニング
    22,980税込25,278
    1組(10個)
    7日以内出荷
  • クライオバイアル Thermo Fisher Scientific

    クライオバイアル

    Thermo Fisher Scientific
    22,980税込25,278
    1ケース(75個)
    3日以内出荷
    15ml(5005-0015)は広口(裏ブタなし)でサンプルの出入れに便利。細胞などの標本サンプルの凍結保存用に。8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
    容量(mL)15材質(本体)PPキャップタイプ外ネジ材質(キャップ)HDPE寸法(Φ×mm)33.0×47商品タイプ自立型
クライオバイアル