321件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法 SIBATA(柴田科学)

    ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1式
    3日以内出荷
    ・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
    構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
  • フィードアダプター RE-10A-100用 SIBATA(柴田科学)

    フィードアダプター RE-10A-100用

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1個
    32日以内出荷
    ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
  • 冷却器 三重蛇管式 RE-10A-100用 SIBATA(柴田科学)

    冷却器 三重蛇管式 RE-10A-100用

    SIBATA(柴田科学)
    199,800税込219,780
    1個
    32日以内出荷
    ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
  • 丸底フラスコ ディーンスターク抽出装置用 1L SIBATA(柴田科学)

    丸底フラスコ ディーンスターク抽出装置用 1L

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じ接手管を使ったフラスコです。 ・ディーンスターク抽出装置の上部冷却器と下部フラスコに接続して使用可能です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1000主管透明摺合45
  • SPC抽出器 ディーンスターク抽出装置用 SIBATA(柴田科学)

    SPC抽出器 ディーンスターク抽出装置用

    SIBATA(柴田科学)
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    ・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。 ・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。 ・ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部 SIBATA(柴田科学)

    SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

    SIBATA(柴田科学)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    大型ソックスレー抽出装置2Lに使用される2L用抽出器です。
    用途品目コード032080-20「大型ソックスレー抽出装置2Lガラス部セット」の構成品です。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-34内寸法(Φ×Hmm)100×11
  • spc抽出器spc中型ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    spc抽出器spc中型ソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
    材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部摺合透明摺合45
  • SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    中型ソックスレー抽出器用の球入冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラス下部摺合透明摺合45
  • SPC冷却器 SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 SPCソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。 ・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
    材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)315下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)8
  • SPC精油定量受器 一般試験法 SIBATA(柴田科学)

    SPC精油定量受器 一般試験法

    SIBATA(柴田科学)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    ・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にした製油定量受器です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)4下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
  • SPC ふっ素蒸留容器300mL SIBATA(柴田科学)

    SPC ふっ素蒸留容器300mL

    SIBATA(柴田科学)
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    JIS K0101工業用水試験法/JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置Ⅱ型用の蒸留容器(部品)です。
    用途JIS K0101工業用水試験法JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置II型用の蒸留容器(部品)です。容量(mL)300全高(mm)325上部(SPC)SPC-24側管SPC-15、(上部)SPC-19
  • ミクロ 窒素分解 架台 電熱式 SIBATA(柴田科学)

    ミクロ 窒素分解 架台 電熱式

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
    トラスコ品番112-6224
  • ひ素試験器 ひ素びん SIBATA(柴田科学)

    ひ素試験器 ひ素びん

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    ・ひ素試験器 装置A(グートツァイト法)に使うひ素びん(部品)です。
    トラスコ品番112-6232
  • フッ素ゴムパッキン GTO-250R/RS用 SIBATA(柴田科学)

    フッ素ゴムパッキン GTO-250R/RS用

    SIBATA(柴田科学)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTO-250R/RS用です。
    温度範囲(℃)0~200アズワン品番64-8272-86
  • ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 SIBATA(柴田科学)

    ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。
    付属品ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック3コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台アズワン品番64-3880-30
  • 溶剤容器 SIBATA(柴田科学)

    溶剤容器

    SIBATA(柴田科学)
    144,999税込159,499
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    BUCHIソックスレー用の溶媒容器。
    適合機種B-811
  • チューブシールキャップ SIBATA(柴田科学)

    チューブシールキャップ

    SIBATA(柴田科学)
    2,999税込3,299
    1個
    6日以内出荷
    BUCHIロータリーエバポレーター用パーツ。
  • セミ・ミクロケルダール窒素分解器 SIBATA(柴田科学)

    セミ・ミクロケルダール窒素分解器

    SIBATA(柴田科学)
    179,800税込197,780
    1台
    17日以内出荷
    ・セミ・ミクロケルダール窒素分析用の分解器です。 ・ケルダールフラスコ150㎖×6個と排気筒がセットに入っています。
    付属品ケルダールフラスコ:容量150mL 6コ付仕様排気筒: 1コ付質量(kg)8電源AC100V 50/60Hz 1.2kW高さH(mm)560奥行D(mm)220ヒーター容量(W)200×6 無段可変型幅W(mm)600
  • ミクロ・ケルダール 窒素分解器 SIBATA(柴田科学)

    ミクロ・ケルダール 窒素分解器

    SIBATA(柴田科学)
    149,800税込164,780
    1セット
    17日以内出荷
    ・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
    付属品ケルダールフラスコ 容量30mL 10コ付仕様排気筒 1コ付質量(kg)6.5電源AC100V 50/60Hz 1.2kW高さH(mm)320奥行D(mm)190ヒーター容量(W)100×6 無段可変型幅W(mm)430アズワン品番64-3880-31
  • シャッター SIBATA(柴田科学)

    シャッター

    SIBATA(柴田科学)
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTO-3000用のオプションパーツです。
    用途GTO-3000用
  • フリーロックブロック SIBATA(柴田科学)

    フリーロックブロック

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。 ・乾燥する試料が多い時に直接入れると最大45度の傾斜角にして使用することができます。 ・GTO-2000/-3000回転加熱型から乾燥型へ換装する際に必要なオプションパーツです。
    用途GTO-2000用
  • 赤外線反射筒 SIBATA(柴田科学)

    赤外線反射筒

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1個
    17日以内出荷
    ・GTO-2000回転加熱型オプションパーツです。 ・ヒーターから発生する赤外線を外部へ逃がさないようにし、ヒーター管の内部温度を均一に保たせます。 ・筒は二重になっていて、取っ手を持って回転させることで、観察用窓の開閉をおこなうことができます。
    用途GTO-2000用
  • ターンテーブル SIBATA(柴田科学)

    ターンテーブル

    SIBATA(柴田科学)
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000乾燥型専用で、本体とフリーロックブロックの間に取り付けるオプションパーツです。 ・ヒーターブロック部の向きを180度逆向きに回転させて使用することが可能となります。
    用途GTO-2000用
  • クーリングユニット SIBATA(柴田科学)

    クーリングユニット

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTOシリーズ用のオプション部品です。
    アズワン品番64-8272-89
  • 気密シール SIBATA(柴田科学)

    気密シール

    SIBATA(柴田科学)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTOシリーズ用のオプション部品です。
    アズワン品番64-3880-27
  • 回転フラスコ SIBATA(柴田科学)

    回転フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    エバポレーターSRM-3型用オプション部品 SRE-M3型標準付属タイプ(ISO規格)
    容量(mL)300規格ISO規格
  • 真空シール SIBATA(柴田科学)

    真空シール

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    エバポレーターSRM-3型用オプション部品
  • ガラスセット SIBATA(柴田科学)

    ガラスセット

    SIBATA(柴田科学)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
  • クデルナーダニッシュ濃縮装置 三商

    クデルナーダニッシュ濃縮装置

    三商
    279,800税込307,780
    1個
    17日以内出荷
    種別標準ガラス部一式品名濃縮フラスコ 500ml、受器(目盛付)10ml番号7、39
  • フェーノール蒸留装置 三商

    フェーノール蒸留装置

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    種別ガラス部一式
  • 精油定量装置 三商

    精油定量装置

    三商
    91,980税込101,178
    1個
    6日以内出荷
    セット内容冷却器180mm、受器4mL、フラスコ1L種別ガラス部一式
  • フッソ蒸留装置 1-A 三商

    フッソ蒸留装置 1-A

    三商
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    種別ガラス部一式(メスフラスコ250mL含まず)
  • アンモニア蒸留装置 三商

    アンモニア蒸留装置

    三商
    129,800税込142,780
    1個
    17日以内出荷
    種別ガラス部一式(有栓メスシリンダー除く)
  • 局方アルコール測定用 三商

    局方アルコール測定用

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    第16改正日本薬局方準拠。
    容量(mL)25栓共通131目盛(mL)0.1
  • ガス採集管 三商

    ガス採集管

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
  • 吸湿管 三商

    吸湿管

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    規格JIS Z-8808準拠枝管径(Φmm)7TS規格19/38
  • 試料採取装置 三商

    試料採取装置

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    共通摺合せ寸法(TS)24/40
  • 大型ソックスレー脂肪抽出器用 三商

    大型ソックスレー脂肪抽出器用

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    共通摺合せ寸法(TS)29
  • 大型ソックスレー脂肪抽出器 三商

    大型ソックスレー脂肪抽出器

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
抽出器/冷却器/エバポレーター